絞り込み
シャンク高さ(mm)
- 19(54)
- 25(7)
材質
- ハイス(14)
- 超硬合金(46)
JIS規格
- 11型(5)
- 13型(3)
- 14型(3)
- 15型(3)
- 21型(4)
- 31型(4)
- 32型(5)
- 33型(5)
- 34型(5)
- 35型(3)
- 36型(3)
- 37型(5)
- 38型(3)
- 39型(5)
- 40型(4)
- 41型(4)
- 42型(4)
- 43型(5)
- 49型(3)
- 61型(4)
- JIS規格をもっと見る
シャンク幅(mm)
- 19
- 9.5(2)
- 10(27)
- 13(56)
- 16(56)
- 18(1)
- 22(4)
- 25(48)
- 32(6)
- 38(4)
シャンク長(mm)
- 140(38)
- 160(13)
- 165(2)
- 180(2)
- 190(2)
- 195(4)
- 200(1)
- 210(2)
- 220(5)
- 230(1)
- 240(1)
- 255(1)
ブランド
- 三和製作所(三和バイト)(34)
- 住友電工ハードメタル(16)
- カムス(旧:高周波精密)(8)
- ハイカット(1)
三和製作所(三和バイト)・住友電工ハードメタル・カムス(旧:高周波精密)・ハイカット
バイトは、旋盤やボール盤と言った工作機械で使用する刃のついた切削工具の一種です。工作機械に取り付けて使用します。取り付ける工作機械(旋盤、フライス盤、ボール盤など)や加工の種類(外丸削り、面削り、ねじ切り)によって大きく形状が異なります。また、同様の形状であっても加工する材料の材質によって使用するバイトの種類が変わります。用途に適切ではないバイトを使用すると材料の切削面の品質が低下したり、切削時の熱によるバイトの損傷などが発生するため注意が必要です。

超硬付刃バイト(左片刃バイト)
三和製作所(三和バイト)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種です。 ステンレス鋼、耐熱鋼などの難削材の加工やねじ切り、突切りなどの不安定要素の多い加工に優れた性能を発揮します。材質M20被削材炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼、可鍛鋳鉄、特殊鋳鉄、ステンレス鋼JIS規格34型ISO使用分類記号M20
付刃バイト 旋削用21形平剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格21形
付刃バイト 旋削用16形R先丸剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格16R形
ハイス付刃バイト(旋盤用)
カムス(旧:高周波精密)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格種類:11形
ハイス付刃バイト(平削用)
カムス(旧:高周波精密)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から翌々日出荷JIS規格品です。刃部の鋼種は平削用(MV10鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(MV10)
付刃バイト
三和製作所(三和バイト)¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷から6日以内出荷従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)適合機種平削り盤
付刃バイト 19mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥95,980~税込¥105,578~1セット(10個)5日以内出荷から10日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)19幅(mm)19シャンク高さ(mm)19高さ(mm)19寸法C(mm)7塗装黒色塗装
ハイス付刃バイト 19mmX25mm
三和製作所(三和バイト)¥199,800税込¥219,7801セット(10個)5日以内出荷JIS規格64形シャンク長(mm)240シャンク幅(mm)19シャンク高さ(mm)25仕様平削仕上トラスコ品番816-1905質量(kg)1寸法A(mm)23寸法F(mm)5寸法B(mm)19寸法C(mm)7JIS呼び64寸法θ°20
ハイス付刃バイト 19mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥97,980~税込¥107,778~1セット(10個)5日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。塗装黒色塗装
付刃バイト 旋削用16形L先丸剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格16L形
付刃バイト 旋削用14形L横荒剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格14L形
付刃バイト 旋削用14形R横荒剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格14R形