- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイト
- 8ページ目
8ページ目: バイト
特価
本日10月22日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。
適合機種ハイコーキ(BM40M2)
材質超硬
最大加工厚(mm)20
効率的かつ的確に切削油剤を刃先に供給できるよう、本体装着クーラントノズルは任意の角度に調整が可能です。
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
●突切り加工に最適です。●ステッキバイトホルダー用のバイトです。
用途●旋盤加工に。
トラスコ品番837-2815
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー
勝手R
寸法CW(mm)1.00
寸法DCONMS(mm)7.000
寸法RE(mm)0.5
材種SH725
RoHS指令(10物質対応)対応
内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー
勝手R
寸法CW(mm)2.00
寸法CDX(mm)4.00
最小加工径(Φmm)6.00
寸法DCONMS(mm)7.000
寸法a(mm)5.2
寸法LF(mm)36.00
寸法LH(mm)20.0
材種SH725
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー
勝手R
寸法DCONMS(mm)7.000
材種SH725
RoHS指令(10物質対応)対応
内径ねじ切り加工用超硬ソリッドバー
勝手R
寸法LF(mm)30.00
寸法LH(mm)14.0
材種SH725
RoHS指令(10物質対応)対応
内径・45°面取り加工用超硬ソリッドバー
勝手R
寸法DCONMS(mm)7.000
寸法CDX(mm)0.7
寸法RE(mm)0.2
材種SH725
RoHS指令(10物質対応)対応
内径引き・面取り加工用超硬ソリッドバー
勝手R
最小加工径(Φmm)5.00
寸法DCONMS(mm)7.000
寸法a(mm)4.4
寸法WF(mm)0.9
寸法f2(mm)0.2
寸法CDX(mm)1.00
寸法CW(mm)1.00
材種SH725
RoHS指令(10物質対応)対応
粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。
用途樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。
材質粉末ハイス(KPH)
質量(g)7
スウェーデン鋼を使用した耐熱、耐摩性に優れた溝入れ、突切り用バイトです。
用途溝入れ、突切り用バイト
材質SKH57相当
硬度HRC66~68
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
トラスコ品番158-8472
適合機種平削り盤
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
幅(mm)32
全長(mm)270
質量(kg)1
高さ(mm)32
1本
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
適合機種平削り盤
アルミ・銅加工向き汎用チップをベースに組み合わせた右片刃(66731)、直剣(66732)、中ぐり(66733)、突切り(66704)バイトホルダーのセットです。チップ各1ヶ付き
アズワン品番64-5179-32
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
SUS加工向き汎用チップをベースに組み合わせた右片刃(66747)、直剣(66748)、中ぐり(66749)、突切り(66744)バイトホルダーのセットです。チップ各1ヶ付きです。
アズワン品番64-5179-26
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
SUS加工向き汎用チップを組み合わせたバイトホルダーセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフライス盤リトルミーリング1等で、穴の面取りや穴を広げる加工に使用します。
仕様アーバーMT-2
アズワン品番64-5179-39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
超硬スロアウェイ突切りバイトNo.66704用レンチ。
アズワン品番64-5179-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。
耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの直剣バイトです。
シャンク8mm×10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。
アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの中ぐりバイトです。
シャンク8mm×10mm
アズワン品番64-5179-08
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。
使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。
アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの直剣バイトです。
シャンク8mm角
アズワン品番64-5179-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
バイト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。