絞り込み
全長(mm)
  • 150(2)
  • 152(2)
  • 200(6)
  • 203(2)
  • 225(2)
  • 250(7)
  • 254(1)
  • 300(6)
  • 305(2)
刃厚(mm)
  • 1.3
  • 0.6(1)
  • 0.8(2)
  • 0.9(35)
  • 0.95(2)
  • 0.96(3)
  • 1(7)
  • 1.0(1)
  • 1.1(9)
  • 1.2(2)
  • 1.25(27)
  • 1.27(4)
  • 1.35(4)
  • 1.5(5)
  • 1.6(4)
  • 1025(1)
有効長(mm)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 130.5(1)
  • 134(2)
  • 145(1)
  • 160(1)
  • 181.5(1)
  • 184(2)
  • 200(1)
  • 232.5(1)
  • 234(2)
  • 283.5(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(10)
  • 和勝の保証(2)
  • モトユキ(1)
  • トライアルコーポレーション(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
解体ブレード モノタロウ解体ブレードモノタロウ(30件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(5本)
当日出荷
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。 コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル幅(mm)19刃厚(mm)1.3主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)1インチ当たり山数10/14
セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向けHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1パック(5本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。 耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)14主要切断材料極厚・ステンレス管材切断厚(mm)3以上(目安)切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
セーバソーブレード(解体用) HiKOKI(ハイコーキ)セーバソーブレード(解体用)HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(5枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
スッと食いつきザクザク解体被削材に対して食いつきがよくスピーディーな切断刃厚1.3mmだから重負荷作業に強い1つ1つの歯先にかかる負荷を分散させることで、歯欠けが生じにくくなり、耐久性が向上!長寿命で経済的。折れにくく、焼き付きにくいバイメタルを採用広いピッチの歯と狭いピッチの歯を交互に配置することで、耐久性と切れ味を両立!
用途ビルやマンション、戸建て住宅の解体作業に最適!金属系から木材系の切断まで幅広い用途に対応!厚さ3mm以上の厚物材の切断適合ステンレス材、軟鋼材、非金属、合成樹脂、木材(釘入り可)材質バイメタル(刃先材質:マトリックスⅡ(SKH56)山数10/14(コンビネーション)角度(°)取り付け:6刃厚(mm)1.3切刃形状ウェーブアサリ
セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプ HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け 高速切断可能タイプHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1パック(5本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
極厚用湾曲ブレードコンビネーション刃タイプ。ヘビーユーザー向け。 解体作業等、さまざまな厚さ、形状の鋼材を切断するのに活躍。 NO.15〇シリーズに比べ高速切断が可能です。
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)刃厚(mm)1.3ピッチ(山数/inch)10~14(コンビネーション)主要切断材料極厚・ステンレス管材切断厚(mm)3以上(目安)切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
セーバーソーブレード 木工解体用 HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード 木工解体用HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(2枚)
当日出荷
釘が刺さったままでもOK!サクサク切断木工解体用ブレードリフォーム作業に最適プログレッシブピッチ採用で薄物から厚物まで対応可能!また、切粉の排出が良くサクサク切断できます。お試し感覚で使える2枚入り
用途釘入り木材やアルミサッシごと解体するリフォーム作業適合木材、釘入り木材、アルミサッシ刃厚(mm)1.3
セーバーソー替刃 超硬刃バリギレ モトユキセーバーソー替刃 超硬刃バリギレモトユキ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
超解体用!難切断材向き。ステンレス・ハイテン材・ハイテンボルト・鋳鉄管(モルタルライニング管は不可)従来のバイメタルセーバーソーでは切断が難しかった材料もスムーズに切断が可能です。耐摩耗性と耐欠損性に優れた超硬チップを採用しています。建造物や構造物の解体工事をはじめ、車両や船舶の解体など様々な現場で力を発揮します。
用途建造物や構造物、車両や船舶の解体工事等適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)25山数8(1インチあたり)刃厚(mm)1.3
セイバーソーブレード HiKOKI(ハイコーキ)セイバーソーブレードHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(5本)
当日出荷
木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。刃先材質:マトリックスⅡはステンレス切断に最適です。ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
刃厚(mm)1.3
セーバソーブレード(湾曲) HiKOKI(ハイコーキ)セーバソーブレード(湾曲)HiKOKI(ハイコーキ)
2,298税込2,528
1パック(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
セーバソーブレード(リフォーム用) HiKOKI(ハイコーキ)セーバソーブレード(リフォーム用)HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(5個)
当日出荷
釘入り木材の切断、ステンレス含む金属の切断、塩ビ切断が可能です。
主要切断材料リフォーム用
セーバソーブレード(湾曲)(ALC用) HiKOKI(ハイコーキ)セーバソーブレード(湾曲)(ALC用)HiKOKI(ハイコーキ)
2,398税込2,638
1パック(2枚)
当日出荷
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
用途ALC用(ラス入りも切断可能)全長(mm)200山数8インチ刃厚(mm)1.3材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/110以下、厚さ/3~6切断能力(mm)ALC厚さ/110以下
セーバーソーブレード バッチリセーバーソー刃 曲線 バイメタルハイス トライアルコーポレーションセーバーソーブレード バッチリセーバーソー刃 曲線 バイメタルハイストライアルコーポレーション
3,598税込3,958
1パック(5枚)ほか
4日以内出荷
曲線形状で様々な鋼材を切断するのに最適
用途用途 ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に山数14
俺のボード用 和勝の保証俺のボード用和勝の保証
1,398税込1,538
1パック(3枚)
4日以内出荷
返し刃廻し挽き!・穴あけ・曲線自由自在!
用途ボード用 石膏ボード・ベニア 合板・塩ビ樹脂切断有効長さ(mm)75全長(mm)152刃厚(mm)1.31インチ当たり山数7
俺の解体 和勝の保証俺の解体和勝の保証
3,798税込4,178
1パック(5枚)
当日出荷から35日以内出荷
刃ブレを抑える厚刃・放熱効果抜群の穴あきブレード・コンビ刃採用
用途金属・解体用 軟鉄・非鉄金属 ステンレス・FRP 釘入り木材・塩ビ等刃厚(mm)1.31インチ当たり山数10/14
セーバソーブレード(湾曲)(木工用) HiKOKI(ハイコーキ)セーバソーブレード(湾曲)(木工用)HiKOKI(ハイコーキ)
2,398税込2,638
1パック(2枚)
当日出荷
湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!
用途木工用・リフォーム用(釘入りも切断可能)全長(mm)200山数8インチ刃厚(mm)1.3切断能力(mm)木材厚さ/110以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/110以下、厚さ/3~6
ブレード・湾曲 HiKOKI(ハイコーキ)ブレード・湾曲HiKOKI(ハイコーキ)
5,760税込6,336
1セット(5枚)
3日以内出荷
刃厚(mm)1.3主要切断材料極厚・ステンレス管材ピッチ(山数/inch)10/14
バンドソー/鋸刃(のこ刃)