絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(3)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(3)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 30(3)
  • 32(3)
  • 38(2)
有効長(mm)
  • 15
  • 1.5(24)
  • 4(18)
  • 5(59)
  • 8(15)
  • 11(56)
  • 12(27)
  • 12.4(105)
  • 20(33)
  • 25(39)
  • 35(29)
  • 38(22)
  • 40(74)
  • 50(20)
  • 130(68)
  • 135(25)
  • 150(59)
  • 200(26)
  • 250(56)
  • 300(22)
  • 370(27)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
全長(mm)
  • 60(1)
  • 76(1)
  • 80(2)
ブランド
  • ミヤナガ(7)
  • マキタ(2)
  • ユニカ(1)
  • iHelp(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ

    充電ダイヤコアビット セミドライ

    ユニカ(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    有効長(mm)15
  • 木工用ホールソー7枚替刃付 iHelp

    木工用ホールソー7枚替刃付

    iHelp
    709税込780
    1個
    4日以内出荷
    ブレが少なく安全、確実なネジ固定式。7枚刃セット。
    用途木工用穴あけに。セット内容ダイキャスト・軸・固定用ミニドライバー・刃×7枚(穴径Φmm:25・32・38・45・51・57・63)寸法(mm)75×70×70質量(g)170タイプ右回転専用深さ(mm)15対応電気ドリル穴径(mm)25・32・38・45・51・57・63不適合高速回転ドリル(2100回転/分以上)・椎茸用ドリル・電気ドリルの一部・インパクトドライバー・振動ドリル
  • クールダイヤ 15.0 ミヤナガ

    クールダイヤ 15.0

    ミヤナガ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。
    用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)15有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
  • クールダイヤ 13.5 ミヤナガ

    クールダイヤ 13.5

    ミヤナガ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。
    用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)13.5有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
  • カチット超硬ホルソー両刃 マキタ

    カチット超硬ホルソー両刃

    マキタ(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    有効深さ(mm)15適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル適合板厚(mm)4.5
  • クールダイヤ 20.0 ミヤナガ

    クールダイヤ 20.0

    ミヤナガ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
    用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)20有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
  • クールダイヤ 30.0 ミヤナガ

    クールダイヤ 30.0

    ミヤナガ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
    用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)30有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
  • カチット超硬ホルソー片刃 マキタ

    カチット超硬ホルソー片刃

    マキタ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    適応板厚4.5mm、最大有効深さ15mm、カチットシャンクでワンタッチ交換、両刃仕様で刃物コスト削減
    用途ステンレス板や各種鋼板への穴あけに有効深さ(mm)15適合機種チャック能力13mm 電気ドリル、震動ドリル適合板厚(mm)4.5
  • クールダイヤ ミヤナガ

    クールダイヤ

    ミヤナガ
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    穴あけジェル使用で、水を使わず硬質磁器タイルへの穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。充電インパクトドライバーで使用可能です。
    用途被削材:硬質磁器タイル、石板、瓦など。トラスコ品番161-8565全長(mm)80シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)25有効長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • クールダイヤ ミヤナガ

    クールダイヤ

    ミヤナガ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイド(別売)をご使用ください。穴あけジェル(別売)を使用ください。湿式(水)使用でも使用できます。
    用途硬質磁気タイル・石板・瓦・穴あけ。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー全長(mm)80刃先径(Φmm)38有効長(mm)15回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
  • クールダイヤ 32.0 ミヤナガ

    クールダイヤ 32.0

    ミヤナガ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
    用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)32有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
ホールソー・コアドリル