絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 3.2(2)
  • 3.4(2)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 4.3(2)
  • 4.5(2)
  • 4.8(2)
  • 5(2)
  • 5.3(2)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 6.4(2)
  • 6.5(2)
  • 7(2)
  • 7.5(2)
  • 8(2)
  • 8.5(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 10.5(2)
有効長(mm)
  • 90
  • 1.5(24)
  • 4(18)
  • 5(59)
  • 8(15)
  • 11(56)
  • 12(27)
  • 12.4(105)
  • 20(33)
  • 25(39)
  • 35(29)
  • 38(22)
  • 40(74)
  • 50(20)
  • 130(68)
  • 135(25)
  • 150(59)
  • 200(26)
  • 250(56)
  • 300(22)
  • 370(27)
シャンク径(Φmm)
  • 10(2)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 150(2)
  • 190(1)
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ハウスビーエム(2)
  • Hakken(コンセック)(1)
  • ミヤナガ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
    829税込912
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
    用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
  • 振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    799税込879
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
    用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
  • エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用) ミヤナガ

    エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カッターのみの交換により大変経済的です。 天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
    有効長(ふところ深さ)(mm)31フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等材質(刃)高速度鋼(M42)
  • スマートセパ ボンドM Hakken(コンセック)

    スマートセパ ボンドM

    Hakken(コンセック)
    49,980税込54,978
    1本
    6日以内出荷
    マルチレイヤー(多層) 構造チップ(バランスタイプ)
  • 立ち上げオー ハウスビーエム

    立ち上げオー

    ハウスビーエム
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    穴あけ作業とザグリ加工がワン工程で行えます。
    用途床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ施工に。 構造下地合板、フローリング材、コンパネ板などへの穴あけ作業・ザグリ加工に。 被削材:木材、石こうボード、樹脂版、フローリング材。刃径(mm)35有効長(mm)90シャンク径(mm)10・SDSトラスコ品番355-9467適合機種電気ドリル10mm以上(回転専用)、軽量ハンマードリル(回転専用)質量(g)679刃厚(mm)2.8内径×深さ(mm)(ザグリ)60×5
  • 立ち上げオー フルセット ハウスビーエム

    立ち上げオー フルセット

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    構造下地合板への床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ設置がワン工程!!(ドーナツ加工でのノミはつりは必要ありません)
    用途各種床立ち上げアダプター・ユニット取り出し金具の設置に最適!刃先径(Φmm)32有効長(mm)90全長(mm)190仕様使用工具/電気トリル、振動ドリル(回転モード)、SDSハンマードリル(回転モード)トラスコ品番355-9459質量(g)665シャンク10mm・SDSシャンク
ホールソー・コアドリル