絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 52(1)
  • 56(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 106(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 230(1)
  • 250(1)
  • 260(1)
  • 280(1)
  • 310(1)
  • 360(1)
有効長(mm)
  • 370(1)
全長(mm)
  • 427
  • 60(11)
  • 68(22)
  • 73(8)
  • 75(10)
  • 79(8)
  • 83(57)
  • 84(14)
  • 90(7)
  • 96(16)
  • 100(11)
  • 105(33)
  • 107(36)
  • 111(8)
  • 112(18)
  • 115(18)
  • 150(8)
  • 160(13)
  • 283(7)
  • 300(14)
  • 310(7)
ブランド
  • Hakken(コンセック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370L Hakken(コンセック)

    湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 370L

    Hakken(コンセック)
    21,980税込24,178
    1本
    6日以内出荷
    抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ27、Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
    タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)有効長(mm)370対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズチップ高さ(mm)8
ホールソー・コアドリル
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
ホールソー・コアドリル 【通販モノタロウ】 切削工具