絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 120
- 22(188)
- 25(242)
- 27(180)
- 29(187)
- 32(287)
- 33(156)
- 35(251)
- 38(256)
- 40(178)
- 45(184)
- 50(209)
- 60(178)
- 65(250)
- 70(184)
- 75(183)
- 80(194)
- 90(157)
- 100(166)
- 110(163)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 4(3)
- 5(3)
- 10(2)
- 11(2)
- 12.4(2)
- 25(3)
- 30(2)
- 34(2)
- 50(3)
- 60(5)
- 80(3)
- 100(2)
- 110(2)
- 130(36)
- 135(10)
- 150(19)
- 160(4)
- 180(5)
- 250(5)
- 370(2)
- 有効長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(9)
- 13(22)
全長(mm)
- 83(2)
- 105(4)
- 107(1)
- 112(1)
- 118(1)
- 120(1)
- 127(1)
- 132(1)
- 132.3(1)
- 136(1)
- 145(1)
- 155(1)
- 160(3)
- 172(1)
- 190(2)
- 195(1)
- 210(1)
- 270(4)
- 288(2)
- 330(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ユニカ(48)
- ミヤナガ(42)
- ハウスビーエム(12)
- マキタ(11)
- 大見工業(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- Hakken(コンセック)(5)
- サンコーテクノ(4)
- コバルテック(4)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- ニコテック(2)
- シブヤ(2)
- ウイニングボアー(2)
- 谷口工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- サンピース(1)
- DIAMOND(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。

超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
超硬ホールソー278
ミヤナガ(33件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から4日以内出荷鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)有効長(mm)4適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)
サンコーテクノ(16件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
ホールソー
ウイニングボアー(5件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
マルチ兼用コアドリル・フルセット
ハウスビーエム(15件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷から5日以内出荷新開発マルチ刃型によりサイディング(窯業系、金属系)、ALC(鉄筋入)、デックプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能です。 PAT.ワイドチップ採用により切削屑の除去が簡単です。 「くず取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単です。 コア底部にアルミダイカストを採用。 Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ/SDSタイプどちらの電動ドリルにも対応しています。用途回転・振動兼用 サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。セット内容センタードリル、ボディ、ラジワンシャンク、Z軸スピンドル全長(mm)310有効長(mm)130使用電動機電気ドリル・振動ドリルSDS軽量ハンマードリル(回転モード)
ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(7件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から6日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し
ユニカ(2件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から翌々日出荷安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
ウッディングコアドリル(カッター)
ミヤナガ(15件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から7日以内出荷独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)
ユニカ(28件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から翌々日出荷ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
深穴ホールソー(カッター)
ミヤナガ(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から10日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
超硬ホールソー278P
ミヤナガ(7件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から4日以内出荷パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(5件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07
ホルソー378(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から7日以内出荷ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
ALC用コアドリル(カッター)
ミヤナガ(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)
ユニカ(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)
ユニカ(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)
ミヤナガ(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット
シブヤ(2件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781本翌日出荷から8日以内出荷4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
ダイモドリルライトビット
シブヤ(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から5日以内出荷ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取 冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔 レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ その他鉄筋コンクリートの穿孔全般適合機種TS-092,132,162取付ネジ径M27ネジスパナがかり4面
コアビット スマートワンレーザ Cロッド ボンドM
Hakken(コンセック)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から7日以内出荷全スパナ掛け寸法:32mm。 ビット噛み込み時に対応した「ハヤヌキ」タイプはΦ75以上です。用途※有効長にはチップの高さは含まれていません。全長は新品時のチップ先端長です。仕様Cロッドねじ適合機種SPJ、SPFシリーズ全長(mm)313有効長(mm)260
バイメタルホールソー
ニコテック(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靱なバネ鋼と電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。サイズは最小8mmから、1mm間隔でラインアップ。豊富なサイズがあらゆる用途に対応します。コンビネーションピッチの採用で、穴開け時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチックほか
塩ビ管用コアドリル(カッター)
ミヤナガ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から7日以内出荷塩ビ管への正確な大口穴あけ専用。 回転ドリルで高速穴あけのできる、切れ味を重視した刃先形状。 ワンタッチ方式の採用で、カッターとシャンクを簡単に分解でき、切削片の取り出しが容易。用途下水道用塩ビ管への大口穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/窯業系サイディングボード有効長(mm)80チャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材塩ビ管カッター長(mm)110適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)
ユニカ(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ドラゴンダイヤモンドコアドリル
ハウスビーエム(3件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から5日以内出荷お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削 材への穴あけが水を使わず容易にできます。用途鉄筋コンクリート、重量ブロック、 硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への 乾式穴あけ作業に。全長(mm)300有効長(mm)150使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
ハンマー用コアビット
ミヤナガ(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリートカッター長(mm)150適合電動機重量型ハンマードリル
ガルバウッドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から7日以内出荷独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
マルチ兼用コアドリル (ボディ)
ハウスビーエム(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から10日以内出荷マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)全長(mm)172使用ドリルPCD-230有効長(mm)130刃厚(mm)3
ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター)
ミヤナガ(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から7日以内出荷独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)80(カッター長110mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
HSS ハイスホールソー
ユニカ(7件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から翌々日出荷木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
ハイパーダイヤコアドリル(カッター)
ミヤナガ(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から7日以内出荷ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。