絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 19
  • 21(155)
  • 22(187)
  • 25(239)
  • 27(180)
  • 29(187)
  • 32(284)
  • 35(248)
  • 38(254)
  • 40(176)
  • 45(184)
  • 50(208)
  • 60(176)
  • 65(248)
  • 70(183)
  • 75(182)
  • 80(191)
  • 90(157)
  • 100(165)
  • 110(164)
  • 120(159)
有効長(mm)
  • 3.2(2)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 11(3)
  • 12(4)
  • 12.4(2)
  • 12.5(2)
  • 20(3)
  • 22(4)
  • 24(3)
  • 25(8)
  • 30(3)
  • 35(8)
  • 38(4)
  • 38.5(2)
  • 44(2)
  • 45(2)
  • 50(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6(4)
  • 6.3(5)
  • 6.35(22)
  • 6.5(3)
  • 10(28)
  • 13(2)
全長(mm)
  • 43(1)
  • 62(2)
  • 65(2)
  • 67.3(1)
  • 67.5(2)
  • 75(2)
  • 79(2)
  • 80(2)
  • 83(3)
  • 92(2)
  • 96(5)
  • 100(1)
  • 101(1)
  • 105(2)
  • 107(2)
  • 110(1)
  • 111(1)
  • 112(1)
  • 113(1)
  • 136(1)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ミヤナガ(17)
  • 大見工業(13)
  • ユニカ(10)
  • ニコテック(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • ハウスビーエム(5)
  • TRUSCO(4)
  • 神東工業(4)
  • ウイニングボアー(4)
  • エスコ(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • マキタ(3)
  • LENOX(レノックス)(3)
  • KIドリル(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • 谷口工業(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • シブヤ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ホールソー モノタロウ

    超硬ホールソー

    モノタロウ(152件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
    用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤販売区分業務用
  • バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウ

    バイメタルホールソー ストレートシャンク

    モノタロウ(107件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
    用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • インパクトホールソー ニコテック

    インパクトホールソー

    ニコテック(59件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
    用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリルピッチ8適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12.5シャンク六角軸6.35mm軸の形状六角軸六角軸シャンク径6.35
  • バイメタル軸付ホールソー LENOX(レノックス)

    バイメタル軸付ホールソー

    LENOX(レノックス)(35件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー
    用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等有効長(mm)44シャンク径(mm)10
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し)

    ユニカ(39件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
  • 磁気ボール盤カッター モノタロウ

    磁気ボール盤カッター

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
    用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用
  • インパクトシャンクバイメタルホールソー LENOX(レノックス)

    インパクトシャンクバイメタルホールソー

    LENOX(レノックス)(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
    用途ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリル全長(mm)136シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)44
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • 超硬ホールソー278 ミヤナガ

    超硬ホールソー278

    ミヤナガ(33件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
    用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)有効長(mm)4適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルホルソー(カッター) BAHCO(バーコ)

    バイメタルホルソー(カッター)

    BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
    用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
  • バイメタルホールソー(ストレートシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    バイメタルホールソー(ストレートシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。
    用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
  • バイメタルホールソー(インパクト用シャンク) BOSCH(ボッシュ)

    バイメタルホールソー(インパクト用シャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    0.5mmの極薄刃で切削抵抗を大幅に低減します。 1回の充電で可能な穴あけ本数とスピードともに従来の約60%アップを実現しました。 ※コードレス工具で通常刃厚ホールソーを使用した場合との比較。(ボッシュデータ) 切削能力に優れたバイメタル構造です。 六角シャンク(二面幅6.35mm)だから、充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付けが可能です。
    用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ適合機種コードレスドライバードリル、コードレスインパクトドライバー、電気ドリル材質バイメタル、刃先:ハイス鋼全長(mm)69シャンク径(Φmm)六角軸6.35(二面幅)適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12刃厚(mm)0.51インチ当たり山数8
  • ホールソー ウイニングボアー

    ホールソー

    ウイニングボアー(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
    用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • バイメタルホールソー SK11

    バイメタルホールソー

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
    用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
  • バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)

    ハウスビーエム
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
    用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー、電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:コバルト高速度鋼(M42)、センタードリル:高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2mm、薄ステンレス1.6シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
  • エスロック バイメタルホールソー(カッター) ミヤナガ

    エスロック バイメタルホールソー(カッター)

    ミヤナガ(19件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
  • インパクトホールソー JOB Master

    インパクトホールソー

    JOB Master(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    薄刃の実力!切れ味バツグン!切削スピードが早い!!。ワンタッチ脱着。6角軸シャンクなので作業効率UP!。スプリング付なので、切りクズが簡単に除去可能!。バイメタル薄刃(0.5mm)の採用により、作業負荷が小さく、切れ味抜群です。ハイス鋼を用いたキリ先と六角軸を一体構造にすることで、耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現しました。
    用途鋼板・ステンレス板・アルミ板・アクリル板・塩化ビニール・プラスチック・サイディングボード・FRP板など
  • 六角軸TCLホールカッター TRUSCO

    六角軸TCLホールカッター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
    用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07
  • トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム

    トリプル超硬ロングホルソー

    ハウスビーエム(8件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
    用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。タイプSHタイプ(セット品)全長L(mm)85使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)有効長l(mm)10
  • DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)

    DF超硬ホルソー

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
    全長(mm)113有効長(mm)25センタードリル径(Φmm)6
  • HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ) ユニカ

    HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)

    ユニカ(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
    用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板全長(mm)75シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)

    ユニカ(28件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
    用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350A

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
  • 超硬ホールソー278P ミヤナガ

    超硬ホールソー278P

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
    用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ

    深穴ホールソー(カッター)

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
    用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
  • 35QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    35QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック

    超硬ブラック ホールソー HNC

    ニコテック(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
    用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    5mm以下の金属板の穴あけに最適。
    材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96TG質量(g)120被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4シャンクNo.No.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクト用ホールソー マキタ

    インパクト用ホールソー

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途薄鉄板、アルミ、合板、サイディング、塩ビ板、アクリル板などの大径の穴あけに適合板厚(mm)1.6有効深さ(mm)最大12ピッチ(山数/inch)8山センタードリル径(Φmm)0.4(ハイス)胴幅(mm)0.5
  • ホルソー378(カッター) ミヤナガ

    ホルソー378(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。
    用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
  • バイメタルカッター ウイニングボアー

    バイメタルカッター

    ウイニングボアー(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。
    用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)有効長(mm)25刃厚(mm)0.9
  • ハイスホールソー H2タイプ 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ

    神東工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • 湿式ダイヤモンドコアビット マキタ

    湿式ダイヤモンドコアビット

    マキタ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    穴あけ深さ(mm)260
  • 50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    50QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • E型ホールカッター(SKH51) 大見工業

    E型ホールカッター(SKH51)

    大見工業(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
    用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等材質センタードリル:SKH51全長(mm)79E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等シャンク径(Φmm)10(No.1)使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
  • デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
ホールソー・コアドリル