絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 45
- 22(175)
- 25(231)
- 27(169)
- 29(179)
- 32(276)
- 33(147)
- 35(239)
- 38(247)
- 40(169)
- 50(203)
- 60(174)
- 65(244)
- 70(178)
- 75(178)
- 80(186)
- 90(150)
- 100(161)
- 110(158)
- 120(156)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 4(5)
- 5(3)
- 10(2)
- 11(2)
- 12.4(2)
- 25(7)
- 30(3)
- 35(6)
- 38(7)
- 40(3)
- 50(5)
- 70(4)
- 100(2)
- 105(2)
- 130(20)
- 135(10)
- 150(10)
- 160(6)
- 170(4)
- 180(4)
- 有効長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.3(2)
- 6.35(8)
- 8(4)
- 10(43)
- 13(9)
全長(mm)
- 83(3)
- 84(3)
- 89(2)
- 96(2)
- 104(1)
- 105(4)
- 107(2)
- 110(1)
- 111(1)
- 111.7(1)
- 112(3)
- 113(1)
- 116(2)
- 120(2)
- 150(1)
- 172(1)
- 190(2)
- 195(1)
- 270(3)
- 288(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- ミヤナガ(49)
- ユニカ(42)
- 大見工業(14)
- ハウスビーエム(10)
- マキタ(7)
- ウイニングボアー(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(5)
- ニコテック(5)
- SK11(5)
- 神東工業(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- サンコーテクノ(2)
- 谷口工業(2)
- 神王工業(2)
- 関西工具製作所(2)
- アマダマシナリー(NCC)(2)
- EARTH MAN(1)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。

バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
超硬ステンレスホールカッター
TRUSCO(13件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
貫通タイプハイスホールソー
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
超硬ホールソー278
ミヤナガ(33件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から4日以内出荷鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)有効長(mm)4適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルホールソー(ストレートシャンク)
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷切削能力に優れたバイメタル構造:高級コバルトハイスSKH-59(M42)を採用した刃先と強靭なバネ鋼を電子ビーム溶接したバイメタル構造により鋭い切れ味を実現します。 振動が少なくスムーズに穴あけ:大径の穴あけ時につきものの振動をバリオピッチにより低減します。用途鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチック、塩ビ等への穴あけ
インパクト用木工ホールソー
SK11(28件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)6.35質量(g)220軸の形状六角軸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×40穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/50/55/60/65適合電動機充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル穴あけ可能板厚(mm)20
ホールソー
ウイニングボアー(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から9日以内出荷業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
バイメタルホールソー
SK11(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
エスロック バイメタルホールソー(カッター)
ミヤナガ(19件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
バイメタルホルソーJ型
ハウスビーエム(12件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から5日以内出荷コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.2有効長(ふところ深さ)(mm)34シャンク径(mm)6.35
ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)
ユニカ(17件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
ドライモンドコアドリル(カッター)
ミヤナガ(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から6日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し
ユニカ(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から翌々日出荷安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
ウッディングコアドリル(カッター)
ミヤナガ(15件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から7日以内出荷独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
充電バイメタルホールソー
JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から3日以内出荷六角シャンクタイプで充電ドライバー対応。切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応シャンク径(Φmm)6.35
深穴ホールソー(カッター)
ミヤナガ(5件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から10日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
超硬ホールソー278P
ミヤナガ(7件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から4日以内出荷パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
ホルソー378(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から7日以内出荷ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
ESコアドリル 振動用(SDSシャンク)
ユニカ(9件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷から翌々日出荷刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
ハイスホールソー H2タイプ
神東工業¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から9日以内出荷薄板(銅板、鉄板、その他非鉄金属板)に最適。刃先は、自社独自開発の優れた研磨加工を施しており、切削能力、耐久性はバツグン。作業者の切削用途に合わせて、ボール盤・電気ドリルで使用でき、安全性の向上に努め、開発された製品です。用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業付属品六角レンチ適合被削材厚(mm)3以下
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付)
大見工業(2件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷5mm以下の金属板の穴あけに最適。材質センタードリル:コバルトハイス全長(mm)96型TG被削材ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等シャンク径(Φmm)10使用工具電気ドリル、ボール盤有効切削能力(mm)5刃厚(mm)2.1有効長(最大切り込み深さ)(mm)12.4
バイメタルカッター
ウイニングボアー(10件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から8日以内出荷薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)有効長(mm)25刃厚(mm)0.9
ALC用コアドリル(カッター)
ミヤナガ(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から7日以内出荷刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。用途ALC材への穴あけ作業に。
木工用深穴ホールソー
SK11(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。2×4材も一回で穴あけ可能です。用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)8穴あけ可能板厚(mm)40
木工用ホールソー 電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤用
ミツトモ(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番403-5470適合機種電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤材質センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11軸径(Φmm)6.35質量(g)225穴あけ深さ(mm)20穴あけサイズ(Φmm)25、32、38、45、50、55、60、65
50QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から7日以内出荷乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)
ユニカ(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)
ミヤナガ(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
深穴ホールソー(セット)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から7日以内出荷超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材有効長(mm)30適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
超硬ホールソー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本当日出荷から3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。 鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。 センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。 穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)全長(mm)83有効長(mm)5フトコロの深さ(mm)12
木工用7枚刃ホールソー
SK11(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷これ一つで7サイズの穴あけができます。目詰まりしにくい特殊成型です。ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。刃部は高周波焼入れで耐久性抜群です。用途ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。軸径(Φmm)8穴あけサイズ(Φmm)25/32/38/45/51/57/63適合電動機回転専用ドリルΦ8mm軸(推奨10mmチャック以上)穴あけ可能板厚(mm)20
ハンマー用コアビット
ミヤナガ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリートカッター長(mm)150適合電動機重量型ハンマードリル