絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 6
- 21(156)
- 22(190)
- 25(242)
- 27(181)
- 29(187)
- 32(287)
- 35(251)
- 38(256)
- 40(179)
- 45(184)
- 50(209)
- 60(178)
- 65(249)
- 70(184)
- 75(182)
- 80(193)
- 90(157)
- 100(166)
- 110(164)
- 120(159)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 35(1)
- 60(3)
- 90(2)
シャンク径(Φmm)
- 2.35(1)
- 3(1)
- 6(4)
- 6.35(4)
- 10(2)
- 12(1)
全長(mm)
- 40(1)
- 45(3)
- 47(1)
- 60(4)
- 62(2)
- 65(1)
- 66(1)
- 75(2)
- 76(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(3)
- 150(2)
ブランド
- 神東工業(8)
- ユニカ(7)
- 大見工業(5)
- スターエム(5)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- TRUSCO(2)
- ミヤナガ(2)
- 呉英製作所(2)
- ウイニングボアー(2)
- 神王工業(2)
- H&H(1)
- エスコ(1)
- マキタ(1)
- ミスターマイスター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。

充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から3日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:高密度超硬チップシャンク6.35mm六角軸
振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)
BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1本当日出荷から4日以内出荷6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸
ミニホールソー
神東工業(33件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質ハイス
セラミニホールソー
神東工業(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
セラミニホールソー 深穴用
神東工業(18件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)4.0以下
FRP樹脂ビット
大見工業¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
メタコアトリプル センタードリル
ユニカ¥879税込¥9671本当日出荷メタコアトリプル用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。トラスコ品番416-9271材質高速度鋼(HSS)全長(mm)75刃先径(Φmm)6刃径(Φmm)6
No.37 金工用自在錐
スターエム(4件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷自在錐初の金属対応!。直径30mm~130mmの穴あけがこれ一台で行えます。刃はコバルトハイス鋼(CO-HSS)採用で、高能率加工・耐摩耗性に優れています。コバルトハイス鋼刃は、替刃式です。用途鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビ、FRPの穴あけにセット内容六角レンチ3mm/ 六角レンチ5mm 各1本入材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:コバルトハイス鋼穴径(Φmm)30~130シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)6適合電動機ボール盤適正回転数(回転/分)500以下(穴径40mm以下)、350以下(穴径70mm以下)、110以下(穴径130mm以下)
超硬用センタードリル
大見工業(1件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷鋼板、ステンレス等の穴あけに最適。用途被削材:ステンレス鋼板、ホーロー引き、鉄板、FRP、鋳鉄板、合板、合成樹脂等。全長(mm)60
センタードリル メタコアトリプル用
ユニカ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷適合メタコアトリプルΦ14~120用トラスコ品番416-9280材質高速度鋼(HSS)全長(mm)62質量(g)16刃径(Φmm)6
ミニホールソーセット6-16mm
神東工業(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質SKH55刃径(Φmm)6、8、10、12、13、15、16材質(シャンク)S45C黒染め仕上げ六角軸シャンク径6.35mm焼入硬度HRC63以上
タイル用ダイヤドリル アクアショットセット
ミヤナガ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷適合機種充電インパクトシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)35材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
ミニホールソー
H&H¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌日出荷ドリルにまさる切れ味! 厚み1.5mm以下の穴あけ作業に最適 ビット軸を採用し電動ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機で使用可能材質HSS
No.5010AT 超硬アジャスト自在錐
スターエム(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷超硬小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。 サイディング材・堅木への穴あけにも対応。用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:超硬刃穴径(Φmm)25~75シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:28/両側:56
センタードリル メタコア用
ユニカ¥739税込¥8131本当日出荷メタコア用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。適合メタコアMCS14~100トラスコ品番416-9263材質高速度鋼(HSS)全長(mm)47質量(g)12刃径(Φmm)6
ウイニングボア センタードリル
ウイニングボアー(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷トラスコ品番320-9156適合機種WBH-15~WBH-100全長(mm)76質量(g)12刃径(mm)6
FRPホールカッター センタードリル
大見工業¥629税込¥6921本当日出荷トラスコ品番274-1130適合機種FRP-20~47全長(mm)75有効切削能力(mm)40シャンク径(mm)6刃径(mm)6
ダイアモンドコアドリルセット(G)
ミスターマイスター¥26,980~税込¥29,678~1セット(5本)7日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
No.5010A アジャスト自在錐
スターエム¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷小径自在錐の後継品。ダウンライト(LED)埋め込み穴75mm、配管用の穴あけにも対応。 一台で径25~75mmまでの穴あけが可能です。 構造用合板28mm厚にも一発で穴あけが可能です。 両刃タイプでバランスよくスピーディーな穴あけが行えます。 サイズ合わせは黒いハンドル(2ヶ所)を緩めて、調整ハンドルを回転させてサイズを合わせるだけなので工具不要。用途壁際近くやダウンライト75mmの穴あけに対応。サイズ合わせ工具不要。セット内容六角レンチ材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:ハイス刃穴径(Φmm)25~75シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)6適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下適合厚さ(mm)片側:30/両側:60
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ用 センタードリル
神王工業¥769税込¥8461本翌々日出荷神王 ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ用 センタードリルです。刃先径(Φmm)6適合径(Φmm)(ホールソー)15~100
超硬ホールソーセンタードリル
BOSCH(ボッシュ)¥899税込¥9891本当日出荷センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの破損するリスクを低減します。用途超硬ホルソーの中心穴をあけます刃先径(Φmm)6
6mmホールソー(Co-HSS・コーティング)
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷仕様1.5mm以下のステンレス・鉄・アルミ等の薄板の穴あけ作業に最適です。材質Co-HSSセラミックコーティングサイズ(mm)6六角シャンク径(Φmm)1/4”(6.35mm)
アジャスト自在錐 共通センタードリル
スターエム(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本翌々日出荷No.5010A、5010AT共用のセンタードリル。全長(mm)66サイズ6シャンク径(Φmm)丸軸6刃先径(Φmm)6ねじ長さ(mm)28
バイメタルカッター用センタードリル
ウイニングボアー¥629税込¥6921本当日出荷ウイニングボアーバイメタルカッター14~55mm用のセンタードリルです。刃先径6ミリです。トラスコ品番403-2381適合機種BC-14~55材質ハイス鋼全長(mm)65質量(g)12刃径(Φmm)6