絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 7
  • 22(175)
  • 25(231)
  • 27(169)
  • 29(179)
  • 32(276)
  • 33(147)
  • 35(239)
  • 38(247)
  • 40(169)
  • 45(178)
  • 50(203)
  • 60(174)
  • 65(244)
  • 70(178)
  • 75(178)
  • 80(186)
  • 90(150)
  • 100(161)
  • 110(158)
  • 120(156)
有効長(mm)
  • 15(1)
  • 35(1)
  • 90(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
全長(mm)
  • 60(1)
  • 71(1)
  • 90(1)
  • 150(2)
  • 187(1)
  • 230(1)
  • 257(1)
ブランド
  • 神東工業(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ミヤナガ(2)
  • ユニカ(2)
  • H&H(1)
  • 大見工業(1)
  • RELIEF(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
    用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:高密度超硬チップシャンク6.35mm六角軸
  • ミニホールソー 神東工業

    ミニホールソー

    神東工業(33件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜けカスがハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業材質ハイス
  • 振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)

    振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
    用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸
  • セラミニホールソー 神東工業

    セラミニホールソー

    神東工業(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業
  • セラミニホールソー 深穴用 神東工業

    セラミニホールソー 深穴用

    神東工業(18件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    自社独自の特殊刃先研磨加工及びシャンク構造により切削面が綺麗に仕上がる。(ドリルを使用すると切削時のバリが出るが、ミニホールソーではバリが出なく作業性に優れている) シャンクに内蔵されたバネの力で抜け春日ハジキ飛ばされるため、連続穴あけが可能となり作業効率アップ シャンク部分はビット軸を採用し、電気ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機の使用が可能(6.35mmの六角軸で替刃式)
    用途電気、鉄工、自動車、建築、ホビーその他各種穴あけ作業適合被削材厚(mm)4.0以下
  • FRP樹脂ビット 大見工業

    FRP樹脂ビット

    大見工業
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
    用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ

    充電ダイヤコアビット セミドライ

    ユニカ(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    有効長(mm)15
  • セラミニホールソー 深穴 替刃 神東工業

    セラミニホールソー 深穴 替刃

    神東工業(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • UR21 センターピン ユニカ

    UR21 センターピン

    ユニカ
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。
    用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。刃先径(Φmm)7
  • ミニホールソー H&H

    ミニホールソー

    H&H
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドリルにまさる切れ味! 厚み1.5mm以下の穴あけ作業に最適 ビット軸を採用し電動ドリルから充電式ドリルまで幅広い本機で使用可能
    材質HSS
  • アクアショット ミヤナガ

    アクアショット

    ミヤナガ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットカッターΦ7.0 ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットカッターΦ7.0

    ミヤナガ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番796-2550適合機種充電インパクト材質刃部:ダイヤ、特殊鋼質量(g)8刃径(mm)7.0
  • 木工用サークルカッター用 センタードリル RELIEF

    木工用サークルカッター用 センタードリル

    RELIEF
    719税込791
    1本
    3日以内出荷
    適合26913・26914用トラスコ品番403-5526全長(mm)71質量(g)17刃径(Φmm)7適合材木材、石膏ボード、塩ビ、プラスチックなど
ホールソー・コアドリル