絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 15(5)
- 18(5)
- 20(7)
- 21(12)
- 22(11)
- 23(5)
- 25(9)
- 27(12)
- 28(11)
- 30(9)
- 32(9)
- 33(12)
- 34(7)
- 35(12)
- 38(10)
- 40(7)
- 42(9)
- 45(5)
- 50(7)
- 53(9)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 25(5)
- 32(4)
- 33(10)
- 38(1)
- 40(1)
- 332(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(15)
- 8(1)
- 9(3)
- 10(16)
- 13(12)
全長(mm)
- 65(1)
- 76(1)
- 107(3)
- 300(4)
ブランド
- ウイニングボアー
- モノタロウ(4)
- エスコ(286)
- 大見工業(276)
- ミヤナガ(271)
- ユニカ(183)
- コバルテック(138)
- マキタ(95)
- BOSCH(ボッシュ)(78)
- EFFORT(エホート)(75)
- ハウスビーエム(60)
- DIAMOND(57)
- シブヤ(51)
- 神沢(33)
- Hakken(コンセック)(33)
- 日東工器(30)
- イチネンTASCO(29)
- HiKOKI(ハイコーキ)(28)
- 神東工業(27)
- スターエム(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応

ホールソー
ウイニングボアー(5件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
バイメタルカッター
ウイニングボアー(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から8日以内出荷薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。用途被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。材質刃部:コバルトバイメタル鋼(M42)有効長(mm)25刃厚(mm)0.9
バイメタルカッターロングタイプ
ウイニングボアー¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスピードカッター
ウイニングボアー¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードがアップしました。滑らかな切れ味で、長寿命です。切りくず排出溝の採用で板厚25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能です。(使用条件により異なります)用途被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。全長(mm)107有効切削能力(mm)25、鉄板:25フトコロの深さ(mm)25刃厚(mm)3シャンク形状三面取(ストレート)
ウイニングボア センタードリル
ウイニングボアー(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷トラスコ品番320-9156適合機種WBH-15~WBH-100全長(mm)76質量(g)12刃径(mm)6
ダウンライトマン本体
ウイニングボアー¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。付属品専用収納袋全長(mm)300シャンク径(Φmm)10使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルカッター用センタードリル6mm Φ60以上用
ウイニングボアー¥639税込¥7031個7日以内出荷薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)60以上有効長(mm)33
充電バイメタルカッター薄型
ウイニングボアー¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷から10日以内出荷極薄バイメタル刃の使用により切削抵抗を抑え充電ドリル・インパクトドライバーでの切削に最適です用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ、プラスチック、木工の穴あけ作業にシャンク径(Φmm)6.35
ロング
ウイニングボアー¥5,098~税込¥5,608~1丁当日出荷から翌々日出荷材質刃部:超硬チップ、センタードリル:コバルト高速度鋼、台金部:特殊鋼シャンク径(Φmm)10有効長(mm)38刃厚(mm)3
バイメタルカッター ツバトリ
ウイニングボアー¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から13日以内出荷バイメタルカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業に
ハイスピードカッター ツバトリ(超硬)
ウイニングボアー¥5,398~税込¥5,938~1個翌日出荷から5日以内出荷ハイスピードカッターの『ツバ』を無くした商品。貫通作業や2枚抜きに適したホルソー用途ステンレス・鉄・木工・プラスチック等の穴あけ。厚鋼板、パイプの穴あけ作業にシャンク径(Φmm)10
バイメタルカッター用センタードリル
ウイニングボアー¥629税込¥6921本当日出荷ウイニングボアーバイメタルカッター14~55mm用のセンタードリルです。刃先径6ミリです。トラスコ品番403-2381適合機種BC-14~55材質ハイス鋼全長(mm)65質量(g)12刃径(Φmm)6
バイメタルカッター六角軸
ウイニングボアー(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(15mm~35mm)により充電ドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリング装着の為、切りカス抜き作業の低減。用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35
BC125 バイメタルカッター
ウイニングボアー¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷薄刃タイプ(M42)刃厚0.8mm刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(14mm~35mm)により充電ドリルドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着している為、切カス抜き作業の低減。用途鉄版(302mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)13刃先径(Φmm)125(ツバ取り仕様)有効長(mm)33刃厚(mm)0.8
ダウンライトマン本体+Φ100ホルソーセット
ウイニングボアー¥45,980税込¥50,5781セット翌々日出荷カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。付属品専用収納袋全長(mm)300シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトマン本体+Φ75ホルソーセット
ウイニングボアー¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。付属品専用収納袋全長(mm)300シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
セパレトカッタバイメタル21
ウイニングボアー¥5,398税込¥5,9381丁翌々日出荷カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。仕様専用シャンク、センタードリル付きトラスコ品番837-3865質量(g)113被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等シャンク径(Φmm)9刃径(Φmm)バイメタル21
セパレート超硬カッター
ウイニングボアー¥3,698~税込¥4,068~1丁翌々日出荷から3日以内出荷カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。仕様カッター替刃のみ被削材ステンレス、鉄、木工、プラスチック等
セパレートカッター超硬
ウイニングボアー¥6,398~税込¥7,038~1丁翌々日出荷カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。被削材ステンレス、鉄、木工、プラスチック等シャンク径(mm)9
セパレートカッター6本組セット
ウイニングボアー¥24,980~税込¥27,478~1セット翌々日出荷から5日以内出荷カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
セパレートカッター3本組セット
ウイニングボアー¥9,498~税込¥10,448~1セット翌々日出荷カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。
セパレートカッター
ウイニングボアー¥1,998~税込¥2,198~1丁翌々日出荷カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。仕様カッター替刃のみ被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
セパレートカッター21mm
ウイニングボアー¥1,998税込¥2,1981丁3日以内出荷カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。仕様カッター替刃のみトラスコ品番837-3864質量(g)31被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等刃径(Φmm)バイメタル21
セパレトカッタバイメタル
ウイニングボアー¥5,298~税込¥5,828~1丁翌々日出荷カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。 切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。 切りカスの除去が簡単に行えます。用途被削材:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等仕様専用シャンク、センタードリル付き材質バイメタルシャンク径(Φmm)9
バイメタルカッター
ウイニングボアー¥1,798~税込¥1,978~1個翌日出荷から6日以内出荷薄刃(0.8mm)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業にシャンク径(Φmm)6.35
カス抜け 超硬ホルソー
ウイニングボアー¥4,598~税込¥5,058~1個翌日出荷ホールソーで穴あけする毎に発生する面倒なカスの取り除き作業が簡単です。用途塩ビ・FRP・木工・サイディングボード等の穴あけ作業シャンク径(Φmm)10
バイメタルカッターセンタードリル
ウイニングボアー¥599税込¥6591個翌々日出荷安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。ドリル径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトマンセンタードリル
ウイニングボアー¥779税込¥8571本翌々日出荷カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトマンΦ100ホルソー
ウイニングボアー¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。有効長(mm)ホルソー:332RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトマンΦ75ホルソー
ウイニングボアー¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。有効長(mm)ホルソー:32RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライトマン本体+Φ75+Φ100ホルソーセット
ウイニングボアー¥52,980税込¥58,2781セット翌々日出荷カス抜き機構によりカス取り作業軽減・防塵カバーにより切粉の飛散防止、専用ゴムで傷がつきにくい。専用ホルソーの取り替えもワンタッチで簡単。用途ダウンライト取付用の穴あけ作業に。石膏ボード、ジプトン、木材など天井材の穴あけ。付属品専用収納袋全長(mm)300シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ホルソー:32使用電動機電気ドリル(回転専用)本体径(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応
WBH-TL-38 ハイスピードカッター(ツバ取り仕様)
ウイニングボアー¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷標準タイプのバイスピードカッター(超硬ホールソー)の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に最適です。用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業。 厚鋼板、パイプの穴あけ作業。全長(mm)107シャンク径(Φmm)10刃先径(Φmm)38センタードリル径(Φmm)6
充電バイメタルカッター
ウイニングボアー(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷極薄バイメタル刃の使用により、切削抵抗を抑え充電ドリル、インパクトドライバーでの切削に最適です。用途薄鉄板(1.6mm以下)、ステンレス(0.6mm以下)、塩ビ板、プラスチック、木工等の穴あけ作業。シャンク径(Φmm)6.35使用電動機充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)