絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 29(6)
  • 32(7)
  • 35(5)
  • 38(8)
  • 40(7)
  • 50(5)
  • 60(5)
  • 65(6)
  • 70(6)
  • 75(6)
  • 80(6)
  • 90(5)
  • 100(5)
  • 110(4)
  • 120(4)
  • 130(5)
  • 150(5)
  • 160(3)
  • 170(5)
  • 180(5)
有効長(mm)
  • 4(2)
  • 150(11)
シャンク径(Φmm)
  • 10(3)
全長(mm)
  • 79(1)
  • 82(1)
ブランド
  • サンコーテクノ
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(285)
  • 大見工業(276)
  • ミヤナガ(264)
  • ユニカ(184)
  • コバルテック(138)
  • マキタ(95)
  • BOSCH(ボッシュ)(88)
  • EFFORT(エホート)(75)
  • ハウスビーエム(60)
  • ウイニングボアー(57)
  • DIAMOND(57)
  • シブヤ(51)
  • 神沢(34)
  • Hakken(コンセック)(33)
  • 日東工器(30)
  • イチネンTASCO(29)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(27)
  • 神東工業(27)
  • スターエム(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(16件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
    用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング・無筋コンクリート。付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(ハンマーモード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
  • オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。
    仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材ALCパネル・石膏ボード有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • オールソー サンコーテクノ

    オールソー

    サンコーテクノ
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    ・薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・塩ビ・FRPへの穴あけに最適です。ハイスセンタードリルがセットされております。
    用途薄鉄板・アルミ板・ステンレス版・プラスチック・塩ビ・FRP首下長(mm)75シャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールソー サンコーテクノ

    オールソー

    サンコーテクノ
    4,898税込5,388
    1本
    3日以内出荷
    ・薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・塩ビ・FRPへの穴あけに最適です。ハイスセンタードリルがセットされております。
    用途薄鉄板・アルミ板・ステンレス版・プラスチック・塩ビ・FRPシャンク形状ストレ-ト軸/三面取り チャックサイズ10mm・13mmに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールコアドリル サンコーテクノ

    オールコアドリル

    サンコーテクノ
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
    用途◎ALCパネル 〇石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールコアドリル サンコーテクノ

    オールコアドリル

    サンコーテクノ
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
    用途◎窯業系/金属系サイディング 〇石膏ボ-ド・複合板・木材・FRP・塩ビ管有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールコアドリル サンコーテクノ

    オールコアドリル

    サンコーテクノ
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
    用途◎モルタル・ブロック・窯業系サイディング 〇レンガ・石膏ボ-ド有効長(mm)150シャンク形状ストレート軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールコアドリル サンコーテクノ

    オールコアドリル

    サンコーテクノ
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。
    用途◎無筋コンクリ-ト・モルタル・押出成形セメント板 〇鉄筋コンクリ-ト・ブロック・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ヒュ-ム管有効長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
    用途被削材:ALCパネル・石膏ボード。付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
  • オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDSplusシャンク)

    サンコーテクノ
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
    用途被削材:窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材・FRP・塩ビ管。付属品センタードリルCDS-10.0×230、SDS軸シャンクトラスコ品番481-0805適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)質量(kg)0.48刃径(Φmm)38有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
  • オールソーAQタイプ 六角軸(対辺6.35mm) サンコーテクノ

    オールソーAQタイプ 六角軸(対辺6.35mm)

    サンコーテクノ
    2,898税込3,188
    1本
    9日以内出荷から30日以内出荷
    適合機種回転用電気ドリル全長(mm)79有効長(mm)4
  • オールソーAQタイプ ストレート軸/3面取り サンコーテクノ

    オールソーAQタイプ ストレート軸/3面取り

    サンコーテクノ
    4,498税込4,948
    1本
    9日以内出荷
    適合機種回転用電気ドリル全長(mm)82有効長(mm)4
  • オールコアドリルL150シリーズLVタイプ ストレート軸 サンコーテクノ

    オールコアドリルL150シリーズLVタイプ ストレート軸

    サンコーテクノ
    7,798税込8,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • オールコアドリルL150シリーズLSタイプ ストレート軸 サンコーテクノ

    オールコアドリルL150シリーズLSタイプ ストレート軸

    サンコーテクノ
    9,698税込10,668
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • オールコアドリルL150シリーズLAタイプ ストレート軸 サンコーテクノ

    オールコアドリルL150シリーズLAタイプ ストレート軸

    サンコーテクノ
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • オールコアドリルL150 サンコーテクノ

    オールコアドリルL150

    サンコーテクノ
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2
ホールソー・コアドリル