絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 20(6)
  • 21(5)
  • 22(5)
  • 23(5)
  • 24(5)
  • 25(7)
  • 26(5)
  • 27(5)
  • 28(5)
  • 30(6)
  • 32(6)
  • 33(5)
  • 34(6)
  • 35(7)
  • 38(6)
  • 40(6)
  • 45(5)
  • 50(5)
有効長(mm)
  • 3.2(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 20(1)
  • 35(2)
  • 35.5(1)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 38(2)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 60(1)
シャンク径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 6.3(1)
  • 6.35(3)
  • 6.5(1)
  • 8(2)
  • 10(7)
  • 12(1)
  • 13(4)
全長(mm)
  • 43(1)
  • 45(1)
  • 60(2)
  • 63(1)
  • 65(1)
  • 79(1)
  • 84(1)
  • 92(2)
  • 96(1)
  • 97(1)
  • 99(1)
  • 105(1)
  • 112(1)
  • 122(1)
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(88)
  • DIAMOND(57)
  • EFFORT(エホート)(75)
  • Hakken(コンセック)(33)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(27)
  • イチネンTASCO(29)
  • ウイニングボアー(57)
  • エスコ(285)
  • コバルテック(134)
  • シブヤ(51)
  • スターエム(24)
  • ハウスビーエム(59)
  • マキタ(95)
  • ミヤナガ(264)
  • ユニカ(182)
  • 大見工業(276)
  • 日東工器(30)
  • 神東工業(27)
  • 神沢(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ステンレスホールカッター TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    チップ付きホールカッターの代表作です。 鋼板・ステンレスなどの穴あけに最適です。
    用途ステンレス鋼板・アルミ・鉄板・FRP・鋳鉄板・合板・合成樹脂材質刃:超硬チップ センタードリル:コバルト高速度鋼
  • 貫通タイプハイスホールソー TRUSCO

    貫通タイプハイスホールソー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。 有効深さ38mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 54mm以上はドリルチャック径を選ばない10mm/13mmチャック兼用ハンドルです。(刃径54mm以上はインパクトドライバーに対応しておりません。)
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質/仕上刃部:コバルト高速度鋼(SKH-59)、センタードリル:コバルト高速度鋼有効切削能力(mm)鉄板3.2、アルミ板3.2、塩ビ10、合成樹脂10、木材38、FRP10フトコロの深さ(mm)38刃厚(mm)1シャンク形状三面取(ストレート)
  • 六角軸TCLホールカッター TRUSCO

    六角軸TCLホールカッター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
    用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • ダイヤモンドコアドリル TRUSCO

    ダイヤモンドコアドリル

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
    用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ適合機種消費電力500W以上でスピードコントロール機能付の電気ドリル全長(mm)65材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C有効長(mm)35.5シャンク三面取(ストレート)最大加工厚(mm)30
  • 超硬ステンレスホールカッター用センタードリル TRUSCO

    超硬ステンレスホールカッター用センタードリル

    TRUSCO
    ¥729~税込¥802~
    1本
    当日出荷
    全長(mm)60刃長(mm)60
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8
  • 貫通タイプ超硬ステンレスホールソー TRUSCO

    貫通タイプ超硬ステンレスホールソー

    TRUSCO
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷
    ツバをなくしたことで、貫通作業に適しています。3枚組刃を採用しているのでハードな作業にも適しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途被削材:金属サイディング・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)・FRP板・合板・石膏ボード適合機種電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(回転モード)材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)有効長(mm)35フトコロの深さ(mm)37刃厚(mm)2.8シャンク径(mm)10・13
  • TCLホールカッター TRUSCO

    TCLホールカッター

    TRUSCO
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃により、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。 排出用スプリング付です。 ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
    用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.07シャンク径(mm)6.35
  • TSLホールカッター TRUSCO

    TSLホールカッター

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。 排出用スプリング付です。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。質量(g)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。有効長(mm)3.2刃厚(mm)0.92シャンク径(mm)6
  • E型ホールカッター用センタードリル TRUSCO

    E型ホールカッター用センタードリル

    TRUSCO
    ¥599~税込¥659~
    1本
    当日出荷
    適合機種TE型ホールカッター材質TE645(高速度鋼SKH51)、TE850(コバルト高速度鋼SKH59)適合材鉄板
  • E型ホールカッター TRUSCO

    E型ホールカッター

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • TSLカッター用センタードリル TRUSCO

    TSLカッター用センタードリル

    TRUSCO
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷
    材質SKH51
  • TCLカッター用センタードリル TRUSCO

    TCLカッター用センタードリル

    TRUSCO
    ¥609税込¥670
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番277-5328適合機種TCL-15~38材質SKH51質量(g)15ドリル長(mm)60ドリル径(Φmm)5適合サイズ15~34シャンク径(mm)5
ホールソー・コアドリル