絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 20(6)
  • 21(6)
  • 22(6)
  • 23(6)
  • 24(6)
  • 25(6)
  • 27(6)
  • 28(6)
  • 29(6)
  • 30(6)
  • 31(6)
  • 32(6)
  • 33(6)
  • 34(6)
  • 35(6)
  • 36(6)
  • 37(6)
  • 38(6)
有効長(mm)
  • 11(1)
  • 12.5(1)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26.5(1)
  • 34(1)
  • 38(2)
  • 38.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 6.3(2)
  • 6.35(1)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 13(4)
全長(mm)
  • 62(1)
  • 64(1)
  • 67.5(1)
  • 80(1)
  • 83(1)
  • 89(2)
  • 96(1)
  • 104(1)
  • 107(2)
  • 116(1)
  • 117(1)
  • 118(1)
ブランド
  • ニコテック
  • 大見工業(275)
  • ミヤナガ(265)
  • ユニカ(183)
  • エスコ(156)
  • コバルテック(138)
  • マキタ(95)
  • BOSCH(ボッシュ)(88)
  • EFFORT(エホート)(75)
  • ハウスビーエム(60)
  • ウイニングボアー(57)
  • DIAMOND(55)
  • シブヤ(48)
  • 神沢(31)
  • 日東工器(30)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(28)
  • イチネンTASCO(28)
  • 神東工業(27)
  • Hakken(コンセック)(24)
  • スターエム(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • インパクトホールソー ニコテック

    インパクトホールソー

    ニコテック(59件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバーでホールソー加工ができます 一般のドリルチャック仕様のコードレスドリルドライバーや電気ドリルでも使用できます。 低消費電力、低トルクタイプのホールソーです。 タフな6角軸と強靭無比な刃先によるパワフルな加工を実現します。 どのメーカーのドリルにも対応しています。
    用途アルミ材プラスチック、塩化ビニール、サイディングボード、FRP、木材(特に薄板用)適合電動工具インパクトドライバー、コードレスドライバー、電気ドリルピッチ8適合板厚(mm)1.6有効長(mm)12.5シャンク六角軸6.35mm軸の形状六角軸六角軸シャンク径6.35
  • 超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック

    超硬ブラック ホールソー HNC

    ニコテック(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
    用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルホールソー用センタードリル ニコテック

    バイメタルホールソー用センタードリル

    ニコテック(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質SKH51(M2)ドリル径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靱なバネ鋼と電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。サイズは最小8mmから、1mm間隔でラインアップ。豊富なサイズがあらゆる用途に対応します。コンビネーションピッチの採用で、穴開け時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチックほか
  • ハイスバイメタル貫通型ホールソー ニコテック

    ハイスバイメタル貫通型ホールソー

    ニコテック
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。
    用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。材質M42コバルトハイス適合板厚(mm)3.2
  • バイメタル貫通インパクト ニコテック

    バイメタル貫通インパクト

    ニコテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コバルトハイスM42を使用した帯幅41mm、帯厚0.64mmの鋸刃を採用。ホールソーでは業界初。 6ピッチの新タイプの歯先は、インパクトの使用においても、従来品対比で各段に性能が向上しています。 最小Φ12mmから最大Φ53mmまで全て有効長38.5mmの貫通仕様を実現。 独自開発のシャンクは、素材を改良し、過負荷時のネジ切れを大幅に減少しました(Φ53mmまで対応) 独自の歯型と、アサリ仕様により、抜けカスの排出性と、切れ味を両立しました。
    用途鋼板・鋳鉄・アルミ・角鋼管・木材の穴あけ山数6適合板厚(mm)3.2有効長(mm)38.5刃厚(mm)0.64シャンク径(mm)6.3(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • センタードリル ニコテック

    センタードリル

    ニコテック
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    材質M42コバルトハイス使用範囲全サイズ共通寸法(Φ)6
  • 超硬グレートホルソー HCG ニコテック

    超硬グレートホルソー HCG

    ニコテック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。
    用途ステンレス・鉄板寸法(mm)20-38全長(mm)89ピッチ(mm)不等3/4シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)26.5板圧(mm)4
  • スプリング ニコテック

    スプリング

    ニコテック
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    材質SWP-A使用範囲全サイズ共通
  • トリプルホールソー ニコテック

    トリプルホールソー

    ニコテック
    5,698税込6,268
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    全長(mm)107シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)12有効長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリプルホールソー ニコテック

    トリプルホールソー

    ニコテック
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シャンク径(Φmm)10適合板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリプルホールソー ニコテック

    トリプルホールソー

    ニコテック
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    刃先の3重構造(トリプル刃<14-17は19枚刃>)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。新技術の結集で、従来の超硬ホールソーの比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。
    用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、塩化ビニール、FRPほか
  • MAX-CUTホールソー BM ニコテック

    MAX-CUTホールソー BM

    ニコテック
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    適合板厚(mm)3.2
ホールソー・コアドリル