絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- BIG DAISHOWA(103)
- HORN(29)
- IFANGER(52)
- MSTコーポレーション(21)
- NTKカッティングツールズ(25)
- イスカル(991)
- カーメックス(65)
- グーリング(157)
- ケナメタル(180)
- サンドビック(395)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- タンガロイ(507)
- ワルター(208)
- 三和製作所(三和バイト)(15)
- 三菱マテリアル(402)
- 京セラ(514)
- 住友電工ハードメタル(231)
- 日研工作所(86)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

転造ローレット駒(アヤ目)
スーパーツール¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。適合ローレットホルダー:KHS、KHS1材質合金工具鋼(SKS3)寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35入数2コ1組
転造ローレット駒(平目)
スーパーツール¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
ローレット駒(小径平目用)
スーパーツール¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷切削式小径加工用ローレット駒(平目用)です。用途切削小径加工用平目駒。種別平目幅(mm)2.5穴径(Φmm)4外径(Φmm)9.5適合ホルダKH1CA10R・12R
ローレットホルダー
スーパーツール¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌日出荷適合機種旋盤幅(mm)20全長(mm)147高さ(mm)20寸法(幅W×高さH)(mm)20×20加工径(mm)10~250
転造オートスライドローレットホルダー
スーパーツール¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷国内標準ローレット駒アヤ目用です。ローレット保持部の初期位置設定機構付です。上下のオートスライド機構による自動調芯(初期位置に対して±2.5mm)により2個のローレット駒に発生する転造力の差をなくし、均一な溝深さのローレット加工を可能にします。転造式ローレットアヤ目加工用ホルダです。大径や切粉などの影響による調芯不具合時は、ヘッドの固定が可能です。段付きワークなどの端から約3mmまで加工でき、また左右入替が可能です。用途アヤ目形状を施す為の転造ローレット加工専用工具。付属品六角棒レンチ2mm、4mm各1本適合(ローレット駒)KNSRL14N~40Nトラスコ品番698-1789適合機種旋盤種別アヤ目材質ヘッド・本体・ジョイントブロック:炭素鋼幅(mm)20全長(mm)145高さ(mm)40加工径(mm)10~250
切削ローレットホルダー(平目用)
スーパーツール¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から翌日出荷切削式小径加工平目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。適合(ローレット駒)KNCF0903R~0910R適合機種旋盤全長(mm)115
ローレット駒(小径アヤ目用)
スーパーツール(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から翌々日出荷切削式小径加工用ローレット駒(アヤ目用)です。用途切削小径加工用アヤ目駒。種別アヤ目幅(mm)2.5穴径(Φmm)4外径(Φmm)9.5適合ホルダKH2CA10R・12R
ローレット駒
スーパーツール¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌日出荷切れ味がよく、長持ちします。種別平目幅(mm)5質量(g)20適合ホルダKH1CN20N・25N外径(mm)21.5穴径(mm)6
切削ローレットホルダー
スーパーツール¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から5日以内出荷小径加工用切削式ローレットホルダーは、小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤等による小径ローレット加工に、強力な切削性を発揮します。質量(g)100寸法H(mm)8寸法B(mm)8加工範囲(mm)Φ1.5~12
切削ローレット駒 アヤ目用
スーパーツール(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷切れ味がよく、長持ちします。種別アヤ目幅(mm)5質量(g)20適合ホルダKH2CN20N・25N外径(mm)25.4穴径(mm)6
切削ローレット駒 アヤ目用
スーパーツール¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷切れ味がよく、長持ちします。種別アヤ目幅(mm)5質量(g)15適合ホルダKH2CN20N・25N外径(mm)21.5穴径(mm)6
切削ローレットホルダー(アヤ目用)
スーパーツール(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から翌々日出荷切削式小径加工アヤ目用ホルダです。小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤などによる小径ローレット加工に強力な切削性を発揮します。適合(ローレット駒)KNCD0903~0910適合機種旋盤全長(mm)115.5
ローレットホルダー
スーパーツール¥88,980税込¥97,8781個当日出荷切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。 ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。 ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。 特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。適合KNCD25タイプ/KNCD21タイプ適合機種旋盤全長(mm)148加工径(mm)3~250(KNCD25タイプ)18~250(KNCD21タイプ)
ローレットホルダー
スーパーツール¥72,980税込¥80,2781個翌日出荷切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。 ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。 ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。 特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。適合KNCF2105R~2120R適合機種旋盤全長(mm)146加工径(mm)3~250
転造ローレットホルダ(平目用) 平目用
スーパーツール¥789税込¥8681個翌々日出荷靭性と耐摩耗性に優れています。トラスコ品番270-1065材質合金工具鋼(SKS31)幅(mm)6.35ピッチ(mm)1.81山数14目の粗さ荒目適合ホルダKHS1外径(mm)19.2穴径(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)0.58