カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イスカル(985)
- タンガロイ(794)
- 京セラ(514)
- 三菱マテリアル(400)
- サンドビック(348)
- ワルター(210)
- ケナメタル(180)
- グーリング(157)
- BIG DAISHOWA(103)
- 住友電工ハードメタル(102)
- 日研工作所(86)
- カーメックス(65)
- IFANGER(52)
- SANDVIK(47)
- HORN(29)
- スーパーツール(25)
- NTKカッティングツールズ(25)
- セコ・ツールズ・ジャパン(24)
- MSTコーポレーション(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
28ページ目: ホルダ
商品豆知識

G1111シャンク工具 端面溝入れ加工
ワルター¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷突っ切り溝入れ工具ホルダーです。用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートGX
超硬丸バイト
BIG DAISHOWA¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷極小径Φ6もスローアウェイ超硬ソリッドバイトで安定切削が可能です。すくいの大きい専用チップでビビリを防止します。材質超硬タイプセンタースルーΦd6適合チップEC03
Cカッターミニ
BIG DAISHOWA¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷タップ下穴&ボルト穴用タイプ 表裏面取りH23.1minH10.9minΦD14.6寸法C1(Φmm)4.9min、6.3max寸法C2(Φmm)4.9ΦDs8ΦDc7
Cカッターユニバーサル
BIG DAISHOWA¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷面取り角度5°~85°がこれ1本で対応可能。表面取りL1.2~8.6mm面取角度θ5゜~85゜最大面取径(Φmm)Cmax:33.5~40.3最小下穴径(Φmm)Cmin:5.5~38.8
Cカッターミニ
BIG DAISHOWA¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷超高送り加工により、面取り加工の大幅な時間短縮が可能。表面取り、裏面取り、正面フライスと様々な加工に対応。型式チップ:CM03…刃数3枚H23.2minH10.7minΦD17.4面取径D(Φmm)10max、8minΦDs10ΦDc10.5
Cカッターミニ
BIG DAISHOWA¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷1枚刃タイプ 表面取り型式チップ:CM03…L68H0.1minタイプ45°L116ΦD14.7寸法C(Φmm)3max、1minΦDs8ΦDc4.9
穴あけ・旋削加工用複合工具 TBM
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷最小加工径Φ8 mm をラインナップに追加仕様HAND:R寸法LS(mm)41.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)8寸法LU(mm)18寸法DMIN(mm)8寸法DCONMS(mm)12寸法LPR(mm)22.5MIIDXCMT040102R-PS
RS PRO スクリューキット
RS PRO¥18,980税込¥20,8781キット(1130個)7日以内出荷RS Proヘクサロビュラなべ頭ねじキット. RS Proのこのキットは、さまざまなサイズと長さのヘクサロビュラなべ頭ねじ1130個を取り揃えています。ねじは低炭素軟鋼製で、ISO965 Part 2 Coarse (並目)シリーズに準拠しており、亜鉛めっきと不動態化が施されています。ポリスチレン製保管ボックスに入れて提供。ドライバと公称締め付けトルクは下表のとおり. 特長と利点. M2.5 x 6 mmねじ仕様個数 = 1130ねじ/ボルトタイプ = マシンねじ頭部形状 = ヘクサロビュラなべ頭ドライブタイプ = Torxボルト/ねじ長さ = 6 → 25mm呼び径 = M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6材質 = スチール表面処理 = 不動態化、亜鉛めっきねじ/ボルト長さの最長 = 25mmねじ/ボルト長さの最短 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
フルカットミルFCR型インサート ACP300 鋼用
BIG DAISHOWA¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。用途鋼用。仕様PVD超多層コート適合【インサートホルダ】FCM型トラスコ品番365-4472切刃長さ(mm)10適合被削材種鋼ノーズ半径R(mm)0.8
EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ
カイザー¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。用途EWNボーリングヘッド用。切刃長さ(mm)8適合被削材種鋼ノーズ半径R(mm)0.4
面取カッター
イスカル¥31,980税込¥35,1781本29日以内出荷フライス加工における面取り加工用エンドミルトラスコ品番162-9361刃数3枚寸法(mm)amax:7.8寸法L(mm)115寸法d(mm)32適合チップSCMT120408-19寸法D1(mm)45K(°)45H(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 耐熱合金・チタン・インコネル対応ヘッド MM EC-H-5-CF
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(2個)ほか4日以内出荷から19日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途被削材:耐熱合金、チタン、インコネル。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チューブシート内径溝入れ加工用ヘッド
イスカル¥51,980~税込¥57,178~1個ほか6日以内出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途チューブシート内径溝入れ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ホルダー(テーパーシャンク) MM S-D
イスカル¥239,800~税込¥263,780~1本29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ねじ切り加工用ヘッド MM TRD-W
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(2個)4日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ねじ切り・V溝入れ加工用。トラスコ品番570-6450材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ミンカット チップ MEFL
イスカル¥53,980~税込¥59,378~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷ボス付きワーク対応可能です。用途端面溝入れ、旋削加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 4枚刃 形状加工用ヘッド
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途中仕上げ・仕上げ加工用。刃数4枚材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 4枚刃 形状加工用ヘッド(楕円型)
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途中仕上げ・仕上げ加工用。刃数4枚材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター もみつけ・面取り兼用ヘッド MM HCD
イスカル¥7,998~税込¥8,798~1箱(2個)当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途もみつけ・面取り加工用。材種IC908
マルチマスター ヘッド MM EC-6
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(2個)4日以内出荷から6日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高硬度・難削材加工用。材種IC908
マルチマスター ヘッド MM EC-10
イスカル¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高硬度・難削材加工用。トラスコ品番124-9669材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ヘッド MM EC-8
イスカル¥39,980税込¥43,9781箱(2個)6日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途高硬度・難削材加工用。トラスコ品番182-5850材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途センタードリル加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 5枚刃 チタン対応
イスカル¥91,980税込¥101,1781個翌々日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途被削材:チタン合金。仕様先端交換式エンドミル材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター ヘッド MT-UN-MM
イスカル¥83,980~税込¥92,378~1箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908
マルチマスター ヘッド MT-ISO-MM
イスカル¥83,980~税込¥92,378~1箱(2個)当日出荷から29日以内出荷ISOメートル内径ねじ切り加工用ヘッドです。用途内径ねじ切り加工用。材種IC908
マルチマスター ホルダー MM TS-A
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途T溝加工用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-9
イスカル¥38,980~税込¥42,878~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-7
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1箱(2個)翌日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-H-CF-4
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り・溝加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角38°)MM EFS-CF
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(2個)ほか翌々日出荷から19日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り、溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 粗刃2枚刃+仕上げ用2枚刃(ねじれ角45°)MM EFS
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途肩削り、溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 4枚刃 粗・仕上げ加工対応ヘッド
イスカル¥82,980税込¥91,2781個翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途粗・仕上げ加工用。仕様先端交換式エンドミルトラスコ品番240-8338材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター チャターフリータイプヘッド MM EC-CF
イスカル¥17,980~税込¥19,778~1箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途粗・仕上げ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター テーパーシャンク一体型ホルダー MM S-A-SK
イスカル¥37,980~税込¥41,778~1本6日以内出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 延長アダプター MM CAB-T-T
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から6日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応