カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イスカル(985)
- タンガロイ(794)
- 京セラ(514)
- 三菱マテリアル(400)
- サンドビック(348)
- ワルター(210)
- ケナメタル(180)
- グーリング(157)
- BIG DAISHOWA(103)
- 住友電工ハードメタル(102)
- 日研工作所(86)
- カーメックス(65)
- IFANGER(52)
- SANDVIK(47)
- HORN(29)
- スーパーツール(25)
- NTKカッティングツールズ(25)
- セコ・ツールズ・ジャパン(24)
- MSTコーポレーション(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
34ページ目: ホルダ
商品豆知識

ヘリ6フィード 高送り加工用エンドミル FFEWX
イスカル¥38,980~税込¥42,878~1本6日以内出荷から29日以内出荷両面6コーナー使いチップ用です。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード 高送り加工用エンドミル FFEWX-M
イスカル¥35,980~税込¥39,578~1本4日以内出荷から6日以内出荷両面6コーナー使いチップ用です。フレックスフィットタイプヘッドです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード フレックスフィットタイプヘッド MF EWX-M
イスカル¥34,980~税込¥38,478~1本6日以内出荷から29日以内出荷両面6コーナー使いチップ用フレックスフィットタイプヘッドです。用途中送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード 中送り加工用エンドミル MF FWX
イスカル¥43,980~税込¥48,378~1本6日以内出荷から29日以内出荷両面6コーナー使いチップ用です。用途中送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ6フィード 中送り加工用エンドミル MF EWX
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1本6日以内出荷から29日以内出荷両面6コーナー使いチップ用です。用途中送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル HSKアーバー一体型エンドミル HSM90SFD-22
イスカル¥269,800~税込¥296,780~1本29日以内出荷HSKアーバー一体型エンドミルです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル アルミ加工用フェースミル HSM90S FAL
イスカル¥89,980~税込¥98,978~1本6日以内出荷から29日以内出荷高速アルミ加工用フェースミルです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル アルミ加工用エンドミル HSM90S EAL-14
イスカル¥79,980税込¥87,9781本6日以内出荷高速アルミ加工用エンドミルです。用途アルミ加工用。トラスコ品番112-1895RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリフェース チップ HFPR/L
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリフェース チップ HGPL
イスカル¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷端面加工用2コーナー使いチップです。用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-12
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1本29日以内出荷丸駒タイプのエンドミルです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-10
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷から29日以内出荷丸駒タイプのエンドミルです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプフェースミル H400 FR-16
イスカル¥46,980~税込¥51,678~1本6日以内出荷から29日以内出荷丸駒タイプのフェースミルです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプフェースミル H400 FR-10
イスカル¥46,980~税込¥51,678~1本6日以内出荷丸駒タイプのフェースミルです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH606 丸駒タイプフェースミル H606 FR-12
イスカル¥41,980~税込¥46,178~1本6日以内出荷丸駒タイプのフェースミルです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH400 丸駒タイプエンドミル H400 ER-M
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本6日以内出荷から29日以内出荷フレックスフィットタイプの丸駒タイプエンドミルです。用途倣い加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥラウンドH606 丸駒タイプエンドミルヘッド H606 ER-M
イスカル¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷フレックスフィットタイプの丸駒タイプエンドミルヘッドです。用途倣い加工用。トラスコ品番113-1396RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド Tスロッター ホルダー
イスカル¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷突き出し長さは19~52mmの範囲でご使用下さい。トラスコ品番339-7108刃数2枚全長(mm)110シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)31.7適合チップADKR1505PDR/L-HM・ADKT1505..R/L-HM・ADKT1505PDR/L-HM・ADKT1505PDTR/L-RM・APKT1003PDTR/L-RM・QOMT06-HQ・XOMT06-HQ・XPMT10-HQRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド ホルダー
イスカル¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷トラスコ品番340-0252刃数15枚全長(mm)125適合チップQPMT100408PDTN-M、SPMT10-HQ-M、XPMT10-HQヘッド長(mm)55シャンク径(mm)32刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)4.8
ペンタカット PENTA-17-ER/EL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)翌々日出荷から9日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途後挽き加工用。幅(mm)0.7全長(mm)17チップ長さ(mm)17材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリグリップ チップ GRIP
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ ニューブリテン社マルチスピンドルマシン用ホルダー
イスカル¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷ニューブリテン社マルチスピンドルマシン専用のホルダーです。用途旋削・溝入れ加工用。トラスコ品番340-7970全長(mm)181.7RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-M-LN
イスカル¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷から6日以内出荷フレックスフィットタイプのプランジ加工用エンドミルです。用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-LN
イスカル¥38,980~税込¥42,878~1本翌々日出荷から6日以内出荷プランジ加工用エンドミルです。用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジ加工用フェースミル HTP-R-LN
イスカル¥87,980税込¥96,7781本29日以内出荷プランジ加工用フェースミルです。用途プランジ加工用。トラスコ品番111-3975RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQミル フェースミル IQ845 FSY-R05
イスカル¥41,980~税込¥46,178~1本6日以内出荷から29日以内出荷50°リードのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応