カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イスカル(981)
- 京セラ(514)
- タンガロイ(507)
- 三菱マテリアル(396)
- サンドビック(348)
- 住友電工ハードメタル(231)
- ワルター(208)
- ケナメタル(180)
- グーリング(157)
- BIG DAISHOWA(103)
- 日研工作所(86)
- カーメックス(65)
- IFANGER(52)
- SANDVIK(47)
- HORN(29)
- NTKカッティングツールズ(25)
- スーパーツール(24)
- MSTコーポレーション(21)
- セコ・ツールズ・ジャパン(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
34ページ目: ホルダ
商品豆知識

ヘリドゥラウンドH606 丸駒タイプエンドミルヘッド H606 ER-M
イスカル¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷フレックスフィットタイプの丸駒タイプエンドミルヘッドです。用途倣い加工用。トラスコ品番113-1396RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド Tスロッター ホルダー
イスカル¥51,980税込¥57,1781本4日以内出荷突き出し長さは19~52mmの範囲でご使用下さい。トラスコ品番339-7108刃数2枚全長(mm)110シャンク径(Φmm)32刃径(Φmm)31.7適合チップADKR1505PDR/L-HM・ADKT1505..R/L-HM・ADKT1505PDR/L-HM・ADKT1505PDTR/L-RM・APKT1003PDTR/L-RM・QOMT06-HQ・XOMT06-HQ・XPMT10-HQRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド ホルダー
イスカル¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷トラスコ品番340-0252刃数15枚全長(mm)125適合チップQPMT100408PDTN-M、SPMT10-HQ-M、XPMT10-HQヘッド長(mm)55シャンク径(mm)32刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)4.8
ペンタカット PENTA-17-ER/EL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(5個)翌々日出荷から9日以内出荷強固なクランプシステムと、高剛性チップデザインが高能率加工を実現します。ホルダーの左右方向から、機上で簡単迅速にチップ交換が可能です。5コーナー使いチップで経済性に優れています。用途後挽き加工用。幅(mm)0.7全長(mm)17チップ長さ(mm)17材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリグリップ チップ GRIP
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ ニューブリテン社マルチスピンドルマシン用ホルダー
イスカル¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷ニューブリテン社マルチスピンドルマシン専用のホルダーです。用途旋削・溝入れ加工用。トラスコ品番340-7970全長(mm)181.7RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-M-LN
イスカル¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷から6日以内出荷フレックスフィットタイプのプランジ加工用エンドミルです。用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジ加工用エンドミル HTP-LN
イスカル¥38,980~税込¥42,878~1本翌々日出荷から6日以内出荷プランジ加工用エンドミルです。用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジ加工用フェースミル HTP-R-LN
イスカル¥87,980税込¥96,7781本29日以内出荷プランジ加工用フェースミルです。用途プランジ加工用。トラスコ品番111-3975RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQミル フェースミル IQ845 FSY-R05
イスカル¥41,980~税込¥46,178~1本6日以内出荷から29日以内出荷50°リードのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQミル エンドミル IQ845 ESY-R05
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本6日以内出荷から29日以内出荷50°リードのエンドミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ナンミル エンドミル HM390 ETP-04
イスカル¥25,980~税込¥28,578~1本翌日出荷最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TPKR 0401-PCTRRoHS指令(10物質対応)対応
タングミル カートリッジ式スロッター FDN-CAPM15
イスカル¥209,800~税込¥230,780~1本4日以内出荷から29日以内出荷フランジタイプのカートリッジ式スロッターです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ナンミル マルチマスターねじ式アダプター HM390 ETP-MM-04
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1本翌日出荷から翌々日出荷最小3コーナー使い、小径加工用、超小型チップ交換式エンドミルです。90°肩削り加工、ランピング加工、溝加工に対応しています。用途フライス加工用。角度(°)90適合チップHM390 TPKR 0401-PCTRRoHS指令(10物質対応)対応
トロミル フレックスフィットタイプヘッド E93CN-M
イスカル¥36,980税込¥40,6781本6日以内出荷金型隅加工用エンドミル、フレックスフィットタイプヘッドです。用途フライス加工用。トラスコ品番112-3348RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQミル フェースミル IQ845 FSY-C-R07
イスカル¥99,980税込¥109,9781本29日以内出荷50°リードのフェースミルです。用途フライス加工用。トラスコ品番112-5104RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル フェースミル F45LN-N15
イスカル¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷45°リードの縦置きフェースミルです。用途フライス加工用。トラスコ品番422-8578RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQミル フェースミル IQ845 FSY-R07
イスカル¥64,980~税込¥71,478~1本4日以内出荷から29日以内出荷50°リードのフェースミルです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングスロット カートリッジ式スロッター SDN-CALN12
イスカル¥159,800税込¥175,7801本29日以内出荷チップ縦置きカートリッジ式スロッターです。用途フライス加工用。トラスコ品番182-8967RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル カートリッジ式スロッター FDN-CALN15
イスカル¥199,800~税込¥219,780~1本29日以内出荷フランジタイプのカートリッジ式スロッターです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングスロット カートリッジ式スロッター SDN-CALN15
イスカル¥229,800~税込¥252,780~1本29日以内出荷チップ縦置きカートリッジ式スロッターです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
トロミル フレックスフィットヘッド E90CN-M
イスカル¥36,980~税込¥40,678~1本29日以内出荷フレックスフィットタイプのヘッドです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングスロット スロッター FDN-LN12
イスカル¥92,980~税込¥102,278~1本29日以内出荷フランジタイプのチップ縦使い小型スロッターです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応