カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イスカル(985)
- タンガロイ(794)
- 京セラ(514)
- 三菱マテリアル(400)
- サンドビック(348)
- ワルター(210)
- ケナメタル(180)
- グーリング(157)
- BIG DAISHOWA(103)
- 住友電工ハードメタル(102)
- 日研工作所(86)
- カーメックス(65)
- IFANGER(52)
- SANDVIK(47)
- HORN(29)
- スーパーツール(25)
- NTKカッティングツールズ(25)
- セコ・ツールズ・ジャパン(24)
- MSTコーポレーション(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
47ページ目: ホルダ
商品豆知識

CoroCut(R) QD 溝入れ加工用カッティングヘッド
サンドビック¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷から6日以内出荷レールロックで高いクランプ剛性があります。1コーナ仕様です。用途深い突切り、溝入れ加工用。コロターンSL仕様
ERコレット コロミル327アダプタ
サンドビック¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷ヘッド交換式エンドミルのため、様々なヘッドによる多彩な加工が可能です。テーパねじと二面拘束システムにより、高い精度と剛性があります。用途コロマントEH用ホルダ。マシニングセンタや複合加工機でのフライス加工全般に。
CoroCut(R) Prime 旋削加工用カッティングユニット
サンドビック¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷から20日以内出荷外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。用途旋削加工用。コロマントキャプト仕様
端面溝入れ用ホルダ A-MFR10
タンガロイ¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から3日以内出荷仕様●クーラント供給プロパティ:True●マスターインサート記号:MFGR10-200-020●最小端面溝加工径(Φmm):10最小加工径(Φmm)10最大溝深さ(mm)9首下長(mm)27入口径(Φmm)クーラント:6.9RoHS指令(10物質対応)対応機能幅(mm)5
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SVUBL-CHP
タンガロイ¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷記号【マスターインサート】VBGT110302勝手L首下長(mm)19.5コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-SXXL-CHP
タンガロイ¥46,980税込¥51,6781本3日以内出荷記号【マスターインサート】JXTG12FR-60勝手L首下長(mm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDLCL-CHP
タンガロイ¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷記号【マスターインサート】DCGT11T302勝手L首下長(mm)19.5コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QR12-STCL-CHP
タンガロイ¥47,980税込¥52,7781本3日以内出荷記号【マスターインサート】TCP18R-100-010最大切削幅(mm)3.18勝手L首下長(mm)19.5RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE寸法CWN(mm)0.33
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDLXL-CHP
タンガロイ¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷記号【マスターインサート】DXGU070302L勝手L首下長(mm)19.5コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SVQXL-CHP
タンガロイ¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷記号【マスターインサート】VXGU09T202L勝手L首下長(mm)19.5コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDUXL-CHP
タンガロイ¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷記号【マスターインサート】DXGU070302L勝手L首下長(mm)19.5コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDQXL-CHP
タンガロイ¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷記号【マスターインサート】DXGU070302L勝手L首下長(mm)19.5コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SCLCL-CHP
タンガロイ¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷勝手L首下長(mm)19.5コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDQCL-CHP
タンガロイ¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷記号【マスターインサート】DCGT11T302勝手L首下長(mm)19.5コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SVUXL-CHP
タンガロイ¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷記号【マスターインサート】VXGU09T202L勝手L首下長(mm)19.5コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
高圧クーラント対応スクリューオン式ヘッド QR12-SDUCL-CHP
タンガロイ¥38,980税込¥42,8781本3日以内出荷記号【マスターインサート】DCGT11T302勝手L首下長(mm)19.5コーナーR(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応クーラント【供給プロパティ】TRUE
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ ツールブロック(クーラント穴あり)
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト用ツールブロック。インサート座は左右2カ所に設置。突出し長さの調整が可能。外部給油式と内部給油式を規格化。ツールブロックには、6つのクーラント接続口と2 つのクーラント出口を設置。お客さまがご使用中の機械取り付けに合わせて、クーラントホースを取り付けることが可能です。また切削油を多量に噴出できるクーラント機構が、冷却や切りくずの排出などをサポートします。用途外径 溝入れ・突切り加工勝手勝手なしクランプねじ:HSC06020レンチHKY50RRoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり圧力(MPa)推奨最大クーラント:7
外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ)
三菱マテリアル¥16,980~税込¥18,678~1本翌日出荷から翌々日出荷高信頼のインサートクランプ:凸面受けにより、高精度にクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック。高剛性ホルダを採用:GYシリーズと同様の高剛性ホルダにより、びびり振動やたわみが抑制され、仕上げ面の向上や芯残りが減少します。用途外径 溝入れ・突切り加工タイプ一体型ホルダ刃先角度(°)0レンチGWY39LRoHS指令(10物質対応)対応
外径突切り・溝入れ加工用 GWシリーズ 板バイト(クーラント穴なし)
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1枚当日出荷寿命で使いやすい、溝入れ突切りバイト。強固に取り付けられるクランプ機構:3 つの広い拘束面に、刃先から末広がりのテーパ角度を付けたことで、インサートが抜けにくいクランプ機構を形成。より安定した加工を実現するために、板バイトには頑強な特殊合金鋼を採用しました。またインサートは専用レンチひとつで、簡単に取り付けることができます。外部給油式と内部給油式(クーラント穴あり)を規格化。用途外径 溝入れ・突切り加工レンチGWY39LRoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴なし
デジタルファインボーリングカートリッジ SwissBoreKKH
タンガロイ¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷仕様マスターインサート記号:CCMT060204切刃長さ(mm)55最小加工径(Φmm)25本体長さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応機能幅(mm)16
高圧クーラント対応外径溝入れ、ねじ切り用ヘッド QC-SVER/L-CHP
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷仕様クーラント供給プロパティ:TRUE記号マスターインサート:VGP10-100F-000最大切削幅(mm)1首下長(mm)17ホルダーQC-10...刃先(mm)高さ:10RoHS指令(10物質対応)対応寸法CWN(mm)0.5
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSDJ2CR-CHP
タンガロイ¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷仕様クーラント供給プロパティ:TRUE全幅(mm)13記号マスターインサート:DCGT070202勝手R首下長(mm)17ホルダーQC-10...コーナーR(mm)0.2刃先(mm)高さ:10RoHS指令(10物質対応)対応機能幅(mm)5FIG1
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSWL2XR-CHP
タンガロイ¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷仕様クーラント供給プロパティ:TRUE全幅(mm)13記号マスターインサート:WXGU040302L勝手R首下長(mm)17ホルダーQC-10...コーナーR(mm)0.2刃先(mm)高さ:10RoHS指令(10物質対応)対応機能幅(mm)5FIG1
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSDJ2XR-CHP
タンガロイ¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷仕様クーラント供給プロパティ:TRUE全幅(mm)13記号マスターインサート:DXGU070302L勝手R首下長(mm)17ホルダーQC-10...コーナーR(mm)0.2刃先(mm)高さ:10RoHS指令(10物質対応)対応機能幅(mm)5FIG1
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSCL2CR-CHP
タンガロイ¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷全幅(mm)13記号マスターインサート:CCGT060202勝手R首下長(mm)17ホルダーQC-10...コーナーR(mm)0.2刃先(mm)高さ:10RoHS指令(10物質対応)対応機能幅(mm)5FIG1
スクリューオン式ヘッド専用シャンク QC-1012/1212/1616-CHP
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷仕様クーラント供給プロパティ:TRUE適合ツールQC10...全幅(mm)13切刃長さ(mm)83シャンク幅(mm)12シャンク高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応FIG2
高圧クーラント対応外径溝入れ、突切りヘッド QC-JTTER/L-CHP
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷全幅(mm)13ホルダーQC-10...刃先(mm)高さ:10RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSEGR-CHP
タンガロイ¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷仕様クーラント供給プロパティ:TRUE全幅(mm)13記号マスターインサート:J10ER005BF勝手R首下長(mm)17ホルダーQC-10...刃先(mm)高さ:10RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)3機能幅(mm)2.5FIG1
高圧クーラント対応ねじ切り用ヘッド QC-SER-CHP
タンガロイ¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷仕様クーラント供給プロパティ:TRUE全幅(mm)13記号マスターインサート:11ERA60勝手R首下長(mm)17ホルダーQC-10...刃先(mm)高さ:10RoHS指令(10物質対応)対応機能幅(mm)5
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSVJ2XR-CHP
タンガロイ¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷仕様クーラント供給プロパティ:TRUE全幅(mm)13記号マスターインサート:VXGU09T202L勝手R首下長(mm)17ホルダーQC-10...コーナーR(mm)0.2刃先(mm)高さ:10RoHS指令(10物質対応)対応機能幅(mm)5FIG1
インサート交換用ホルダ QC-D28EXC
タンガロイ¥7,698税込¥8,4681本3日以内出荷適合ツールQC10...本体外径(Φmm)27シャンク幅(mm)24シャンク高さ(mm)24本体長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSVVXR-CHP
タンガロイ¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷仕様クーラント供給プロパティ:TRUE全幅(mm)13記号マスターインサート:VXGU09T202L勝手R首下長(mm)17.5ホルダーQC-10...コーナーR(mm)0.2刃先(mm)高さ:10RoHS指令(10物質対応)対応機能幅(mm)5
高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド QC-JSDNXR-CHP
タンガロイ¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷仕様クーラント供給プロパティ:TRUE全幅(mm)13記号マスターインサート:DXGU070302L勝手R首下長(mm)17ホルダーQC-10...コーナーR(mm)0.2刃先(mm)高さ:10RoHS指令(10物質対応)対応機能幅(mm)6
溝入れ突切りホルダ CTIR**S
タンガロイ¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷仕様インサートシートサイズコード:S2、クーラント供給プロパティ:TRUE切刃長さ(mm)100記号マスターインサート:DGS2S-010刃幅(mm)溝入れ:2勝手R最大溝深さ(mm)3首下長(mm)22シャンク高さ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)10機能幅(mm)8.4最小加工径12