絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 65
- 3(181)
- 4(184)
- 5(206)
- 5.5(153)
- 6(220)
- 7(207)
- 7.5(160)
- 8(227)
- 8.5(165)
- 9(209)
- 9.5(163)
- 10(231)
- 10.5(161)
- 11(213)
- 11.5(158)
- 12(224)
- 13(155)
- 14(160)
- 16(141)
- 20(143)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク
- ストレートシャンク(3)
- テーパシャンク(12)
刃形状
- ストレート(11)
- スパイラル(6)
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(9)
- 超硬合金(1)
刃長(mm)
- 50(1)
- 60(1)
- 65(2)
- 70(1)
- 80(3)
- 115(1)
- 135(3)
- 200(1)
- 230(3)
- 280(1)
全長(mm)
- 100(3)
- 320(1)
- 330(1)
- 400(5)
- 420(3)
- 430(2)
- 435(3)
- 472(1)
100・320・330・400・420・430・435・472
コーティング
- TiNコーティング(2)
- ノンコート(5)
TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(2)
- 大洋ツール(5)
- 岡崎精工(5)
- 日研工作所(5)
EIKO(栄工舎)・大洋ツール・岡崎精工・日研工作所
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

マシンリーマ
岡崎精工¥279,800~税込¥307,780~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥179,800税込¥197,7801個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥189,800税込¥208,7801本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
シェルリーマ
岡崎精工¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷MCO工具 一般穴仕上げ加工用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 食付き角45度材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレート略号SRねじれ角直刃コーティングノンコート
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
リーマ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら