3,105件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番818-7073 セット内容FT10001、FT11001、FT12001
1セット
5,798 税込6,378
当日出荷

ノンコーティングのカウンターシンクです。
用途面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。 刃数3 先端角(°)90 材質HSS 切刃形状3枚刃
1本
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でボールラジアルベアリングとスラストボールベアリングで5000RPMまで対応しました。 独自のシャフト形状はチャック取付可能です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。
用途航空機のメンテナンス用 仕様7/16-20雄ねじシャンク 適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462) トラスコ品番490-3137 質量(g)560 切刃形状その他 ねじサイズ7/16-20 調整範囲(inch)0.005
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

中硬度炭素鋼・高速加工用センタ穴ドリル MHCDS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
関連資料(0.32MB)
1本
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

全てのプラスチック成形品と柔らかい材質のバリ取りに使用できます。 R250mmの凸面ラジアス付セラミックブレードを交換して使用できます。
材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック 仕様セラカットハンドルCR2100付 付属品ブレードCR2200 トラスコ品番798-2615 切刃形状その他 適合ハンドルCR2100
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

全てのプラスチックや柔かい金属のバリ取り及びパーティングラインのバリ除去に適しています。
材質セラミックブレード 付属品ブレードCR1550 トラスコ品番818-7076 切刃形状その他 適合ハンドルCR1400 適合替刃CR1550
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

仕様精密ミニセットFT30001の単品 付属品ブレードD50(交換不可) トラスコ品番818-7071
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

付属品ブレードCR4500 トラスコ品番818-7077 材質セラミックブレード ハンドルYT10004 適合ブレードCR4500
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

用途鉄板・木材の穴の拡大や、パイプの面取り作業に!
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士元工業面面
面取り加工が可能なカッターです。
刃数1 全長(mm)125 シャンク径(mm)20 材質 セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) 適合チップC32GUX 切刃形状1枚刃
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

焼き入れ鋼に、位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 3枚刃と独自の形状により焼き入れ鋼に驚異的な寿命と加工速度がUPしました。
用途被削材:焼き入れ鋼HRC40~72 材質超硬合金(Carbide)
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
8,820 税込9,702
翌日出荷

1個
4,830 税込5,313
翌日出荷

1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

1.5mmシャンクの採用により、高剛性、精密加工に最適 小径ロールタップの最適下穴径決めに便利
材質コバルトハイス 寸法L(mm)40 先端角(°)125 表面処理ノンコート シャンク径(mm)1.5 加工内容穴加工
1袋(10本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
材質コバルトハイス 表面処理V1(TiAlNコーティング) 先端角(°)120 寸法θ°120 加工内容穴面取り
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
材質コバルトハイス 表面処理V1(TiAlNコーティング) 先端角(°)60 寸法θ°60 加工内容穴面取り
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スーパー面取り丸 旋盤用ZERO THECUT 動画あり
旋盤での使用に特化した、内部給油仕様とシャンク設計。 モミツケ加工が可能。 インサート交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用インサートで高能率加工を実現。
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

スーパー面取り丸ZERO THECUT 動画あり
モミツケ加工が可能。 無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。 チップ交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

フリーホルソー(深型)専用
長さ(mm)90 太さ(Φmm)6
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。 材質高速度鋼(HSS) 刃数2枚 刃先形状片刃 仕上ノンコーティング センター穴角(°)90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷



面取り角度(°)45 材質超硬 表面処理ALT 回転方向右刃
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)



材質HSS 表面処理TiCN 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イワタツールHSS SPセンター 120°
材質HSS 表面処理ノンコート
1本
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ノンコート品に比べ耐久性がUPしました。 ブリスターパック入りです。
用途スポット溶接取り外し専用ドリルです 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)80 表面処理TiNコーティング
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

3種類のHSS替刃でプラスチックからアルミ・真ちゅう・鋳物・鉄までの素材に対応します。
用途製品・部品などの面取り・バリ取りに使用する面取りバー 付属品替刃三種(S-10、S-20、S-35) 材質本体:プラスチック、刃:ハイス鋼 寸法(mm)147×23×23 質量(g)36 切刃形状その他
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップの交換で裏と表のR面取り・C面取りができます。 8コーナー使えるチップを採用しています。
全長(mm)200 先端角(°)45 材質 セット内容ロックピン、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売) シャンク長(mm)175 首下長(mm)25 切刃形状その他
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)