絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
面取り・バリ取りという加工方法があります。面取りとは金属加工後の角を削り取ってしまう作業です。専用の面取りカッターを用いて角を削り取ると面ができるため、「面取り」と呼ばれています。また、バリとは材料を切ったり削ったりする作業をした際に、材料の角に意図せず生じてしまうでっぱりのことです。バリはそのままにしておくと製品の見た目を損ない、触れてケガや他の部品の損傷を招く恐れがあるため、やすりや回転ブレードなどを用いて削り落とす必要があります。この作業をバリ取りと呼んでいます。
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センターフライス EIKO(栄工舎)

    センターフライス

    EIKO(栄工舎)
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    右刃・直刃・S軸柄付
    用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
  • HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-1-MT 90°TiNコーティング

    WEBA
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
  • 強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-S YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-S

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • カウンターシンク(外径面取り用) ノガ

    カウンターシンク(外径面取り用)

    ノガ
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。
    用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。材質ブレード(刃):ハイス鋼面取角度90°切刃形状その他
  • 面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)テーパーシャンク

    岡崎精工
    119,800税込131,780
    1本
    6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 テーパーシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • コロミル245 正面フライス加工用カッター SANDVIK

    コロミル245 正面フライス加工用カッター

    SANDVIK
    109,800税込120,780
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 13.5×11 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 13.5×11

    ハーマンビルツ
    109,800税込120,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1056全長(mm)205内径(Φ)11案内径(mm)13.5案内長(mm)130シャンク径(mm)12
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 15.5×13 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 15.5×13

    ハーマンビルツ
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1055全長(mm)230内径(Φ)13案内径(mm)15.5案内長(mm)150シャンク径(mm)16
  • 裏座ぐりカッター TUH-MT ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUH-MT

    ハーマンビルツ
    109,800税込120,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 15×13 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 15×13

    ハーマンビルツ
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1051全長(mm)230内径(Φ)13案内径(mm)15案内長(mm)150シャンク径(mm)16
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-25x25 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-25x25

    ハーマンビルツ
    129,800税込142,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9647全長(mm)317案内径(mm)25内径(mm)25シャンク径(mm)25
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-35x35 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-35x35

    ハーマンビルツ
    189,800税込208,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9657全長(mm)374案内径(mm)35内径(mm)35シャンク径(mm)40
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-19x17 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-19x17

    ハーマンビルツ
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9665全長(mm)252案内径(mm)19内径(mm)17シャンク径(mm)20
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-28x28 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-28x28

    ハーマンビルツ
    139,800税込153,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9675全長(mm)341案内径(mm)28内径(mm)28シャンク径(mm)32
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-13x11 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-13x11

    ハーマンビルツ
    109,800税込120,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9660全長(mm)205案内径(mm)13内径(mm)11シャンク径(mm)12
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-12x11 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレ-トシャンクホルダ-12x11

    ハーマンビルツ
    109,800税込120,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。別売りの10パイから115パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。
    トラスコ品番712-9667全長(mm)205案内径(mm)12内径(mm)11シャンク径(mm)12
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 30×30 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 30×30

    ハーマンビルツ
    179,800税込197,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから118パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1058全長(mm)364内径(Φ)30案内径(mm)30案内長(mm)250シャンク径(mm)32
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 40×40 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 40×40

    ハーマンビルツ
    189,800税込208,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから121パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1052全長(mm)394内径(Φ)40案内径(mm)40案内長(mm)260シャンク径(mm)40
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 45×45 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 45×45

    ハーマンビルツ
    199,800税込219,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから124パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1054全長(mm)404内径(Φ)45案内径(mm)45案内長(mm)250シャンク径(mm)50
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 40×40×32 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 40×40×32

    ハーマンビルツ
    189,800税込208,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから122パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1060全長(mm)394内径(Φ)40案内径(mm)40案内長(mm)260シャンク径(mm)32
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 21×21 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 21×21

    ハーマンビルツ
    129,800税込142,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから117パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1057全長(mm)296内径(Φ)21案内径(mm)21案内長(mm)199シャンク径(mm)25
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 35×35×32 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 35×35×32

    ハーマンビルツ
    189,800税込208,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから120パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1050全長(mm)250内径(Φ)35案内径(mm)35案内長(mm)250シャンク径(mm)32
  • 裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 45×45×42 ハーマンビルツ

    裏座ぐりカッター TUHW 汎用タイプ ストレートシャンクホルダー 45×45×42

    ハーマンビルツ
    199,800税込219,780
    1本
    5日以内出荷
    独自のバイオネットロック機構でカッターをしっかりと固定し、切削抵抗が大きい裏ザグリの加工でもカッターやシャンクの取り付け部分の破損が無く安定した加工が可能です。また取り付け、取外しも簡単に出来ます。
    用途別売りの10パイから123パイまでカッターを取付けて一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等幅広い材料の裏ザグリ加工が可能です。トラスコ品番712-1061全長(mm)404内径(Φ)45案内径(mm)45案内長(mm)250シャンク径(mm)42
  • デバリング レギュラ グーリング

    デバリング レギュラ

    グーリング
    109,800税込120,780
    1本
    20日以内出荷
    穴の入り口、出口の面取り・バリ取り用のデバリングフォークです。
    用途一般鋼、アルミ、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質超硬給油方式内部給油
  • カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm グーリング

    カウンターシンク90° レギュラ 10.4mm

    グーリング
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90
  • 超硬NCスポッティングドリルロング90° グーリング

    超硬NCスポッティングドリルロング90°

    グーリング
    149,800税込164,780
    1本
    4日以内出荷
    ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
    用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
  • 偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU ハーマンビルツ

    偏心タイプ 裏座ぐりカッター チップ交換式 RBU

    ハーマンビルツ
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    15~50Φまでの裏座ぐり加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。切屑の排出性が良好で安定した裏座ぐり加工が可能です。
    用途裏座ぐり加工に。左回転でご使用下さい。刃数1枚
  • 偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS ハーマンビルツ

    偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS

    ハーマンビルツ
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    穴の裏面取り加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。
    用途穴の裏面取り加工用。右回転でご使用下さい。先端角(°)45
  • 弱ねじれ溝A形90° 超硬センタ穴ドリル C-CD-Q YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    弱ねじれ溝A形90° 超硬センタ穴ドリル C-CD-Q

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    129,800税込142,780
    1本
    翌々日出荷
    90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、特に硬い材料や量産加工用に適しています。
  • 超硬ソリッドコーナーカッター アサヒ工具

    超硬ソリッドコーナーカッター

    アサヒ工具
    109,800税込120,780
    1本
    翌々日出荷
    3枚刃仕様により加工時のビビり発生を軽減し、切粉排出良好
    用途用途材質超硬K種G2
  • F2239倣い加工用カッター ワルター

    F2239倣い加工用カッター

    ワルター
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    ボールノーズカッターです。
    用途倣い加工用。ミーリング加工用。材質スチール刃数【CICT】1RoHS指令(10物質対応)対応
  • F2252溝削り用スロットカッター ワルター

    F2252溝削り用スロットカッター

    ワルター
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    カートリッジ式サイドカッターです。
    用途溝加工。ミーリング加工。材質スチール
  • チップ交換式 F4138ポーキュパインカッター ワルター

    チップ交換式 F4138ポーキュパインカッター

    ワルター
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    ポーキュパインカッターです。
    用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 F2338Fポーキュパインカッター ワルター

    チップ交換式 F2338Fポーキュパインカッター

    ワルター
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    ポーキュパインカッターです。
    用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 F4338ポーキュパインカッター ワルター

    チップ交換式 F4338ポーキュパインカッター

    ワルター
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    ポーキュパインカッターです。
    用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 F4238ポーキュパインカッター ワルター

    チップ交換式 F4238ポーキュパインカッター

    ワルター
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    ポーキュパインカッターです。
    用途ミーリング加工用。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 F2036内径溝カッター ワルター

    チップ交換式 F2036内径溝カッター

    ワルター
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    用途内径溝加工用。材質スチール適合チップP20200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポーキュパインカッター ワルター

    ポーキュパインカッター

    ワルター
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溝削り用スロットカッター ワルター

    溝削り用スロットカッター

    ワルター
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘプタゴンフェースミルカッター ワルター

    ヘプタゴンフェースミルカッター

    ワルター
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番411-7183RoHS指令(10物質対応)対応
面取り・バリ取り