絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
有効長(mm)
  • 35.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.5
  • 2.35(3)
  • 3(3)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 6.35(2)
  • 6.4(1)
  • 7.5(1)
  • 8.5(1)
  • 9.5(1)
  • 10(25)
  • 10.5(1)
  • 12.5(1)
  • 12.7(1)
  • 13(22)
  • その他(4)
全長(mm)
  • 65(1)
ブランド
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドコアドリル TRUSCOダイヤモンドコアドリルTRUSCO(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ電設、配管、配線用として有効長(mm)35.5全長(mm)65付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ適合機種消費電力500W以上でスピードコントロール機能付の電気ドリル材質/仕上(本体、ガイドリング)S45Cシャンク三面取(ストレート)最大加工厚(mm)30

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル