絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 25(1)
  • 29(3)
  • 32(3)
  • 35(3)
  • 38(3)
  • 50(2)
  • 65(1)
  • 75(3)
  • 80(3)
  • 90(1)
  • 100(4)
  • 110(3)
  • 115(1)
  • 120(3)
  • 130(1)
  • 160(2)
  • 170(2)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
有効長(mm)
  • 130(5)
全長(mm)
  • 160
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 150(5)
  • 170(3)
  • 187(3)
  • 190(6)
  • 210(5)
  • 220(3)
  • 225(3)
  • 250(6)
  • 263(4)
  • 270(5)
  • 282(3)
  • 283(7)
  • 288(3)
  • 300(6)
  • 308(4)
  • 310(7)
  • 330(3)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • ミヤナガ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALCコア BOSCH(ボッシュ)ALCコアBOSCH(ボッシュ)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。
用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
ハイパーダイヤコアビット HiKOKI(ハイコーキ)ハイパーダイヤコアビットHiKOKI(ハイコーキ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
全長(mm)160セット内容ハイパーダイヤコアビット、ガイドプレート
ポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター) ミヤナガポリクリックシリーズ スーパーメタルコアドリル(カッター)ミヤナガ
7,398税込8,138
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ガイドバー320使用の場合、厚み130mmまでの金属サンドイッチパネルの穴あけが可能です。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならず、金属系サイデイングの穴あけが綺麗に安全に行えます。
用途硬質な金属サンドイッチパネル材への穴あけに。板厚4mmまでの鉄板、ステンレス鋼板、デッキプレート鋼板の穴あけに。全長(mm)160有効長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ)マルチダイヤコアBOSCH(ボッシュ)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適! ●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。 ●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。 ●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。
用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ
振動コア BOSCH(ボッシュ)振動コアBOSCH(ボッシュ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能! ●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。 ●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタル等の穴あけ
2×4サイディングコア BOSCH(ボッシュ)2×4サイディングコアBOSCH(ボッシュ)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【2×4サイディングコア】2×4材、サイディング等のあらゆる壁材の穴あけに最適! ●独自の刃先計上で釘をかみこまず、同時に切断可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。
用途金属系・窯業系サイディング、木材、集成材、スレート、塩ビ、人工大理石、FRP等の穴あけ
スーパーウッドコアビット組 HiKOKI(ハイコーキ)スーパーウッドコアビット組HiKOKI(ハイコーキ)
13,980税込15,378
1個ほか
翌々日出荷
セット内容スーパーウッドコアビット、ガイドプレート、ハイスドリル、ストレートシャンク
スーパーウッドコアビット HiKOKI(ハイコーキ)スーパーウッドコアビットHiKOKI(ハイコーキ)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
全長(mm)160セット内容スーパーウッドコアビット、ガイドプレート
スーパーウッドコア HiKOKI(ハイコーキ)スーパーウッドコアHiKOKI(ハイコーキ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
用途木材・窯業系サイディング・金属系サイディングなどの穴あけ外径(Φmm)170全長(mm)(スーパーウッドコア)160適合機種(ストレートシャンク使用)DS18DBL、DV18DBL2 ※DS14DBL2、DV14DBL2はΦ120までセット内容スーパーウッドコア、ガイドプレート
スーパーウッドコア組 HiKOKI(ハイコーキ)スーパーウッドコア組HiKOKI(ハイコーキ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
用途木材・窯業系サイディング・金属系サイディングなどの穴あけ外径(Φmm)170全長(mm)(スーパーウッドコア)160適合機種(ストレートシャンク使用)DS18DBL、DV18DBL2 ※DS14DBL2、DV14DBL2はΦ120までセット内容スーパーウッドコア、ガイドプレート、ハイスドリル、ストレートシャンク
スーパーウッドコアビット HiKOKI(ハイコーキ)スーパーウッドコアビットHiKOKI(ハイコーキ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
外径(Φmm)160全長(mm)(スーパーウッドコアビット)160セット内容スーパーウッドコアビット、ガイドプレート
ハイパーダイヤコアビット HiKOKI(ハイコーキ)ハイパーダイヤコアビットHiKOKI(ハイコーキ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
外径(Φmm)75全長(mm)160セット内容ハイパーダイヤコアビット、ガイドプレート
ハイパーダイヤコアビット組 HiKOKI(ハイコーキ)ハイパーダイヤコアビット組HiKOKI(ハイコーキ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
全長(mm)(ハイパーダイヤコアビット)160セット内容ハイパーダイヤコアビット、ガイドプレート、センタピン、ストレートシャンク

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリル