絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 21
- 25(91)
- 29(83)
- 32(134)
- 35(95)
- 38(117)
- 45(86)
- 50(102)
- 60(99)
- 65(150)
- 70(118)
- 75(123)
- 80(139)
- 90(106)
- 100(107)
- 110(125)
- 120(119)
- 130(96)
- 150(89)
- 160(106)
- 170(92)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 40(4)
- 45(1)
- 50(1)
- 70(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
全長(mm)
- 457(1)
ブランド
- ミヤナガ(5)
- マキタ(3)
コアドリルとは、建物の壁などに配管用の穴をあけたりするのに用いられる工具です。ツイストドリルなども壁に穴をあけるのに使われますが、コアドリルは工具の中心部が空洞で外周のみの刃なので、穴の外周部のみを削り取ります。ツイストドリルなどと比べると削る部分が少なくなるため、大きな穴を短時間であけるには、コアドリルが最適。コアドリルの材質や刃のつけ方によって、鉄筋コンクリート、モルタル、ブロック、木材など得意とする被切削材が異なるため、最適なドリルを選択することが必要です。切削時に水が必要な湿式と、水なしで切削できる乾式があります。
商品豆知識

ハイブリットコアドリル(カッター)
ミヤナガ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から3日以内出荷ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
FRP用コアドリル(カッター)
ミヤナガ(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から7日以内出荷シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
木工コアビット セット品
マキタ¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷から3日以内出荷適合バッテリ電圧12V以上の充電式インパクトドライバまたは充電式ドライバドリルをご使用ください。有効長(mm)40
2×4木工ビット
マキタ¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷電設・配管工事の穴あけ作業で釘を気にせず、穴あけできる適合機種6304LR、6304R、6304RT、6305/A、63004、DA4000LR、DP4002、DP4010、8420V、HP1640FK、HP2032、6013BR、HP1620FK長さ(mm)457穿孔能力(mm)395