絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(16)
  • 2.35(3)
  • 3(241)
  • 6(82)
  • 10(1)
適合材
  • その他(2)
  • アルミ(111)
  • ガラス(51)
  • ステンレス(139)
  • セラミックス(49)
  • チタン・ニッケル(4)
  • 木工(7)
  • 樹脂(32)
  • 石材(6)
  • 貴金属(7)
  • 超硬合金(33)
  • (146)
  • 銅・真鍮(59)
外径(Φmm)
  • 10
  • 3(90)
  • 4(135)
  • 5(157)
  • 6(220)
  • 8(220)
  • 13(217)
  • 15(227)
  • 16(87)
  • 19(93)
  • 20(281)
  • 22(107)
  • 25(388)
  • 30(208)
  • 40(152)
  • 50(308)
  • 60(104)
  • 75(107)
  • 80(106)
  • 100(94)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ミニター(91)
  • NSK(ナカニシ)(46)
  • 高島産業(23)
  • TRUSCO(21)
  • ヤナセ(柳瀬)(21)
  • リューター(日本精密機械工作)(18)
  • サンフレックス(15)
  • イチグチ(12)
  • FSK(エフエスケー)(11)
  • PFERD 馬印(10)
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(8)
  • リューター(8)
  • エスコ(4)
  • ムラキ(4)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
  • H&H(3)
  • TACT(タクト)(3)
  • SK11(3)
  • LUKAS(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム砥石 モノタロウゴム砥石モノタロウ(109件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。形状円筒型砥粒WARoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウフェルトホイール ストレート 軸付モノタロウ(53件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属RoHS指令対応証明書(0.2MB)
フェルトホイール 砲弾型 軸付 モノタロウフェルトホイール 砲弾型 軸付モノタロウ(38件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合エアー・電動マイクログラインダー適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
WA軸付砥石赤A FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤AFSK(エフエスケー)(13件のレビュー)
219税込241
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
A軸付砥石黒A FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒AFSK(エフエスケー)(6件のレビュー)
259税込285
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。
用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
軸付筒型ワイヤーブラシ SK11軸付筒型ワイヤーブラシSK11(11件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
軸付砥石(金属用) サンフレックス軸付砥石(金属用)サンフレックス(6件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
ステンレス・合金鋼の研削に向きます。
材質PA材軸径(Φmm)3適合材ステンレス・合金鋼
PA軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)PA軸付砥石ピンクAFSK(エフエスケー)(4件のレビュー)
239税込263
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。
用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
マイクロフラップ(10×20) イチグチマイクロフラップ(10×20)イチグチ(11件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途凹凸面、曲面の研磨 鋳物肌の研磨 細部、狭部の研磨 サビ落とし 塗装前の研磨砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途[高硬度WA(赤)60P軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など
スコーライトホイルT イチグチスコーライトホイルTイチグチ(2件のレビュー)
599税込659特価
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
不織布研磨材を軸付ホイル形状に加工。柔らかなタッチでマイルドに仕上げます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接前のクリーニング・バリ取りスリ傷のぼかし塗装コート・ラミネート前の粗面化ステンレス等の溶接あとのヤケ取りヘアーライン入れステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで木材のケバ取り最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000グリーン購入法適合
軸付筒型真鍮ブラシ SK11軸付筒型真鍮ブラシSK11(6件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。せまい場所やコーナー部に便利です。パイプの内面研磨やクリーニング。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。
用途鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6軸長(mm)25使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15
ゴム軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOゴム軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10本)
当日出荷
一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30形状円筒型材質/仕上AL203天然ゴム最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
ポリライトホイルT イチグチポリライトホイルTイチグチ(4件のレビュー)
689税込758
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
特殊不織布研磨剤を使用。スコーライトに比べて仕上げ面にツヤが出ます。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし溶接、メッキ前のクリーニングアルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し塗装、ラミネート前の肌荒らしシール材のクリーニング金属小物の微小なバリ取り鏡面仕上げの軸径3mm最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)35適合材アルミ、銅などRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付砥石 サンフレックス軸付砥石サンフレックス(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
材質GC材軸径(Φmm)3適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
PA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOPA(ピンク)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))軸径×軸長(mm)3×30厚さ(mm)13形状円筒適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mmマッハモーター Φ3mm
ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCOペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)TRUSCO(5件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(5個)
当日出荷
一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA220 (緑) ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA220 (緑)ダイワラビン(旧大和化成工業)(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10本)
当日出荷
これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA220 (緑)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.25
軸付フラップホイール(3mm軸) ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイール(3mm軸)ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(10本)
当日出荷から23日以内出荷
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm) TRUSCO高耐久性軸付砥石 (軸径 3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1パック(10本)
当日出荷
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。軸径(Φmm)3軸長(mm)30形状円筒型使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式真鍮軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.15
WA軸付砥石白A FSK(エフエスケー)WA軸付砥石白AFSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
219税込241
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA80 (赤) ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA80 (赤)ダイワラビン(旧大和化成工業)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10本)
当日出荷
これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA80 (赤)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
フェルト軸付ホイール(円筒型) ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(円筒型)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA120 (青) ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA120 (青)ダイワラビン(旧大和化成工業)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(10本)
当日出荷
これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。形状ストレート形 (A)砥粒WA120 (青)適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
高耐久ゴム軸付砥石(#400) TRUSCO高耐久ゴム軸付砥石(#400)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(10本)
当日出荷
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度400軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
A(ブルー)軸付砥石(軸径3mm) TRUSCOA(ブルー)軸付砥石(軸径3mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10本)
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途高硬度A(ブルー)軸付砥石。 鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)に最適、ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK)に適します。軸径×軸長(mm)3×30軸径(Φmm)3軸長(mm)30材質(軸)ステンレス適合材鋳物・一般鋼材・低炭素鋼・炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(マイクログラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクター・マイクロエアーグラインダー)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、ムラキ(ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm)
カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。軸径(Φmm)6仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.30
A軸付砥石ネズミ色A FSK(エフエスケー)A軸付砥石ネズミ色AFSK(エフエスケー)(3件のレビュー)
219税込241
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
マイクロフラップ(10×10) イチグチマイクロフラップ(10×10)イチグチ(3件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし直径×幅W(mm)10×10最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
研削用ゴム砥石 ミニター研削用ゴム砥石ミニター
3,998税込4,398
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅形状円柱最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000硬さハード砥粒GC
研磨用ゴム砥石 円筒タイプ ヤナセ(柳瀬)研磨用ゴム砥石 円筒タイプヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイワラビン 軸付 CMタイプ ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプダイワラビン(旧大和化成工業)
14,980税込16,478
1箱(100本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など形状ストレート形 (A)砥材WA
高耐久ゴム軸付砥石(#600) TRUSCO高耐久ゴム軸付砥石(#600)TRUSCO
3,698税込4,068
1パック(10本)
当日出荷
従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3軸長(mm)30粒度600形状円筒型使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
フェルト軸付ホイール(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(砲弾型)ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトホイル 軸付ストレート イチグチフェルトホイル 軸付ストレートイチグチ
7,498税込8,248
1箱(10本)
当日出荷
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルト
金属ブラシ(エンド型) ミニター金属ブラシ(エンド型)ミニター
5,898税込6,488
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.1
研削用ゴム砥石砥粒:WA ミニター研削用ゴム砥石砥粒:WAミニター
2,698税込2,968
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
軸付研磨