絞り込み
軸径(Φmm)
  • 6(48)
  • 6.35(10)
適合材
  • アルミ(21)
  • ステンレス(20)
  • セラミックス(2)
  • 木工(6)
  • 樹脂(3)
  • (11)
  • 銅・真鍮(13)
外径(Φmm)
  • 65
  • 3(91)
  • 4(135)
  • 5(154)
  • 6(218)
  • 8(218)
  • 10(326)
  • 13(216)
  • 15(228)
  • 16(88)
  • 19(93)
  • 20(282)
  • 22(109)
  • 25(387)
  • 30(208)
  • 40(152)
  • 50(307)
  • 60(104)
  • 75(107)
  • 80(105)
  • 100(94)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(13)
  • TRUSCO(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(7)
  • サンフレックス(6)
  • 高島産業(6)
  • SK11(5)
  • ミニター(4)
  • エスコ(2)
  • NSK(ナカニシ)(2)
  • RELIEF(2)
  • (2)
  • コーワ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線 モノタロウ六角軸カップワイヤーブラシ 鋼線モノタロウ(31件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.3六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)鋼線軸長(mm)33
六角軸カップワイヤーブラシ 真鍮線 モノタロウ六角軸カップワイヤーブラシ 真鍮線モノタロウ(28件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)真鍮線
六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線 モノタロウ六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線モノタロウ(5件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途ステンレス、アルミ製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。毛丈(mm)25軸径(Φmm)6.35線径(Φmm)0.3六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)ステンレス線軸長(mm)33
軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線) TRUSCO軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)TRUSCO(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。厚さ(mm)10仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤー鋼線適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
鋼線軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(8件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から6日以内出荷
軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
インパクト用きのこバフ(六角軸) ヤナセ(柳瀬)インパクト用きのこバフ(六角軸)ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。六角対辺(mm)6.35適合材金属・木工・樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ステンレス線) TRUSCO軸付ホイールブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。厚さ(mm)10仕様0.3mmステンレス線、六角軸軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27毛材ステンレス適合材金属面金具幅(mm)12線径(mm)0.3
真鍮軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15
SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレス軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.3
鋼線軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線軸付カップブラシヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)鋼線金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
軸付カップブラシステンレス線 TRUSCO軸付カップブラシステンレス線TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。毛丈(mm)25線径(mm)0.3軸径(Φmm)6毛材ステンレス材質0.3ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。適合材金属面
軸付ワイヤーホイル SK11軸付ワイヤーホイルSK11(5件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りよごれ落としにご使用下さい。変木、木の根の仕上げにもご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6種別ワイヤー砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3適合材鉄・軽金属、木材
軸付真鍮ホイル SK11軸付真鍮ホイルSK11(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途銅・真鍮または木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。線のこしがやわらかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。「水平ドリルスタンド」「ドリルクランプ」を併用してお使いになれば一層用途が広がります。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6種別真鍮砥材なし研磨材の構造ワイヤー軸長(mm)35使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
真鍮軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮軸付カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
線径(Φmm)0.15軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ
きのこバフ ヤナセ(柳瀬)きのこバフヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(5個)
当日出荷
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。材質綿軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ワン型ブラシ SK11軸付ワン型ブラシSK11(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
平面部にはスムーズな研磨ができます。
用途鉄板などのサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに。鉄・軽金属、木材線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)鋼硬線使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト適合材鉄・軽金属、木材
軸付カップブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線) TRUSCO軸付カップブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。線径(mm)ワイヤ0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面
SUS304 ステンレス軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)SUS304 ステンレス軸付カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ
軸付ステンホイル SK11軸付ステンホイルSK11
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレスの研磨、鉄のサビ落としなどに最適です。塗装はがし、バリ取りなどにご使用いただけます。
用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。軸径(Φmm)6適合材ステンレス材質線:ステンレス対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル
軸付サイザル羽布(ステンレス・真鍮・ダイカスト磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)軸付サイザル羽布(ステンレス・真鍮・ダイカスト磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸径(Φmm)6厚さ(mm)10軸長(mm)50適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
ツヤ出しアフロ君 SK11ツヤ出しアフロ君SK11
989税込1,088
1個
当日出荷
インパクトドライバーでいろいろツヤ出しが手軽に出来ます。天然コットン100%なので繊細な研磨やツヤ出しに使用できます。平面磨きに最適なドラム形状です。
用途インパクトドライバーで素材に合わせ研磨材や溶剤をつけて研磨やツヤ出し作業。仕様ドラム型軸径(Φmm)(六角軸)6.35材質(本体)綿
軸付ホイルブラシ研磨粒入 TRUSCO軸付ホイルブラシ研磨粒入TRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)軸径(Φmm)6仕様研摩粒入グリッド最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材研磨粒入グリッド適合材金属金具幅(mm)12線径(mm)1.0
フェルトバフ サンフレックスフェルトバフサンフレックス(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)6厚さ(mm)10材質フェルト許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属等
真鍮軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)真鍮軸付カップブラシヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)真鍮線粒度220金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸カップワイヤーブラシ サンフレックス六角軸カップワイヤーブラシサンフレックス(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ペンキはがし、サビ落とし、バリ取り、スケール調整等、幅広い用途にご利用戴けます。
仕様六角軸(対辺6.35mm)
六角軸 カップブラシ 真鍮線 RELIEF六角軸 カップブラシ 真鍮線RELIEF(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15六角軸対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)真鍮線軸長(mm)30適合材各種金属
六角軸 カップブラシ 鋼線 RELIEF六角軸 カップブラシ 鋼線RELIEF(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.35六角軸対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)硬鋼線軸長(mm)30適合材各種金属
0.3 鋼線軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)0.3 鋼線軸付カップブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ
鋼線メッキ軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキ軸付カップブラシヤナセ(柳瀬)
659税込725
1個
当日出荷
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)鋼線メッキ線粒度220金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 軸付ホイールブラシ 高島産業ステンレス 軸付ホイールブラシ高島産業
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
ワイヤー 軸付きホイールブラシ 高島産業ワイヤー 軸付きホイールブラシ高島産業
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
軸付ホイールブラシ TRUSCO軸付ホイールブラシTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。軸径(Φmm)6.35材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具幅(mm)122018年トラスコ掲載ページ5 1387
軸付カップブラシ TRUSCO軸付カップブラシTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)6.35毛丈(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)272018年トラスコ掲載ページ5 1373
軸付カップブラシ鋼線0.3mm TRUSCO軸付カップブラシ鋼線0.3mmTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。毛丈(mm)25軸径(Φmm)6材質0.3鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面
ステンレス軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)ステンレス軸付カップブラシヤナセ(柳瀬)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)ステンレス線粒度220金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮 軸付ホイールブラシ 高島産業真鍮 軸付ホイールブラシ高島産業
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ 高島産業砥粒入ナイロン 軸付ホイールブラシ高島産業
2,598税込2,858
1本
15日以内出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応関連資料軸付ホイール、軸付カップ早見表(0.25MB)
鋼線メッキ線軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)鋼線メッキ線軸付ホイールブラシSUN POWER(サンパワー/太陽商会)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付ホイールブラシ(トンボ)最高回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25
金属ブラシ ホイール軸径6mm ミニター金属ブラシ ホイール軸径6mmミニター
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)6幅(mm)10全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅線径(mm)0.15
軸付ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)軸付ネル仕上羽布(樹脂・木・竹材磨き用)SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
軸径(Φmm)6厚さ(mm)13軸長(mm)50適合材樹脂、木、竹材
軸付研磨