絞り込み
軸径(Φmm)
  • 12
  • 1.5(4)
  • 1.6(16)
  • 1.8(8)
  • 2(6)
  • 2.3(13)
  • 2.34(351)
  • 2.35(134)
  • 2.4(10)
  • 3(1,848)
  • 3.2(29)
  • 4(13)
  • 5(14)
  • 6(1,699)
  • 6.3(13)
  • 6.35(146)
  • 8(37)
  • 10(13)
  • 16(9)
  • 25(9)
外径(Φmm)
  • 30(1)
ブランド
  • セリン(3)
  • ジーベックテクノロジー(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • クール・テック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XEBECブラシ 表面用 スリーブ ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 スリーブジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
XEBEC フロートホルダー ジーベックテクノロジーXEBEC フロートホルダージーベックテクノロジー
48,980税込53,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
内蔵されたばねによって、荷重の安定性が向上。エッジ品質の安定化や切込み量の補正間隔延長に貢献。
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨・バリ取り自動化用フローティングホルダー クール・テック研磨・バリ取り自動化用フローティングホルダークール・テック
29,800税込32,780
1個
6日以内出荷
フローティングホルダーとはフローティング機構で研磨・バリ取りの自動化をサポートします。こんなお悩みありませんか?●手作業では仕上がりにムラが出やすい● 工作機械で使いたいが、プログラムが複雑で扱いにくい● ロボット研磨でも、もっと簡単に安定した仕上げをしたいフローティングホルダーが解決します!常に安定した押し当て圧を自動でコントロール磨きムラを防止し、美しい鏡面仕上げを実現複雑なプログラム不要!シンプルな動作プログラムでOK!ロボットや工作機械への取り付けも簡単【導入メリット】・品質の安定化・作業効率アップ・簡単操作で高品質な仕上げ・鏡面研磨やバリ取りの自動化を手軽に実現
用途カスプ除去研磨、金型合わせ面鏡面研磨、旋盤粗さバリ取り研磨、フライスマーク除去、座グリ面コンタリング研磨など最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000シャンク径(Φmm)Φ12×46.5本体寸法(mm)Φ26×129.5本体質量(g)163チャック径(Φmm)Φ3関連資料フローティングホルダー製品チラシ(0.91MB)フローティング【ストローク】6mm【方向】上下
ソフトラップ (アングルタイプ) リューター(日本精密機械工作)ソフトラップ (アングルタイプ)リューター(日本精密機械工作)
999税込1,099
1袋(5枚)
3日以内出荷から8日以内出荷
裏面接着剤付き。ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石のアングルタイプです。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。
エンドミル 66MR セリンエンドミル 66MRセリン
32,980税込36,278
1本
7日以内出荷
材質超硬
エンドミル 66M セリンエンドミル 66Mセリン
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷
ファイバー用エンドミル セリンファイバー用エンドミルセリン
34,980税込38,478
1本
7日以内出荷
軸付研磨