絞り込み
軸径(Φmm)
  • 25
  • 1.5(4)
  • 1.6(16)
  • 1.8(8)
  • 2(6)
  • 2.3(13)
  • 2.34(351)
  • 2.35(134)
  • 2.4(10)
  • 3(1,848)
  • 3.2(29)
  • 4(13)
  • 5(14)
  • 6(1,699)
  • 6.3(13)
  • 6.35(146)
  • 8(37)
  • 10(13)
  • 12(7)
  • 16(9)
適合材
  • (1)
外径(Φmm)
  • 15(2)
  • 25(2)
  • 30(2)
ブランド
  • インダストリーコーワ(4)
  • ジーベックテクノロジー(3)
  • 高島産業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸付ネジリブラシ ワイヤー インダストリーコーワ六角軸付ネジリブラシ ワイヤーインダストリーコーワ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。
用途バリ取り、頑固なサビ落とし等RoHS指令(10物質対応)対応
XEBECブラシ 表面用 エンド型 ジーベックテクノロジーXEBECブラシ 表面用 エンド型ジーベックテクノロジー
44,980税込49,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー平型ブラシ 硬鋼線 SW 高島産業ワイヤー平型ブラシ 硬鋼線 SW高島産業
1,298税込1,428
1本
15日以内出荷
円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SW筒長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
六角軸付ネジリブラシ 66ナイロン インダストリーコーワ六角軸付ネジリブラシ 66ナイロンインダストリーコーワ
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。
用途汚れ落とし、ほこり払い等
XEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ ペンシルタイプジーベックテクノロジー
119,800税込131,780
1本
当日出荷から17日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平型ブラシ 高島産業ステンレス平型ブラシ高島産業
1,498税込1,648
1本
15日以内出荷
円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス線 SUS筒長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
専用スライドリング ジーベックテクノロジー専用スライドリングジーベックテクノロジー
35,980税込39,578
1本
6日以内出荷から16日以内出荷
XEBECブラシ 表面用 大径カップ型用の専用スライドリングです。 初回はブラシ本体とスライドリングをそれぞれご購入ください。
用途ブラシ本体にスライドリングを取付けて使用します。シャンク径(Φmm)25全長L(mm)187RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸付ネジリブラシ SCナイロン インダストリーコーワ六角軸付ネジリブラシ SCナイロンインダストリーコーワ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。
用途鋼板の研磨、バリ取り等適合材鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸付ネジリブラシ 真鍮 インダストリーコーワ六角軸付ネジリブラシ 真鍮インダストリーコーワ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。
用途研磨、木目だし等RoHS指令(10物質対応)対応
軸付研磨