絞り込み
軸径(Φmm)
- 4
- 1.5(4)
- 1.6(18)
- 1.8(8)
- 2(8)
- 2.3(13)
- 2.34(439)
- 2.35(155)
- 2.4(9)
- 3(2,199)
- 3.2(26)
- 5(15)
- 6(2,121)
- 6.3(14)
- 6.35(166)
- 8(36)
- 10(15)
- 12(7)
- 16(9)
- 25(9)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(3)
- ガラス(1)
- ステンレス(4)
- セラミックス(1)
- 木工(1)
- 樹脂(2)
- 石材(1)
- 超硬合金(1)
- 鉄(4)
ブランド
- NSK(ナカニシ)(1)
- TRUSCO(1)
- エスコ(4)
- クレトイシ(2)
- コーワ(2)
- ニューレジストン(1)
- リューター(1)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- 協和精工(2)
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。

超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
六角軸付ネジリブラシ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000シャンク径(Φmm)6.35材質(軸)スチール(SPHC)適合材ステンレス、アルミなど芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ六角幅(mm)(ストプナット)10
割りピン
リューター(日本精密機械工作)¥3,698税込¥4,0681パック(10本)当日出荷から3日以内出荷サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
電着軸付 E-Pバー CBN
クレトイシ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から10日以内出荷CBNの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。用途金型などの内面研削、成形研削砥材CBN被削材焼き入れ金型材、工具鋼
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)
協和精工¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から翌々日出荷先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
電着軸付 E-Pバー DIA
クレトイシ(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から10日以内出荷DIAの電着軸付ホイールは、それぞれ内面研削での精密研削に最適です。 乾式、湿式どちらにも使用できます。用途金型などの内面研削、成形研削砥材ダイヤモンド被削材超硬、セラミックス
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ先端R付)
協和精工¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌々日出荷先端R形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0![チューブブラシ[ハイカーボンスチール] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50367318-180221-02.jpg)
チューブブラシ[ハイカーボンスチール]
エスコ¥685~税込¥754~1個翌日出荷シングルねじり、シングルステム型。用途管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に・細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに仕様電動・手動兼用適合スチール、ステンレス、真鍮全長(mm)90材質(ブラシ部)ハイカーボンスチールブラシ長(mm)25
セラミックファイバーブラシ 内径・公差穴用
NSK(ナカニシ)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷束ねたブラシ線材が回転遠心力により広がり内径バリを除去します。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。用途内径や穴底のバリ取り・カッターマーク除去から研磨仕上げに。形状エンド毛材セラミックファイバー入数(本)1
段あり内径バリ取りブラシ
コーワ¥779税込¥8571本16日以内出荷1本で複数の穴径や段付きの内径にも使用できます。用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン軸径(Φmm)4粒度(G)800全長(mm)70外径(Φmm)14×20ブラシ寸法(mm)45![チューブブラシ[真鍮] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50367923-180221-02.jpg)
チューブブラシ[真鍮]
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷から翌々日出荷シングルねじり、シングルステム型。用途管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に・細いパイプ内やシリンダー内側のバリ取りやクリーニング作業などに仕様電動・手動兼用全長(mm)90材質(ブラシ部)真鍮![チューブブラシ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50367607-180221-02.jpg)
チューブブラシ[ステンレス]
エスコ¥750~税込¥825~1本ほか翌日出荷シングルねじり、シングルステム型。用途管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に仕様電動・手動兼用全長(mm)90材質(ブラシ部)ステンレススチールブラシ長(mm)25
ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー
リューター(日本精密機械工作)¥2,298税込¥2,5281パック(2本)翌々日出荷から8日以内出荷ドラムサンダー用ラバーホルダー。ロールを着用して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材













![チューブブラシ[ハイカーボンスチール] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50367318-180221-02.jpg)




![チューブブラシ[真鍮] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50367923-180221-02.jpg)
![チューブブラシ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50367607-180221-02.jpg)