絞り込み
軸径(Φmm)
- 4
- 0.6(2)
- 1.2(3)
- 1.5(4)
- 1.6(4)
- 2(5)
- 2.3(13)
- 2.34(103)
- 2.35(10)
- 3(413)
- 3.2(8)
- 6(417)
- 6.35(74)
- 6.4(4)
- 8(5)
- 10(6)
- 13(4)
- 16(6)
- 19(4)
- 25(9)
- 軸径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
ブランド
- コーワ(2)
- TRUSCO(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
軸付ブラシとは、研磨用品のひとつであり、軸が付いているブラシです。パイプの内面研磨など狭い場所やデコボコが多い箇所の汚れ落としやバリ取りなどの用途に使われます。鉄・軽金属のサビ落としや塗装はがしには、軸付ワイヤーブラシがおすすめです。同じワイヤーブラシでもホイル状の円形のブラシは、溝などの狭い部分の作業に効果を発揮。水平ドリルスタンドやドリルクランプと併用することで用途がさらに広がります。銅・真鍮や木材の表面研磨や汚れ落としには、線のこしがやわらかい軸付真鍮ホイルがおすすめ。研磨物を傷めずに使用することが可能です。

六角軸付ネジリブラシ
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)4シャンク径(Φmm)6.35適合材ステンレス、アルミなど最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ六角幅(mm)(ストプナット)10
セラミックファイバーブラシ 内径・公差穴用
NSK(ナカニシ)¥10,980~税込¥12,078~1本翌々日出荷束ねたブラシ線材が回転遠心力により広がり内径バリを除去します。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。用途内径や穴底のバリ取り・カッターマーク除去から研磨仕上げに。形状エンド毛材セラミックファイバー入数(本)1
段あり内径バリ取りブラシ
コーワ¥779税込¥8571本16日以内出荷1本で複数の穴径や段付きの内径にも使用できます。用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い材質砥粒入りナイロン軸径(Φmm)4粒度(G)800全長(mm)70外径(Φmm)14×20ブラシ寸法(mm)45









![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)