絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2.34(4)
  • 2.35(1)
  • 3(2)
  • 6(4)
  • 6.35(4)
適合材
  • タイル
  • その他(125)
  • アルミ(1,822)
  • ガラス(628)
  • コンクリート(19)
  • サイディング(3)
  • ステンレス(2,130)
  • セラミックス(581)
  • チタン・ニッケル(260)
  • 木工(306)
  • 樹脂(947)
  • 石材(194)
  • 石膏ボード(1)
  • 貝殻(25)
  • 貴金属(97)
  • 超硬合金(449)
  • (2,314)
  • 銅・真鍮(772)
外径(Φmm)
  • 16(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
ブランド
  • SK11(7)
  • サンフレックス(4)
  • EARTH MAN(2)
  • H&H(1)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド砥石ミニヤスリセット サンフレックスダイヤモンド砥石ミニヤスリセットサンフレックス(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(10枚)
当日出荷
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34材質ダイヤセット内容先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
六角軸軸付砥石 石材・木工用 SK11六角軸軸付砥石 石材・木工用SK11
569税込626
1本
当日出荷
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。 6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。軸径(Φmm)6.35(六角)粒度GC80JV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11(1件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。 オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。粒度GC80P軸径(Φmm)6適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
六角軸軸付砥石 石材・木工用 SK11六角軸軸付砥石 石材・木工用SK11
609税込670
1個
当日出荷
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。木材、石材、タイル、鉄、超硬合金などの削り作業に使用できます。6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの研磨作業。軸径(Φmm)(六角軸)6.35粒度GC80JV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
[2.35mm軸]ダイヤモンドカッター エスコ[2.35mm軸]ダイヤモンドカッターエスコ(2件のレビュー)
2,950税込3,245
1セット(4本)
当日出荷
用途タイル、ガラス、アルミなどの切断に使用できます。軸径(Φmm)2.35粒度#180エスコ品番EA819WM-5セット内容(mm)20×5、26×8各2本適合材タイル、ガラス、アルミなどカッター部Φ20mm両面巾5mmダイヤ付き、Φ26mm両面巾8mmダイヤ付き
ダイヤモンドカッター サンフレックスダイヤモンドカッターサンフレックス(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
高級ダイヤのするどい切れ味と美しい切断面が特徴です。あらゆる材質の切断に使えます。中でもタイル、ガラス、石材、セラミック、樹脂、貝殻なで非金属に素晴らしい切れ味を示します。ダイヤモンドは縁より5mm幅にわたってコーティングされています。
用途ガラス、貝殻、タイル、石等の切断仕様2.34mm軸取付け済厚さ(mm)0.6許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ガラス、貝殻、タイル、石等ダイヤ層幅(mm)5
チタンダイヤモンド砥石ヤスリ サンフレックスチタンダイヤモンド砥石ヤスリサンフレックス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10枚)
当日出荷
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34材質ダイヤセット内容先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本)許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11
599税込659
1本
当日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)6粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。6mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。粒度GC80P軸径(Φmm)6適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など適合機種電気ドリル・エアーグラインダー長さ(mm)38
六角軸軸付砥石 石材用 EARTH MAN六角軸軸付砥石 石材用EARTH MAN(1件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷から翌々日出荷
石材・タイル・ガラスの研磨
用途石材用(石材・タイル・ガラスの研削などに ※磁器タイルには使用できません)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材・タイル・ガラス砥石長(mm)40適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11
329税込362
1本
当日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。適合機種電気ドリル・エアーグラインダー軸径(Φmm)3長さ(mm)13粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など
軸付砥石 SK11軸付砥石SK11
369税込406
1本
当日出荷
石材・木材・超硬合金などの削り作業に最適です。電気ドリルやエアーグラインダーでお使いいただける木工・石材用ヤスリです。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。3mm軸なので、電気ドリル・エアーグラインダーで使用できます。
用途木材・石材・タイル・鉄・超硬合金などの削り作業。粒度GC80P適合材木材・石材・タイル・鉄・超硬合金など適合機種電気ドリル・エアーグラインダー
六角軸軸付砥石 石材用 EARTH MAN六角軸軸付砥石 石材用EARTH MAN
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
石材・タイル・ガラスの研削などに。
粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材・タイル・ガラス適合金具電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
ダイヤモンド砥石 サンフレックスダイヤモンド砥石サンフレックス
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。
材質ダイヤ適合材ガラス・貝殻・タイル・石材等
軸付砥石(六角軸) GC H&H軸付砥石(六角軸) GCH&H
529税込582
1個
翌日出荷
現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。
用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。 タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。軸径(Φmm)6.35粒度#80適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
軸付研磨