絞り込み
軸径(Φmm)
  • 2
  • 1.5(4)
  • 1.6(16)
  • 1.8(8)
  • 2.3(13)
  • 2.34(372)
  • 2.35(134)
  • 2.4(9)
  • 3(1,874)
  • 3.2(24)
  • 4(13)
  • 5(14)
  • 6(1,702)
  • 6.3(13)
  • 6.35(138)
  • 8(35)
  • 10(12)
  • 12(7)
  • 16(9)
  • 25(9)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(1)
外径(Φmm)
  • 1.6(1)
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • コーワ(1)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作)

    マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)

    リューター(日本精密機械工作)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
    用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
  • セラミックファイバーブラシ 細軸タイプ NSK(ナカニシ)

    セラミックファイバーブラシ 細軸タイプ

    NSK(ナカニシ)
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。軸部が細く加工物との接触を少なくします。狭所や奥まった小径穴加工に適します。
    用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。形状エンド全長(mm)62最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000毛丈(mm)15毛材セラミックファイバー入数(本)1
  • 研玉 ヤナセ(柳瀬)

    研玉

    ヤナセ(柳瀬)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
    用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。トラスコ品番824-6528材質アルミナオキサイド軸径(Φmm)2全長(mm)200適合内径(Φmm)6.5~7外径(Φmm)7
  • 内径清掃ブラシ コーワ

    内径清掃ブラシ

    コーワ
    429税込472
    1本
    16日以内出荷
    極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
    用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン軸径(Φmm)2全長(mm)36線径(Φmm)0.1外径(Φmm)6ブラシ寸法(mm)15
  • チップホルダー NSK(ナカニシ)

    チップホルダー

    NSK(ナカニシ)
    3,898税込4,288
    1セット(2本)
    当日出荷
    シーナス専用のチップホルダーです。
    2018年トラスコ掲載ページ5 0257
  • チップホルダー 2.0 2本入 NSK(ナカニシ)

    チップホルダー 2.0 2本入

    NSK(ナカニシ)
    3,698税込4,068
    1セット(2本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2
軸付研磨