絞り込み
軸径(Φmm)
- 3(22)
- 6(34)
- 10(2)
適合材
- ステンレス(11)
- 鉄(43)
外径(Φmm)
- 1(4)
- 1.2(2)
- 1.5(3)
- 1.7(2)
- 2(5)
- 2.5(3)
- 3(12)
- 4(12)
- 5(11)
- 6(10)
- 8(11)
- 10(11)
- 13(15)
- 16(11)
- 19(13)
- 25(15)
- 32(8)
- 38(6)
- 45(2)
- 50(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- FSK(エフエスケー)
- モノタロウ(21)
- エスコ(1,948)
- ミニター(1,207)
- ヤナセ(柳瀬)(373)
- NSK(ナカニシ)(372)
- サンフレックス(340)
- リューター(日本精密機械工作)(312)
- イチグチ(267)
- TRUSCO(205)
- スーパーツール(170)
- 永興電機工業(162)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(155)
- SK11(99)
- PFERD 馬印(89)
- リューター(85)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- ムラコ(73)
- 高島産業(73)
- コーワ(69)
- ブランドをもっと見る

WA軸付砥石赤A
FSK(エフエスケー)(15件のレビュー)¥239~税込¥263~1本ほか当日出荷から7日以内出荷最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。形状A砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
PA軸付砥石ピンクA
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥269~税込¥296~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。用途合金工具鋼などの精密研削。形状A砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
A軸付砥石ネズミ色O
FSK(エフエスケー)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷から7日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。軸径(Φmm)6形状O粒度36軸長(mm)36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
WA軸付砥石赤H
FSK(エフエスケー)¥439~税込¥483~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。用途一般粒度60形状H砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度N
A軸付砥石ネズミ色I
FSK(エフエスケー)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷から8日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状I砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
A軸付砥石黒O
FSK(エフエスケー)¥559~税込¥615~1本ほか当日出荷から7日以内出荷ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。用途粗軸径(Φmm)6形状O粒度36軸長(mm)36砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
A軸付砥石ネズミ色A
FSK(エフエスケー)(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1本ほか当日出荷から17日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状A砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
ネジ金具付砥石
FSK(エフエスケー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)当日出荷から13日以内出荷取り付け、取り外しが簡単です。用途荒研削砥材A硬度P結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼
A軸付砥石黒F
FSK(エフエスケー)¥749~税込¥824~1本ほか当日出荷から6日以内出荷ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。用途粗外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×25×6×36粒度36形状F砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)35800
A軸付砥石黒I
FSK(エフエスケー)¥559~税込¥615~1本ほか当日出荷から7日以内出荷ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。用途粗形状I粒度36砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
A軸付砥石黒L
FSK(エフエスケー)¥539~税込¥593~1本ほか当日出荷から6日以内出荷ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに柔らかくあたり、使いやすい。用途粗加工軸径(Φmm)6外径(Φmm)16厚さ(mm)32軸長(mm)38粒度36形状L砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
WA軸付砥石赤R
FSK(エフエスケー)¥499~税込¥549~1本ほか当日出荷から6日以内出荷ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。用途一般軸径(Φmm)6形状R粒度60厚さ(mm)16軸長(mm)36外径(Φmm)16砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)55200
SP軸付砥石ピンクA
FSK(エフエスケー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます用途金型形状A砥粒SP(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼
PA軸付砥石ピンクO
FSK(エフエスケー)¥499~税込¥549~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。用途一般粒度60形状O砥粒PA(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N
A軸付砥石ネズミ色P
FSK(エフエスケー)¥589~税込¥648~1本ほか当日出荷から6日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途一般形状P粒度36外径×厚さ×軸径×軸長(mm)32×32×6×36砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P最高使用回転速度(min-1)25400
A軸付砥石ネズミ色L
FSK(エフエスケー)¥429~税込¥472~1本ほか6日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途一般形状L粒度36外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
トップカット
FSK(エフエスケー)¥7,498~税込¥8,248~1箱(12個)ほか7日以内出荷から12日以内出荷アングルドグラインダーに取り付け、片手で楽に研削出来ます。用途荒研削適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼形状TOP厚さ(mm)10結合剤B(レジノイド)最高使用周速度(m/s)50
ダイヤモンド電着 角度付 ステンレス軸
FSK(エフエスケー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から9日以内出荷用途精密用・一般用材質超硬合金・セラミックス・ガラス粒度200砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
ST軸付砥石ハードA号
FSK(エフエスケー)¥5,298~税込¥5,828~1パック(10本)当日出荷から7日以内出荷耐久性重視タイプ用途金型用軸径(Φmm)3形状A色ホワイト砥材ST結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼
MS軸付砥石A号(一般用)
FSK(エフエスケー)¥34,980税込¥38,4781袋(100本)7日以内出荷高速回転用用途一般用軸径(Φmm)3形状A粒度80厚さ(mm)13色ブルー砥材SA最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)30硬度P結合剤V(ビトリファイド)適合材高速度鋼、合金鋼、特殊合金
PA軸付砥石ピンクL
FSK(エフエスケー)¥469~税込¥516~1本ほか当日出荷から6日以内出荷高硬度でWAに比べ靭性も高いため、切れ味の持続に優れている。用途一般軸径(Φmm)6形状L粒度60厚さ(mm)32軸長(mm)38外径(Φmm)16外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38砥粒PA結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼結合度N最高使用回転速度(min-1)47000
WA軸付砥石白L
FSK(エフエスケー)¥429~税込¥472~1本ほか当日出荷から6日以内出荷最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が粉砕しやすく鋭い切刃がでやすい。用途一般形状L粒度46外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
WA軸付砥石赤C
FSK(エフエスケー)¥399~税込¥439~1本ほか当日出荷から6日以内出荷ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。用途一般形状C粒度60外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×10×6×38砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)38200
ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸
FSK(エフエスケー)¥14,980~税込¥16,478~1本9日以内出荷高精度用途精密用材質超硬合金・セラミックス・ガラス砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
ダイヤモンド電着タップ ステンレス軸
FSK(エフエスケー)¥14,980~税込¥16,478~1本7日以内出荷から9日以内出荷高能率用途精密用材質超硬合金・セラミックス・ガラス砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)40000
CBN電着 角度付 ステンレス軸
FSK(エフエスケー)¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷用途精密用材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼粒度200砥材BZY結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)85000
WA軸付砥石ミニチュアA号
FSK(エフエスケー)¥10,980~税込¥12,078~1パック(10本)7日以内出荷から8日以内出荷ステンレス軸用途精密用適合材合金鋼、工具鋼、高速度鋼軸径(Φmm)3形状A粒度320色赤砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)45硬度P結合剤V(ビトリファイド)












































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)