絞り込み
チャック寸法(inch)
  • 4(3)
  • 5(5)
  • 6(21)
  • 7(8)
  • 8(20)
  • 9(9)
  • 10(29)
  • 11(1)
  • 12(21)
  • 14(2)
  • 15(7)
  • 16(2)
  • 18(2)
ピッチ(mm)
  • 1/16"(1)
  • 1.5(63)
  • 3.0(21)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 北川鉄工所(181)
  • ギガ・セレクション(74)
  • アーム[作業工具](40)
  • THECUT(37)
  • IZS(36)
  • ファーステック(28)
  • ビクター(20)
  • スーパーツール(19)
  • ジェラルディ(17)
  • KATO(9)
  • エスケー生爪(下垣内工業)(9)
  • 小林鉄工(8)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(8)
  • TRUSCO(7)
  • ミスターマイスター(7)
  • New-Era(ニューエラー)(7)
  • VERTEX(バーテックス)(6)
  • カワシモ(5)
  • ニューストロング販売(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクロールチャックとは、チャックを回転させ、チャックについている爪が開閉することで対象物を固定させる工具です。チャックの爪は一体型のものや分割型のものです。一般家庭で使用されることは非常にまれですが、工場などの現場で旋盤に取り付けて使用されています。
切削工具セール
553件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
北川用 生爪 モノタロウ北川用 生爪モノタロウ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(3個)
当日出荷
材質S50C販売区分業務用
チャックグリースプロ 北川鉄工所チャックグリースプロ北川鉄工所(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1本(400g)ほか
当日出荷
チャックハンドル 北川鉄工所チャックハンドル北川鉄工所(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
北川用鉄生爪 HO アーム[作業工具]北川用鉄生爪 HOアーム[作業工具]
5,498税込6,048
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
HO/HO小径 ギガ・セレクションHO/HO小径ギガ・セレクション(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1組ほか
当日出荷から翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
北川用生爪(スクロールチャック用)SK KATO北川用生爪(スクロールチャック用)SKKATO(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(3個)
当日出荷から7日以内出荷
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。材質S50C形状S
北川スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]北川スクロールチャック用鉄生爪アーム[作業工具]
5,598税込6,158
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
三爪スクロールチャック ミスターマイスター三爪スクロールチャックミスターマイスター(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
チャックメイト(生爪成形ホルダー) カワシモチャックメイト(生爪成形ホルダー)カワシモ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
生爪取付孔の座グリ孔に3個の止めピンを入れ、チャックを締めるだけ(張りチャックは開く)で準備はOK! 生爪成形段取りは1分以内完了です。 心振れ精度が10ミクロン以内に向上し把握力も増大します 芯金、リング等、治具類は一切不要です 締め代調整も自由自在です 掴みチャック、張りチャック、通り抜け成形もこれひとつで簡単そのもの NC旋盤では、パーマネントツーリングの邪魔をせず、装着のままノギス測定ができます 軽量で扱い易く、構造もシンプルなため、長期間ご使用いただけます。
用途チャックワーク時の生爪成形用ホルダに。
ソール(帝国チャック)用生爪(スクロール用) IZSソール(帝国チャック)用生爪(スクロール用)IZS
5,298税込5,828
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
タイプスクロール用材質S45C寸法E(mm)4
パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) 北川鉄工所パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)北川鉄工所
5,398税込5,938
1セット(3個)
当日出荷から8日以内出荷
パワーチャック用ソフトジョー。 SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。
ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)
北川用Tナット(ジョーナット) KATO北川用Tナット(ジョーナット)KATO(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
予め交換用爪にセットしておく事で差し替えのみで爪の交換ができ段取り替えを効率化します。
形状T
北川用生爪(油圧・空圧用)HO KATO北川用生爪(油圧・空圧用)HOKATO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(3個)
当日出荷から6日以内出荷
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
用途汎用旋盤、NC旋盤他にマシニングセンター、ボール盤、フライス加工等にも使用される。ピッチ1.5材質S50C
北川用鉄生爪 B アーム[作業工具]北川用鉄生爪 Bアーム[作業工具]
5,598税込6,158
1セット(3個)
当日出荷から翌々日出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
ビクタースクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]ビクタースクロールチャック用鉄生爪アーム[作業工具]
5,598税込6,158
1セット(3個)
当日出荷から9日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI THECUT三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRITHECUT
11,980税込13,178
1セット(3個)
3日以内出荷
通常(硬爪)のスクロールチャックに取り付けると 生爪チャックに変身!1台で2つの役割を可能にします。 三角生爪をワーク径に合わせて成形して使用することで 硬爪に比べて精度の高い加工が可能です。 被削材への爪跡が軽減されます。
材質一般鋼材JIS-G3108
北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)THECUT
3,598税込3,958
1セット(3個)
3日以内出荷から10日以内出荷
三爪スクロールチャック ミスターマイスター三爪スクロールチャックミスターマイスター
25,980税込28,578
1セット
当日出荷
精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャックと同等品。
用途このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります。把握径(Φmm)(正爪)外径/2-28、内径/20-48、(逆爪)外径/20-55チャック径D(Φmm)50アズワン品番64-5178-57RoHS指令(10物質対応)対応
三つ爪ユニバーサルチャック PROXXON(プロクソン)三つ爪ユニバーサルチャックPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合本体ウッドレース(No.27020)材質穴径(Φmm)10外径(Φmm)49取付可能寸法(mm)正爪/Φ25、逆爪/Φ50
スクロールチャック用高爪 TRUSCOスクロールチャック用高爪TRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C
スクロールチャック硬爪 北川鉄工所スクロールチャック硬爪北川鉄工所
36,980税込40,678
1セット(3個)
当日出荷
適合HBS07C(硬爪)質量(kg)13.4タイプ分割爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500チャック把握範囲(Φmm)外径:4~180内径:62~170最大静的把握力(KN[kgf])(31[3161])ハンドルトルク(N・m[kgf・m])(107.9[11.0])
北川用Tナット(油圧・エアーチャック用) THECUT北川用Tナット(油圧・エアーチャック用)THECUT
7,698税込8,468
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
Tナット(ジョーナット) 北川用 ギガ・セレクションTナット(ジョーナット) 北川用ギガ・セレクション(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1組(3個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
北川鉄工所用のTナット(ジョーナット)です。
材質SCM440硬度HRC38
HO幅広爪 ギガ・セレクションHO幅広爪ギガ・セレクション
8,398税込9,238
1組ほか
翌々日出荷
北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
チャックアシスト ZTECチャックアシストZTEC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワークダミーの径が任意に調整可能! 把握面及び端面の成形が容易! 爪の成形精度が格段に向上!
用途張りチャック用生爪成形ホルダー材質(本体)(ネジ)SMC435(HRC30相当)
チャックアジャスタブルダミー チャックAD ZTECチャックアジャスタブルダミー チャックADZTEC
23,980税込26,378
1箱(5個)
当日出荷
ワークダミーの径が任意に調節可能! 適当なダミーを探す手間がかからない! 爪の成形精度が格段に向上。
セット内容AD50/60/70/80/90厚さ(mm)13外径(Φmm)50/60/70/80/90調節径(Φmm)(AD50)50~60、(AD60)60~70、(AD70)70~80、(AD80)80~90、(AD90)90~100
Compact-9用三爪スクロールチャックΦ100mm ミスターマイスターCompact-9用三爪スクロールチャックΦ100mmミスターマイスター
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
三つの爪が連動して可動するチャックです。丸棒や正三角形を把握するために用います。旋盤に標準付属されている三爪スクロールチャックで把握できないサイズのワークピースを把握するために用います。
用途ワークピースを把握します貫通穴径(Φmm)20把握径(Φmm)正爪時/3~42、逆爪時/30~100アズワン品番64-5177-60RoHS指令(10物質対応)対応
四爪インディペンデントチャック ミスターマイスター四爪インディペンデントチャックミスターマイスター
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。
用途旋盤用ワークピースの把握に使用する把握径(Φmm)正爪時/5~40、逆爪時35~80チャック径(Φmm)80アズワン品番64-5178-15RoHS指令(10物質対応)対応
スクロールチャック用生爪 TRUSCOスクロールチャック用生爪TRUSCO
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C
北川用生爪(スクロール用)SK IZS北川用生爪(スクロール用)SKIZS(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C寸法E(mm)4
チャックグリースプロ400gカートリッジ 北川鉄工所チャックグリースプロ400gカートリッジ北川鉄工所
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
チャックグリース チャック把握力が1.5倍に(一般グリース比) 寿命は約3倍に(一般グリース比) 人の健康や生態系への配慮:「PRTR法」(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に該当しない。 把握力の低下率が小さい:B-206チャックにおけるメーカー比(図2参照)。 黒色グリースから白色グリースへ進化:黒色の「汚れる」「汚い」といったイメージから脱却。 CHUCKGREASEPROは、豊富な経験に基づき、チャック専用グリースとして厳選した特殊グリースです。 良好な潤滑性は、チャックの把握力維持、精度維持等チャック性能を最大限に発揮します。 また、安全性を向上し、寿命も延長します。 使用方法:一般のグリースと同様、チャックの取扱説明書をご参考に、市販のグリースガンで給油して下さい。
仕様JISK-2220に準ずる稠度:265-295(混和60回)、NLGI稠度:#2、使用温度範囲(°F(℃)):18~300(-28~149)淡黄色~黄色ペースト状密度(g/cm3)1.12摩擦係数0.06~0.1(LFW-1回転往復試験機による)
北川油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)北川油圧・エアーチャック用生爪エスケー生爪(下垣内工業)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
生爪固定用ボルト ギガ・セレクション生爪固定用ボルトギガ・セレクション
879税込967
1組(6個)
翌々日出荷から14日以内出荷
生爪をチャックに取り付ける際のボルトです1セット6個入りです。
スクロールチャック用生爪(ビクター・ノーベル用) THECUTスクロールチャック用生爪(ビクター・ノーベル用)THECUT
6,198税込6,818
1セット(3個)
3日以内出荷
仕様【Fig】S材質S50C
ネオロン紐 ニューストロング販売ネオロン紐ニューストロング販売
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
北川・松本用 生爪(高爪) THECUT北川・松本用 生爪(高爪)THECUT
6,198税込6,818
1セット(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質S50C
北川・豊和・松本用 円形生爪 THECUT北川・豊和・松本用 円形生爪THECUT(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット(3個)
3日以内出荷
ソフトジョー 北川鉄工所ソフトジョー北川鉄工所
1,298税込1,428特価
1セット(3個)ほか
当日出荷から16日以内出荷
豊和用鉄生爪P3.0 アーム[作業工具]豊和用鉄生爪P3.0アーム[作業工具]
5,598税込6,158
1セット(3個)
当日出荷から3日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
ソール用鉄生爪 アーム[作業工具]ソール用鉄生爪アーム[作業工具]
6,298税込6,928
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
...
スクロールチャック