絞り込み
最大口開き(mm)
  • 104
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 45(5)
  • 50(15)
  • 62(5)
  • 65(9)
  • 70(10)
  • 75(14)
  • 76(5)
  • 80(14)
  • 100(19)
  • 102(5)
  • 110(5)
  • 120(7)
  • 125(12)
  • 150(14)
  • 152(7)
  • 160(7)
  • 175(5)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(4)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • ナベヤ(1)
  • SSPOWER(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス) ナベヤ精密小型ボール盤バイス(ヤンキーバイス)ナベヤ(5件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
クロスバイス モノタロウクロスバイスモノタロウ(23件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
前後左右に交差させることができるバイスです。
用途ワークの締付固定。材質FC250
ドリルプレスバイス SSPOWERドリルプレスバイスSSPOWER(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
スムーズなスライド。使いやすいT型ハンドル。 丸物も確実に固定、V溝口金付き。
用途締付固定に
精密ボール盤バイス(強力) TRUSCO精密ボール盤バイス(強力)TRUSCO(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上本体:FC15タイプボール盤バイス
F形ミーリングバイス VERTEX(バーテックス)F形ミーリングバイスVERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷
材質FC25
クロスバイス TRUSCOクロスバイスTRUSCO(8件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
前後、左右と直角に交差するスライド式バイスです。 ボール盤に取り付ければ、簡単に加工位置を移動できます。
材質本体:鋳鉄
F型クィックグリップバイス TRUSCOF型クィックグリップバイスTRUSCO
38,980税込42,878
1台
当日出荷
経年変化防止のため焼鈍がしてあります。センターバー、ガイドバーに焼入れ、研削仕上げがしてあり高精度。カムロック構造でワークのクランプ時間が短縮できます。 黒レバーのスライドさせることで口開き調整が簡単に出来ます。また赤レバーを下げるとロックし加工物が固定できます。
材質/仕上本体:FC25
回転台付ステンレスバイス TRUSCO回転台付ステンレスバイスTRUSCO
299,800税込329,780
1台
当日出荷
オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。回転台付で平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。
付属品回転台付材質ステンレス(SUS304)取付穴寸法(mm)14
バイス