絞り込み
最大口開き(mm)
  • 120
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 45(5)
  • 50(13)
  • 62(5)
  • 65(7)
  • 70(9)
  • 75(14)
  • 76(5)
  • 80(13)
  • 100(13)
  • 101(4)
  • 102(5)
  • 104(8)
  • 115(4)
  • 125(11)
  • 150(10)
  • 152(5)
  • 160(7)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ナベヤ(2)
  • NEOTEC(榮製機)(2)
  • TRUSCO(1)
  • ギガ・セレクション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロスバイス モノタロウクロスバイスモノタロウ(23件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
前後左右に交差させることができるバイスです。
用途ワークの締付固定。材質FC250
精密ボール盤バイス(強力) TRUSCO精密ボール盤バイス(強力)TRUSCO(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上本体:FC15タイプボール盤バイス
精密バイス NEOTEC(榮製機)精密バイスNEOTEC(榮製機)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
SKS-3を全面焼入(HRC62°)し、各面の直角度、平行度を精密研削仕上げしてあります。 ホールダウン式クランプの為、チャック時のワーク浮き上がりがありません(PVシリーズ) PV-20バイス口金部には1.5mm幅のサブ溝が施してあり、特に小さいワークの研削や投影測定の際、ワークの下に補助ロックを支える必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプマスターバイス ナベヤクランプマスターバイスナベヤ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
クランプマスターバイスはカムロック機構を採用した新しいタイプのボール盤バイスです。 ワークのクランプ時間がネジ式に比べて50%短縮できます。 ボール盤作業に最適です。 主要部品は、焼入れ研磨仕上げがしてあり高精度で長持ちします。
クサビロックツールメーカーバイス ナベヤクサビロックツールメーカーバイスナベヤ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
ETO-THタイプの研削専用タイプです。クランプ穴と溝およびガイドブロック溝を省いてあります。 精度は旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 SCM440材を使い、HRC50以上に焼入れを施してあり精度の長期保持ができます。
付属品六角棒レンチ×1本RoHS指令(10物質対応)対応
精密横ネジバイス NEOTEC(榮製機)精密横ネジバイスNEOTEC(榮製機)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
高精度加工されたネジ式精密バイスです。ワークサイズも最大150mmまで対応。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。
直角度(mm)0.003以内RoHS指令(10物質対応)対応
ボール盤バイス ギガ・セレクションボール盤バイスギガ・セレクション
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
ボールネジがレバー内部に収納されるため、口金を動かしてもハンドルの長さが一定です。V溝付きで丸棒のクランプにも最適です。また、上部に溝加工がしてあり、薄物ワークのクランプにも最適です。
バイス