絞り込み
最大口開き(mm)
  • 175
  • 20(6)
  • 30(6)
  • 45(5)
  • 50(15)
  • 62(5)
  • 65(9)
  • 70(10)
  • 75(14)
  • 76(5)
  • 80(14)
  • 100(19)
  • 102(5)
  • 104(8)
  • 110(5)
  • 120(7)
  • 125(12)
  • 150(14)
  • 152(7)
  • 160(7)
ブランド
  • エスコ(1)
  • 共立(1)
  • 共立精機(1)
  • ナベヤ(1)
  • ファーステック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイスとは、加工物を口金の間に締め付つけて固定するための工具です。万力とも呼ばれます。万力には大きく分けて2種類あり、その分類は手仕上げ加工用と機械加工用。手仕上げ加工用は取り付万力、ベンチバイスなどと呼ばれ、作業台に取り付けて使います。機械加工用のバイスには多くの種類があり、手仕上げ加工用のものより、高い精度の角度調節が必要です。マシンバイス、アングルバイス、精密バイス、ヤンキーバイスなど用途や使用する機械によって様々な種類のバイスがあります。バイスの種類によっては、バイスに固定したまま任意の角度に回転できたり、バイスに固定することによって高精度で直角を出すことが可能です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチバイス エスコマルチバイスエスコ
8,710税込9,581
1台
翌日出荷
360°回転ベース。50°まで傾斜できます。クランプを外し、単独でも使えます。
質量(kg)1.2対応機種EA818EA-1A、EE-5・-6・-50A・-60A最大開口(mm)175口幅(mm)65
FT-WPV ワイヤーカットバイス ファーステックFT-WPV ワイヤーカットバイスファーステック
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷
直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100
エアーマシンバイス KA型 共立エアーマシンバイス KA型共立
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷
KA-175の仕様変更機種です。KAタイプとしてはワークの掴み込みも深く、最大開き180mmと大きなワークもがっちりと掴めます。フライス作業からボール盤作業まで、何でもこなすエアーマシンバイスです。マシニングセンタでの自動運転にも適したバイスです。
トラスコ品番216-5722材質本体:FC250、口金:S50C(焼入)ストローク(mm)可動:6全長(mm)525質量(kg)50高さ(mm)摺動面:93全幅(mm)184全高(mm)147最大締付力(kN)16 (0.6MPa)口幅(mm)175ホース取付口カプラ22SH(1/4)口開き(mm)180口深(mm)55
エアーマシンバイス KA型 共立精機エアーマシンバイス KA型共立精機
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
独自のトグル機構で締付力大です。 使用中エア源が切れてもすぐに緩みません。 バルブの取外しは簡単で、他のエアバルブでも遠隔操作可能です。 手締めバイスとしても使えます。
用途フライス作業からボール盤作業まで材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れホース取付口カプラ22SH(1/4)口深(mm)45
ロックタイトFAクイックONEバイス ナベヤロックタイトFAクイックONEバイスナベヤ
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。 調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。 1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。 メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。 浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入れが施してあり、耐摩耗性に優れています。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。 ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用下さい。 LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。
仕様標準ガイドブロック幅18mm寸法O(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
バイス