絞り込み
エコロジープロダクト

ローレット (右斜メ目)
エスコ¥900税込¥9901個翌々日出荷仕様L目材質SKS_2 (熱処理、研磨仕上)厚さ(mm)6.4質量(g)13ピッチ1.27モジュール0.4山数円周:47番手No.20外径(mm)19穴径(mm)4.8
ローレットホルダー(平目用)
エスコ¥13,800~税込¥15,180~1個翌日出荷材質は特殊合金鋼。平目用ホルダー。ローレット(中目)、ローレット取付用ピン付。ローレットの芯の高さはホルダーシャンク部の高さと同じで非常に使いやすいホルダーです。加工能力(mm)10~250
転造ローレットホルダ(平目用)
Super¥789税込¥8681個当日出荷靭性と耐摩耗性に優れています。トラスコ品番270-1073材質合金工具鋼(SKS31)幅(mm)6.35穴径(Φmm)4.76ピッチ(mm)1.59山数16目の粗さ荒目外径(Φmm)19.2適合ホルダKHS1RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)0.51
切削ローレットホルダー
スーパーツール¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から5日以内出荷小径加工用切削式ローレットホルダーは、小径NC旋盤、自動盤、卓上旋盤等による小径ローレット加工に、強力な切削性を発揮します。質量(g)100寸法H(mm)8寸法B(mm)8加工範囲(mm)Φ1.5~12
ローレットホルダー
スーパーツール¥64,980税込¥71,4781個翌日出荷切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。 ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。 ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。 特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。全長(mm)146加工径(mm)3~250適合KNCF2105R~2120R適合機種旋盤