絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 14.5
- 18(21)
- 19(16)
- 20(18)
- 21(17)
- 21.5(16)
- 22(22)
- 23(16)
- 23.5(17)
- 24(19)
- 24.5(17)
- 25(19)
- 26(19)
- 26.5(20)
- 27(19)
- 28(18)
- 29(15)
- 30(17)
- 31(16)
- 32(16)
- 35(18)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 35(4)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(2)
- ステンレス板(3)
- 形鋼(4)
- 真鍮(1)
- 鉄板(1)
- 銅(1)
- 鋳鉄(2)
- 鋼板(5)
全長(mm)
- 72(1)
- 73(1)
ブランド
- ミヤナガ(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- 大見工業(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ユニカ(1)
磁気ボール盤用工具とはボール盤と呼ばれる穴あけ用などに使われる器具に使われるドリルやカッターなど。磁気ボール盤は鉄骨などの大きなものに使われるものが多く、工場などで使われるケースがほとんどです。センターピンやボーラ―などを機器に取り付けて使用します。35mmまでの厚さの銅板やステンレス板の穴あけに適した商品が多く見られますが、開けたい穴の大きさによって刃先のサイズや刃の数などに違いがあるので、用途に合ったものを選びましょう。使っていくと劣化もするので、こまめな点検や交換などが必要です。

デルタゴンメタルボーラー350A
ミヤナガ(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
25QC クイックカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST深さ(mm)16刃の種別ハイス適合材鋼板形鋼
デルタゴンメタルボーラー350
ミヤナガ(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から9日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
25SQハイスカッター
大見工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷刃数4質量(g)90シャンク径(Φmm)19.05適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅刃厚T(mm)3.5入数5
スチールコア
HiKOKI(ハイコーキ)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)35
メタコアマックス35 ワンタッチタイプ
ユニカ¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から翌々日出荷全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
ライトボーラー替刃 25QCクイックカッター(超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷材料の排出性に優れた特殊な刃形です。穴あけがスピーディーです。ストレスの無い切込みです。長寿命です。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係など、あらゆる現場での鋼材形鋼の穴あけに。トラスコ品番712-6414適合機種IS-LB30SX/ISK-LB30Li/LB30ST/LB50SX/LB50ST板厚(mm)最大加工:25刃径(mm)14.5
















![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)