絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
- 35
- 18(21)
- 19(17)
- 20(18)
- 21(17)
- 21.5(16)
- 22(22)
- 23(16)
- 23.5(16)
- 24(18)
- 24.5(18)
- 25(19)
- 26(19)
- 26.5(20)
- 27(20)
- 28(19)
- 29(15)
- 30(17)
- 31(16)
- 32(16)
- ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
- 35(4)
- 50(3)
適合材
- アルミ(2)
- ステンレス(3)
- ステンレス板(7)
- 形鋼(7)
- 真鍮(2)
- 軟鋼材(1)
- 鉄板(2)
- 銅(2)
- 鋳鉄(4)
- 鋼板(10)
全長(mm)
- 72(1)
- 73(1)
- 80(1)
ブランド
- ミヤナガ(7)
- 大見工業(3)
- ユニカ(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 日東工器(1)
磁気ボール盤用工具とはボール盤と呼ばれる穴あけ用などに使われる器具に使われるドリルやカッターなど。磁気ボール盤は鉄骨などの大きなものに使われるものが多く、工場などで使われるケースがほとんどです。センターピンやボーラ―などを機器に取り付けて使用します。35mmまでの厚さの銅板やステンレス板の穴あけに適した商品が多く見られますが、開けたい穴の大きさによって刃先のサイズや刃の数などに違いがあるので、用途に合ったものを選びましょう。使っていくと劣化もするので、こまめな点検や交換などが必要です。

デルタゴンメタルボーラー350A
ミヤナガ(6件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
35QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から翌々日出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
50QC クイックカッター (超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
デルタゴンメタルボーラー500
ミヤナガ(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
デルタゴンメタルボーラー350
ミヤナガ(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から9日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
スチールコア
HiKOKI(ハイコーキ)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)35
デルタゴンメタルボーラー500A
ミヤナガ¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から7日以内出荷独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。有効長(mm)50
メタコアマックス35 ワンタッチタイプ
ユニカ¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から翌々日出荷全長(mm)73シャンク径(Φmm)19.04材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)35
ワンタッチジェットブローチ
日東工器¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から8日以内出荷工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。被削材軟鋼材適合機種日東工器製:アトラエースARA-100A材質(刃)超硬チップ最大加工厚(mm)75
メタコアマックス50(Hタイプ)日立用
ユニカ¥6,543税込¥7,1971個翌々日出荷SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用
HiKOKI(ハイコーキ)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)50
50SQクリンキーカッター(50mm厚用)
大見工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRSQ有効切断能力(mm)50
メタルボーラー M500
ミヤナガ¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷から7日以内出荷5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
50Hクリンキーカッター(50mm厚用)四条ネジタイプ 日立用
大見工業¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から9日以内出荷最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。型CRH有効切断能力(mm)50対応材質SN、SM材対応。適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅