絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 18(7)
  • 19(7)
  • 20(6)
  • 21(6)
  • 21.5(6)
  • 22(8)
  • 22.5(7)
  • 23(6)
  • 23.5(8)
  • 24(7)
  • 24.5(8)
  • 25(7)
  • 25.5(6)
  • 26(8)
  • 26.5(8)
  • 27(8)
  • 28(7)
  • 29(6)
  • 30(6)
  • 35(7)
有効長(mm)
  • 6(2)
  • 20(1)
  • 35(5)
  • 50(4)
  • 75(2)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(2)
  • ステンレス板(29)
  • 建築構造用鋼材(SN材)(2)
  • 形鋼(22)
  • 溶接構造用鋼材(SM材)(2)
  • 金属(1)
  • 鉄板(3)
  • 鋳鉄(13)
  • 鋼板(26)
全長(mm)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 69.5(1)
  • 72(1)
  • 75(1)
  • 87(1)
  • 91(1)
  • 93(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
ブランド
  • ミヤナガ
  • モノタロウ(1)
  • 大見工業(36)
  • 日東工器(30)
  • ユニカ(24)
  • ミスターマイスター(14)
  • IKURATOOLS(育良精機)(8)
  • PROXXON(プロクソン)(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • ギガ・セレクション(4)
  • VERTEX(バーテックス)(3)
  • I-TOOL(3)
  • 高速電機(富士製砥)(2)
  • ホーザン(1)
  • NT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350A

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
  • デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • デルタゴンメタルボーラー350 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • メタルボーラーミニカッター ミヤナガ

    メタルボーラーミニカッター

    ミヤナガ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合材鋼板・ステンレス板など適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22
  • メタルボーラー センターピン(超硬付) ミヤナガ

    メタルボーラー センターピン(超硬付)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • メタルボーラーミニ - M カッター ミヤナガ

    メタルボーラーミニ - M カッター

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    適合材鋼板・ステンレス板など全長(mm)24タイプミタチ用有効長(mm)6適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
  • デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500A

    ミヤナガ
    6,398税込7,038
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    有効長(mm)50
  • メタルボーラーミニカッター Φ12.0 ミヤナガ

    メタルボーラーミニカッター Φ12.0

    ミヤナガ
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。 チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
    適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)12.0トラスコ品番796-5630適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)質量(g)21取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル鋼穿孔機最大加工厚(mm)6
  • MB-ミニシャンク ミヤナガ

    MB-ミニシャンク

    ミヤナガ
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
  • メタルボーラー MINI ミヤナガ

    メタルボーラー MINI

    ミヤナガ
    949税込1,044
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合材鋼板・ステンレス板など
  • メタルボーラーミニ シャンクセット Φ12.0 ミヤナガ

    メタルボーラーミニ シャンクセット Φ12.0

    ミヤナガ
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。小径のホールソーとしてお使いいただけます。
    用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番544-9921材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ドリル加工可能板厚(mm)6シャンク径(mm)10刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン2 ミヤナガ

    ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン2

    ミヤナガ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ17.5~27用。トラスコ品番246-1612アズワン品番65-2046-17
  • ”デルタゴンメタルボーラー250A” ミヤナガ

    ”デルタゴンメタルボーラー250A”

    ミヤナガ
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の3分割刃形状により耐久性、作業性大幅アップしています。
    用途板厚25mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけに。SM/SN材に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルボーラー 500 ミヤナガ

    メタルボーラー 500

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
  • MB-ミニ-Mシャンク ミヤナガ

    MB-ミニ-Mシャンク

    ミヤナガ
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
  • デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500A

    ミヤナガ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅アップ。 小パワーの小型磁気ボール盤でもスムーズに穿孔。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
    用途200ALは厚さ20mmまで、350Aは厚さ35mmまで、500Aは厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)50適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など刃数8刃幅(mm)3.2適合電動機小型磁気ボール盤、磁気ボール盤(直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤には別売のシャンクが必要です。)、専用磁気ボール盤( 500A用/日東アトラエースQA-6500)シャンクサイズ(mm)19.05
  • メタルボーラーミニ (日立・日東用) ミヤナガ

    メタルボーラーミニ (日立・日東用)

    ミヤナガ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
    用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。適合材鋼板・ステンレス板など刃径(mm)22適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機トラスコ品番379-1785適合機種日立(BH18,BH18SA)、日東工器(AMT-18,AMW-22,AML-22)質量(g)22最大板厚(mm)6取付ねじ(シャンク)3/8-24UNF
  • メタルボーラーミニ (ミタチ用) ミヤナガ

    メタルボーラーミニ (ミタチ用)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
    用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。適合材鋼板・ステンレス板など刃径(mm)22適合(電動機)チャンネル鋼穿孔機トラスコ品番379-1793適合機種ミタチ(SDC-150F,SDC-150FC,SDC-150F2,SDC-150W,MDC-150F3)質量(g)22最大板厚(mm)6取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF
  • デルタゴンメタルボーラー200AL ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー200AL

    ミヤナガ
    5,698税込6,268
    1本ほか
    当日出荷
    小型磁気ボール盤に適した薄刃、刃先部形状により、切り込み、切り粉の排出が良好です。小型磁気ボール盤に最適な独自の3分割刃先形状です。
    用途被削材:鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。
  • デルタゴンメタルボーラー ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー

    ミヤナガ
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
  • デルタゴンメタルボーラー ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
  • シャンクアッセンブリー ミヤナガ

    シャンクアッセンブリー

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • メタルボーラー部品 ミヤナガ

    メタルボーラー部品

    ミヤナガ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 磁気ボール盤カッター メタルボーラーミニ センタードリル式充電シャンク(HiKOKI・日東工器用) ミヤナガ

    磁気ボール盤カッター メタルボーラーミニ センタードリル式充電シャンク(HiKOKI・日東工器用)

    ミヤナガ
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    MBミニHiKOKI・日東用カッターに取り付けて使用します。センタードリル式です。
    用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番268-4360全長(mm)69.5シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)4適合材鉄板、ステンレス板、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルボーラーミニ カッター ミヤナガ

    メタルボーラーミニ カッター

    ミヤナガ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
    用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番138-0478適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)材質刃部:超硬チップ取付ねじシャンク:3/8-24UNF適合電動機チャンネル鋼穿孔機加工可能板厚(mm)6刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン1 ミヤナガ

    ”デルタゴンメタルボーラー250A”用センターピン1

    ミヤナガ
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    用途デルタゴンメタルボーラー250AΦ14~17用。トラスコ品番246-1664アズワン品番65-2046-16
  • MB アルミBOXキット ミヤナガ

    MB アルミBOXキット

    ミヤナガ
    54,980税込60,478
    1セット
    3日以内出荷
    丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!
    用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ適合材ステンレス板、鋳鉄
  • DLMB アルミBOXキット ミヤナガ

    DLMB アルミBOXキット

    ミヤナガ
    54,980税込60,478
    1セット
    3日以内出荷
    丈夫で収納に便利なアルミボックスのキットをご用意しました!!
    用途厚板、鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などの穴あけ適合材ステンレス板、鋳鉄
  • メタルボーラー 350-A ミヤナガ

    メタルボーラー 350-A

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    有効長(mm)35全長(mm)72適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板など
  • メタルボーラーミニ-M カッター Φ12.0 ミヤナガ

    メタルボーラーミニ-M カッター Φ12.0

    ミヤナガ
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
    用途被削材:適合材鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)12.0トラスコ品番796-5648適合機種ミタチ(SDC-150F、SDC-150FC、SDC-150F2、SDC-150W、MDC-150F3)質量(g)24取付ねじ(シャンク)7/16-20UNF材質(刃)超硬チップ適合電動機チャンネル鋼穿孔機最大加工厚(mm)6
  • デルタゴンメタルボーラー350 Φ34 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350 Φ34

    ミヤナガ
    7,498税込8,248
    1本
    3日以内出荷
    機械取り付け部がねじタイプです。 独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅にアップしています。 センターピン式により、位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズです。 小馬力の機械で、大口径の穴あけができます。
    適合材厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)刃径(mm)34トラスコ品番796-4161適合機種磁気ボール盤(日立BM40Y、BM60Y、BM60M)質量(g)124材質(刃)超硬適合電動機磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など最大加工厚(mm)35
  • デルタゴンメタルボーラー500 (ねじタイプ) ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500 (ねじタイプ)

    ミヤナガ
    4,798税込5,278
    1組
    当日出荷
    適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄などトラスコ品番487-1774質量(g)200
  • デルタゴンメタルボーラー750 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー750

    ミヤナガ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • メタルボーラー M500 ミヤナガ

    メタルボーラー M500

    ミヤナガ
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    5馬力以上の機械で、厚み50mmまでの鋼板に、穴径最大150mmまでの穴あけが可能。 カッターの厚みや刃厚を大きくした、送り量の大きい重切削タイプ。 センターピンは2段スプリング式。位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズ。 切削油の供給に高圧式ポンプ(トロコイドポンプ)利用で刃先が冷却され、工具寿命が向上。 使いやすさを高めた、カッター交換ワンタッチ方式。
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • メタルボーラー350LT ミヤナガ

    メタルボーラー350LT

    ミヤナガ
    6,298税込6,928
    1本
    3日以内出荷
    小さな力で、高速かつ高精度の穴あけ作業が可能。 カッター交換ワンタッチ方式採用。 刃先には洗練された超硬チップを採用。 センターピン先端に超硬を採用しており、位置決めがより正確に行えます。 円周切削により、切削面積が短く、小馬力の機械で大口径の穴あけが可能。
    用途厚さ35mmまでの鉄板・形鋼・ステンレス版・鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物の穴あけ作業に最適。有効長(mm)35適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など適合電動機MBロックテック(LT-40)磁気ボール盤他、直立ボール盤、ラジアルボール盤など
  • デルタゴンメタルボーラー750A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー750A

    ミヤナガ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
    用途厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。 造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • オイラー[ピストル型] ミヤナガ

    オイラー[ピストル型]

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    719税込791
    1本
    3日以内出荷
  • シャンクアッセンブリー(センターピン付) ミヤナガ

    シャンクアッセンブリー(センターピン付)

    ミヤナガ
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    適合デルタゴンメタルボーラ―350A/500A用その他Φ17以下をご使用の場合は、別途CP-350A1 [MB350ACP1]をご購入ください。付属品オイラー、塩ビホース
  • メタルボーラー 750S ミヤナガ

    メタルボーラー 750S

    ミヤナガ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から61日以内出荷
    有効長(mm)75シャンク径(mm)32適合材厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • デルタゴンメタルボーラー 750 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー 750

    ミヤナガ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    適合材板厚75mm以下の鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など

ホールソー・コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具