絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
6・8・10・12・15・16・18・20・22・25・27・29・30・35・40・45・50・60・65・70・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
50・60・70・75・80・90・100・110・115・120・125・130・135・140・150・155・160・165・170・180・全長(mm)をもっと見る
コーティング
ALTコーティング・DLCコーティング・PVDコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 超硬リーマ

超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
1,254件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
8,798税込9,678
1本
翌日出荷から15日以内出荷
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10刃数6全長(mm)80刃長(mm)35刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005食付長さ(mm)0.8
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10刃長(mm)35全長(mm)80シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数6食付長さ(mm)0.8
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から3日以内出荷
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10刃数6全長(mm)80刃長(mm)30刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)0.8
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10刃長(mm)30全長(mm)70シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数6食付長さ(mm)0.5
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
材質超硬K10刃数4全長(mm)60刃長(mm)27刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)0.5
超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用F.P.(エフ・ピー・ツール)
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から6日以内出荷
最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃径公差(mm)0~+0.005材質超硬K10刃数6公差+0.005 0刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
材質超硬K10全長115刃数4刃長60食付長さ0.5公差+0.003 0刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
加工穴の鏡面仕上げが可能です。 下穴に倣わずに加工できます。
刃数4全長(mm)100刃長(mm)50食付長さ(mm)0.5材質超硬K10全長100刃長50食付長さ0.5公差+0.003 0刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
加工穴の鏡面仕上げが可能です。 下穴に倣わずに加工できます。
材質超硬K10刃数4公差+0.003 0刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)0.5
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
加工穴の鏡面仕上げが可能です。 下穴に倣わずに加工できます。
材質超硬K10刃数4全長(mm)80公差+0.003 0刃長(mm)40刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)0.5
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
加工穴の鏡面仕上げが可能です。 下穴に倣わずに加工できます。
刃長(mm)40全長(mm)80材質超硬K10刃数4公差+0.003 0刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)0.5
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
加工穴の鏡面仕上げが可能です。 下穴に倣わずに加工できます。
材質超硬超微粒子刃数4公差+0.003 0刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)0.5
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
加工穴の鏡面仕上げが可能です。下穴に倣わずに加工できます。
材質超硬K10食付長さ0.5公差+0.003 0刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーBシリーズ 内面鏡面仕上用F.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
加工穴の鏡面仕上げが可能です。 下穴に倣わずに加工できます。
材質超硬超微粒子刃数4公差+0.003 0刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート食付長さ(mm)0.5
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 9 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 9大見工業
34,980税込38,478
1本
59日以内出荷
トラスコ品番358-4120
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 9.98 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 9.98大見工業
45,980税込50,578
1本
59日以内出荷
トラスコ品番356-5151
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 9.99 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 9.99大見工業
45,980税込50,578
1本
59日以内出荷
トラスコ品番358-2517
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 6.99 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 6.99大見工業
24,980税込27,478
1本
59日以内出荷
トラスコ品番356-3661
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 6 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 6大見工業
23,980税込26,378
1本
59日以内出荷
トラスコ品番358-0888
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 14 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 14大見工業
66,980税込73,678
1本
59日以内出荷
トラスコ品番357-6111
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 4 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 4大見工業
19,980税込21,978
1本
59日以内出荷
トラスコ品番358-4047
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 13.98 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 13.98大見工業
66,980税込73,678
1本
59日以内出荷
トラスコ品番356-3652
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 16.99 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 16.99大見工業
85,980税込94,578
1本
59日以内出荷
トラスコ品番357-9380
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 3 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 3大見工業
18,980税込20,878
1本
59日以内出荷
トラスコ品番357-6202
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 3.99 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 3.99大見工業
19,980税込21,978
1本
59日以内出荷
トラスコ品番356-1958
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 5 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 5大見工業
21,980税込24,178
1本
59日以内出荷
トラスコ品番356-5197
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 19 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 19大見工業
92,980税込102,278
1本
59日以内出荷
トラスコ品番356-1914
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 5.99 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 5.99大見工業
23,980税込26,378
1本
59日以内出荷
トラスコ品番356-1975
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 11 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 11大見工業
51,980税込57,178
1本
59日以内出荷
トラスコ品番357-7693
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 7 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 7大見工業
24,980税込27,478
1本
59日以内出荷
トラスコ品番358-2544
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 10.98 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 10.98大見工業
51,980税込57,178
1本
59日以内出荷
トラスコ品番357-6139
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 7.98 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 7.98大見工業
27,980税込30,778
1本
59日以内出荷
トラスコ品番356-1908
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 8 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 8大見工業
27,980税込30,778
1本
59日以内出荷
トラスコ品番356-5188
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 6.98 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 6.98大見工業
24,980税込27,478
1本
59日以内出荷
トラスコ品番358-0930
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 20 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 20大見工業
119,800税込131,780
1本
59日以内出荷
トラスコ品番358-4069
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 16 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 16大見工業
75,980税込83,578
1本
59日以内出荷
トラスコ品番356-3591
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 17 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 17大見工業
85,980税込94,578
1本
59日以内出荷
トラスコ品番356-5195
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 18.99 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 18.99大見工業
92,980税込102,278
1本
59日以内出荷
トラスコ品番356-3643
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 8.98 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 8.98大見工業
34,980税込38,478
1本
59日以内出荷
トラスコ品番358-2516
超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 10.99 大見工業超硬Vリーマ(ロング・ジャスト) 10.99大見工業
51,980税込57,178
1本
59日以内出荷
トラスコ品番358-4025
超硬リーマ