絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.31(7)
  • 1.32(7)
  • 1.33(7)
  • 1.34(7)
  • 1.35(8)
  • 1.36(7)
  • 1.37(7)
  • 1.38(7)
  • 1.39(7)
  • 1.4(8)
  • 1.41(7)
  • 1.42(7)
  • 1.43(7)
  • 1.44(7)
  • 1.45(7)
  • 1.46(7)
  • 1.47(7)
  • 1.48(7)
  • 1.5(9)
  • 3(9)
刃形状
  • ストレート(10)
  • スパイラル(17)
全長(mm)
  • 41(1)
  • 41.5(1)
  • 50(14)
  • 55(1)
  • 59(1)
  • 60(17)
  • 65(1)
  • 70(5)
  • 76(4)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 101(4)
  • 115(1)
  • 130(4)
  • 150(1)
  • 160(1)
シャンク
  • ストレートシャンク(16)
  • テーパシャンク(1)
刃長(mm)
  • 16
  • 8(17)
  • 10(28)
  • 12(38)
  • 15(28)
  • 18(42)
  • 20(62)
  • 22(57)
  • 24(18)
  • 25(113)
  • 29(31)
  • 30(106)
  • 35(56)
  • 40(60)
  • 45(33)
  • 50(34)
  • 60(39)
  • 65(25)
  • 70(25)
  • 80(18)
材質
  • ハイス(1)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(46)
ハイス・粉末ハイス・超硬合金
コーティング
  • DLCコーティング(2)
  • TiAlNコーティング(5)
  • TiCNコーティング(7)
  • TiNコーティング(1)
  • その他(2)
  • ノンコート(6)
DLCコーティング・TiAlNコーティング・TiCNコーティング・TiNコーティング・その他・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(19)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • WIDIN(2)
  • サンドビック(1)
  • ヤマト(切削工具)(1)
  • ワルター(2)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 協和精工(1)
  • 岡崎精工(5)
  • 日研工作所(14)
  • 第一ツール(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・OSG(オーエスジー)・WIDIN・サンドビック・ヤマト(切削工具)・ワルター・住友電工ハードメタル・協和精工・岡崎精工・日研工作所・第一ツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
超硬リーマとは、一般被削材用工具。超硬リーマの材質は超硬合金のものが多く、被削材は鋼、ステンレス、合金など多岐にわたります。主に加工された下穴をさらに精密に加工調整するために使用されるもので、刃先の形もストレート、スパイラル、段付け用などの種類があるので被削材や用途に合わせて選びましょう。最近では耐久力が優れたものから切削速度を上げても使用できるものなどが販売されており、それらは経済的にも負担が軽いとされています。
52件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.35(8)
1.4(8)
1.43(7)
1.44(7)
1.45(7)
1.46(7)
1.47(7)
1.48(7)
1.5(9)
3(9)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬高精度用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬高精度用リーマ

    EIKO(栄工舎)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)

    超硬ストレートリーマ CRM

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • 超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工

    超硬エンド刃付ショートリーマ

    岡崎精工
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CER)のショートタイプ ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工

    超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)

    岡崎精工
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ソリッドタイプ 超硬エンド刃リーマ(CERM)のショートタイプ
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌々日出荷
    振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
  • 超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工

    超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)

    岡崎精工
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    4日以内出荷
    1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
    刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
  • 超硬ヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ヘリカルリーマ

    WIDIN
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
  • コーティング ソリッドリーマ EIKO(栄工舎)

    コーティング ソリッドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/ステンレス鋼/炭素鋼/鋳鉄
  • 超硬スパイラルリーマー 協和精工

    超硬スパイラルリーマー

    協和精工
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    小径穴仕上加工用Φ0.5~Φ2.03まで0.01とびにラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)60コーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3
  • エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)

    エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN

    EIKO(栄工舎)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切り屑後方排出、エンド刃付
    用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C 0.01とび

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ サンドビック

    CoroReamer(R) 835 超硬ソリッドリーマ

    サンドビック
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。 不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。 真円度がアップしました。
  • OKタフコート超硬エンド刃ショートリーマ 岡崎精工

    OKタフコート超硬エンド刃ショートリーマ

    岡崎精工
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数4刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングOKタフコート
  • 超硬ミルリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工

    OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ

    岡崎精工
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    4日以内出荷
    1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
    刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
  • 超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    翌々日出荷
    アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
    用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
  • 超硬マシンリーマー ワルター

    超硬マシンリーマー

    ワルター
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬 HSC リーマー ワルター

    超硬 HSC リーマー

    ワルター
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ハイヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ハイヘリカルリーマ

    WIDIN
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    翌々日出荷
    高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
  • 超硬ソリッドアルミ用リーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドアルミ用リーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷
    用途アルミ/非鉄金属/合金鋼材質K10表面処理DLCコーティング
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント アルミ用 EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント アルミ用

    EIKO(栄工舎)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途アルミ用 DLCコート付材質超硬 K10コーティングDLC
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ

    EIKO(栄工舎)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント

    EIKO(栄工舎)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
  • 超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント EIKO(栄工舎)

    超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント

    EIKO(栄工舎)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌々日出荷
    シャンクスルークーラント
    用途貫通穴加工用材質超硬 K10刃形ストレートコーティングTiAlN
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C EIKO(栄工舎)

    超硬自動旋盤用リーマ CNCR-C

    EIKO(栄工舎)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    翌々日出荷
    右刃左ネジレ7°TiCNコート
    用途超硬自動旋盤用リーマ材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用)

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用)

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用)

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用)

    住友電工ハードメタル
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
  • 超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Eシリーズ オイルホール付

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルホイール付。超鋼、超微粒子。 新高鋼性刃型形状&スペシャルコーティング。耐久性がアップ!切屑の排出がスムーズに! センタースルータイプのオイルホイール採用。切屑の排出性が向上!より安定した加工が可能です。 ショートタイプ化。従来品(CE)に比べ、ショートタイプ化!工具鋼性が向上し、外部給油だけでも加工可能です。
    用途止り穴用材質超硬超微粒子刃数4枚刃刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング刃径公差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFラジカルミルリーマ 日研工作所

    PFラジカルミルリーマ

    日研工作所
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • PFラジカルリーマ 日研工作所

    PFラジカルリーマ

    日研工作所
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
  • 超硬ミルリーマ 日研工作所

    超硬ミルリーマ

    日研工作所
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • 止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    翌々日出荷
    仕上がり穴の拡大、バラツキ、真直度において抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらずスムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上がります。
    用途黄銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・アルミ材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ねじれ 30゜~40゜
  • 超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    翌々日出荷
    振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 止まり穴用超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング) 日研工作所

    止まり穴用超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)

    日研工作所
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    翌々日出荷
    アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルリーマ版です。
    用途止まり穴用右リード。完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。深穴の止り穴にはOH付ラジカルリーマをご検討下さい。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
  • 止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(DLCコーティング) 日研工作所

    止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(DLCコーティング)

    日研工作所
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    翌々日出荷
    アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。右リードのため、切粉が底に止まらず、スムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上ります。
    用途止まり穴用右リード。完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
超硬リーマ