絞り込み
先端角(°)
- 45(1)
- 90(4)
- 140(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11
- 1.5(63)
- 2(73)
- 2.5(63)
- 2.8(56)
- 3(35)
- 3.2(65)
- 3.5(59)
- 3.8(56)
- 4(45)
- 4.2(33)
- 5(39)
- 6(47)
- 6.3(36)
- 8(46)
- 10(65)
- 10.4(32)
- 16(40)
- 16.5(34)
- 20(37)
- 25(51)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 8(4)
- 12(3)
刃数
- 1(1)
- 2(1)
- 3(3)
- 7(1)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(3)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(2)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(1)
- 100~120未満(1)
60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満
ブランド
- ワルター(3)
- イワタツール(1)
- 大見工業(1)
- TRUSCO(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- 大洋ツール(1)
- 第一ツール(1)
- THECUT(1)
- タイテックス(1)
ワルター・イワタツール・大見工業・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・大洋ツール・第一ツール・THECUT・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
面取りカッターとは、旋盤機械などに取り付け、加工物の面取りを行うための工具です。面取りとは加工物の角部でケガをしたり、物が破損するのを防ぐ目的で行います。面取りカッターは面取りだけではなく、ドリルであけたネジ穴のふちのバリやカエリをとるバリ取りや皿もみ加工を行うことも可能です。面取りカッターの材質は、ハイス鋼、鋼、超硬チップなどがあり、それぞれ得意な材質が異なります。また、カッターの角度もさまざまで用途に応じて選択することが必要です。
商品豆知識

ボール盤用カウンタシンク CS-QM
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から4日以内出荷丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
面取りカッター
大見工業¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から9日以内出荷硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。用途面取り、バリ取り。材質高速度工具鋼(Co-HSS)先端角(°)90
MC 面取リーマ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981本当日出荷耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。用途面取り、側面加工。仕様ノンコーティング材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)刃数32018年トラスコ掲載ページ1 0490
両面取りカッター
THECUT¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
ミニチュアコーナーRカッター MCRC
大洋ツール¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から3日以内出荷小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート