絞り込み
先端角(°)
- 90(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6.3(1)
- 8.3(1)
- 10.4(1)
- 12.4(1)
- 16.5(1)
- 20.5(1)
- 25(1)
シャンク径(Φmm)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
刃数
- 3(1)
全長(mm)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(1)
ブランド
- ノーブランド
- ワルター(705)
- タイテックス(693)
- 富士元工業(61)
- WEBA(45)
- イワタツール(32)
- ノガ(24)
- 協和精工(24)
- THECUT(23)
- ウォーターミルズ(21)
- エスコ(18)
- TRUSCO(17)
- イリックス(15)
- FKD(フクダ精工)(15)
- 大洋ツール(15)
- グーリング(11)
- プラス工具(11)
- EIKO(栄工舎)(11)
- RUKO(10)
- 岡崎精工(9)
- ブランドをもっと見る

TiAlNコート カウンターシンク
ノーブランド(4件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷メーカー独自の切刃設計によりビビリがなく美しい仕上面が得られます。ネジ切りした穴の面取り・曲面の穴面取り・穴の拡大・さら座ぐり・穴のバリ取り等もスムーズに加工できます。独特の溝形状によりカール状の切屑がスムーズに排出されます。切れ味が良好でアルミニウム等の軟質材もカエリなく加工できます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。用途被削材:炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・特殊鋼・ダクタイル鋳鉄・ステンレス・真鍮・樹脂・アルミニウム・超耐熱合金・難削材等の幅広い材料に威力を発揮します。面取角度90°切刃形状3枚刃