絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.8(1)
  • 6.4(1)
全長(mm)
  • 25
  • 50(24)
  • 60(24)
  • 65(24)
  • 70(21)
  • 75(40)
  • 80(29)
  • 90(29)
  • 95(21)
  • 100(33)
  • 105(13)
  • 110(18)
  • 115(13)
  • 120(33)
  • 130(32)
  • 140(18)
  • 150(17)
  • 190(14)
  • 200(15)
  • 250(19)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(7)
材質
  • ハイス(2)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 鋼(2)
ブランド
  • KIドリル(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • スターエム(6)
  • ハーフェレ(3)
  • 兼房(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム

    No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ

    スターエム(7件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット
    当日出荷
    ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
    用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る材質普通鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • 木ダボドリル SK(新潟精機)

    木ダボドリル

    SK(新潟精機)(16件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1本ほか
    当日出荷
    素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
    用途木ダボ・木栓作りに材質S45C長さ(mm)最大25(作成可能ダボ)全長(mm)65シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下先端硬度HRC40~50
  • 埋木錐(普通鋼) スターエム

    埋木錐(普通鋼)

    スターエム(4件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)25(木栓最大長さ)全長(mm)74シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット スターエム

    No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット

    スターエム(11件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1セット
    当日出荷
    ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
    材質ハイス鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • ブラックプラグ KIドリル

    ブラックプラグ

    KIドリル(2件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1箱(170本)ほか
    当日出荷
    耐熱・耐寒性(-50℃~100℃まで使用可)、耐蝕性(さびない)、耐候性、耐水性に優れた新企画品
  • No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム

    No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ

    スターエム
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    共木で木栓を作れば埋めた跡が目立たないので仕上がりがキレイです。埋木錐で作った木栓は皿取錐であけた穴にピッタリと合うようになっています。木栓MAX長25mm。
    用途共木で埋木をつくる。木材用。材質普通鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)全長(mm)74サイズ9シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)9適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • コーナーストロング 極短 専用ビット スターエム

    コーナーストロング 極短 専用ビット

    スターエム
    ¥309税込¥340
    1セット(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35
  • エース 替刃チップ 溝付チップ 兼房

    エース 替刃チップ 溝付チップ

    兼房(1件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
    用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース
  • PZ ねじりビット ハーフェレ

    PZ ねじりビット

    ハーフェレ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    電動ドライバーなどに使用するビットです。ソフトな材質用
    用途電動ドライバー仕様特徴:高い耐久性、低摩耗性、少ない力で使用可能、超硬長さ(mm)25差込角(inch)1/4"
  • トルクスビット ショート ハーフェレ

    トルクスビット ショート

    ハーフェレ
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    電動ドライバーなどに使用するビットです。
    用途電動ドライバー長さ(mm)25差込角(inch)1/4"
  • PZ ビット ハーフェレ

    PZ ビット

    ハーフェレ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    電動ドライバーなどに使用するビットです。
    用途電動ドライバー長さ(mm)25差込角(inch)1/4"
  • エース 替刃チップ 菱形 兼房

    エース 替刃チップ 菱形

    兼房(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
    用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース寸法T(mm)1.5寸法W(mm)12
  • エース 替刃チップ 角型チップ 2つ穴 兼房

    エース 替刃チップ 角型チップ 2つ穴

    兼房
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
    用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース寸法T(mm)1.5寸法W(mm)12
  • No.58X ハイス六角軸埋木錐 スターエム

    No.58X ハイス六角軸埋木錐

    スターエム(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。 共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
    用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成材質ハイス鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)全長(mm)74シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
木工用