絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(3)
- 2(2)
- 2.8(1)
- 5.5(1)
- 6(7)
- 7(2)
- 8(6)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(3)
- 18(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 36(1)
- 40(1)
- 45(2)
- 48(1)
- 55(2)
- 60(2)
- 65(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 65
- 25(14)
- 40(12)
- 50(24)
- 55(13)
- 60(22)
- 70(21)
- 75(32)
- 80(28)
- 90(28)
- 95(17)
- 100(33)
- 105(13)
- 110(18)
- 115(13)
- 120(32)
- 125(12)
- 130(31)
- 140(15)
- 150(16)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 6.35(8)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(9)
- 16(3)
溝長(mm)
- 5(2)
- 15(2)
- 20(9)
- 25(1)
- 26(1)
- 28(1)
- 30(4)
- 32(1)
- 70(2)
- 170(1)
材質
- ハイス(1)
- 合金工具鋼(1)
- 炭素工具鋼(2)
- 超硬合金(9)
ブランド
- 兼房(7)
- スターエム(6)
- 大日商(6)
- 大西工業(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ベッセル(1)
- RELIEF(1)
- ARDEN(1)
兼房・スターエム・大日商・大西工業・SK(新潟精機)・ベッセル・RELIEF・ARDEN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

超硬ストレートビット
大日商(42件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
No.99X 六角軸波板キリ
スターエム(24件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に用途波板にフック穴をあける全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
木ダボドリル
SK(新潟精機)(16件のレビュー)¥859~税込¥945~1本ほか当日出荷素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。用途木ダボ・木栓作りに材質S45C長さ(mm)最大25(作成可能ダボ)全長(mm)65シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下先端硬度HRC40~50
No.5009 ちょっと下穴&ビット
スターエム(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷これ一本で下穴あけ・皿取り・ビス締めが可能。下穴錐とビットが一体化。鋭い刃先ですべらない!全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)1.5適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
10本組 ショート木工・樹脂用ドリルセット
RELIEF(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981組当日出荷ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。 考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂トラスコ品番798-2330適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバーセット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm材質合金鋼(SUJ2)全長(mm)65溝長(mm)28シャンク径(mm)6.35
No.28 超硬座掘錐 標準径 ドリル付
スターエム¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌日出荷ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。用途角座金の座堀にセット内容超硬座掘錐用ドリル15mm/ 六角レンチ全長(mm)ガイド/82、ドリル/222、カッター/65シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、ドリル/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11刃先径(Φmm)15有効長(mm)ガイド/70、ドリル/170適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
下穴ドリル
ベッセル¥629税込¥6921本当日出荷穴あけ負荷が少ない逆テーパーの螺旋形状です。無電解ニッケルメッキ処理でサビに強く、滑りが良く木くずつまりを防止します。穴あけの送り量をコントロールしやすい刃先設計です。用途ホビー、家具組立、建具やカーテンレール取付け、木工作業に。材質/仕上炭素鋼シャンク径(mm)6.35
No.9 木工用ドリル こびっと
大西工業¥669~税込¥736~1本翌日出荷から翌々日出荷【扱いやすさ抜群!Super ショート木工用ドリル こびっと!】。全長わずか65mm! 全長を短くすることで扱いやすくなりました。従来のショートビットで長さを持て余すときに最適です。小さくなったことにより、ペン型ドライバーでも使用可能!。(※ペン型ドライバーですと小回りが利き、向きに関係なく「こびっと」をお使いいただけます。)用途ご家庭でのDIYや、既製品の後加工、木製丸棒の貫通に。学校(技術)での木工用品の制作、DIY作業等に。工房・建具関連の制作時に。ベニヤ合板、構造用合板、コンパネにも対応。全長(mm)65溝長(mm)30シャンク径d(Φmm)六角軸:6.35チャック径(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応
なめたビス抜き 専用ビット
スターエム¥729税込¥8021本当日出荷から翌々日出荷なめたビス抜きの専用ビットです。用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
No.28 超硬座掘錐 標準径
スターエム(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から翌日出荷ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。用途角座金の座堀にセット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/82、カッター/65シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11有効長(mm)ガイド/70適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
ARDEN トリマービット 超硬ストレートビット(ソリッド)
ARDEN¥6,598税込¥7,2581個9日以内出荷トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6
替刃式 エース 大入れビット 大入れストレート
兼房¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から42日以内出荷替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。用途継ぎ手の大入れ加工用付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×8(M308)キャップボルト軸径(Φmm)16全長(mm)65刃長(mm)20刃数(p)2替刃仕様No.2204-05、【裏座】No.199締付ボルトM3×8(M308)キャップボルト対応機械大入れルーターなど
替刃式 エース 大入れビット 大入れアリ
兼房¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から42日以内出荷替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。用途柱組みの大入れアリミゾ加工用付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×15キャップボルト軸径(Φmm)16全長(mm)65刃数(p)2締付ボルトM3×15キャップボルト対応機械大入れルーターなど
替刃式 エース 大入れビット 大入れホリコミ
兼房¥29,980税込¥32,9781本42日以内出荷掘り溝巾1寸用(30mm)と1寸5分用(45mm)用意しました。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。用途大入れルーターによるホゾ穴加工付属品替刃301のみ2枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト軸径(Φmm)16刃長(mm)30刃数(p)2締付ボルトM4×6(M406)六角穴付ボタンボルト対応機械大入れルーターなど
替刃式 エース 目地払いビット トリマー用
兼房¥19,980税込¥21,9781本当日出荷研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。用途ベアリングガイドによるストレート目地払い加工付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1050ZZ止め輪付軸径(Φmm)6刃径(Φmm)10刃数(p)1締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械トリマー
ストレートビット(ソリッドタイプ)
兼房¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から9日以内出荷耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。用途くり抜き、外周加工材質超硬刃数2P適合材木質系材料主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター

































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)