絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(3)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 9.2(3)
  • 9.5(4)
  • 10(7)
  • 11(3)
  • 12(15)
  • 12.7(3)
  • 13(4)
  • 14(4)
  • 15(9)
  • 16(6)
  • 17(2)
  • 18(5)
  • 20(5)
  • 21(3)
  • 22(2)
  • 25(6)
  • 30(4)
全長(mm)
  • 75
  • 25(14)
  • 50(24)
  • 60(24)
  • 65(24)
  • 70(21)
  • 80(29)
  • 90(29)
  • 95(21)
  • 100(33)
  • 105(13)
  • 110(20)
  • 115(13)
  • 120(34)
  • 130(32)
  • 140(18)
  • 150(17)
  • 190(14)
  • 200(16)
  • 250(20)
シャンク径(Φmm)
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 6.35(10)
  • 6.5(7)
  • 12(19)
  • 16(3)
溝長(mm)
  • 9(2)
  • 20(3)
  • 25(8)
  • 30(11)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 43(3)
  • 45(2)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • コバルトハイス(1)
  • セラミックス(2)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(11)
  • 鋼(3)
ブランド
  • 兼房(10)
  • エスコ(8)
  • 大日商(7)
  • 大西工業(5)
  • スターエム(3)
  • ALPEN(3)
  • ライト精機(2)
  • 高芝ギムネ製作所(1)
  • Freud(1)
兼房・エスコ・大日商・大西工業・スターエム・ALPEN・ライト精機・高芝ギムネ製作所・Freud
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートビット 大日商

    超硬ストレートビット

    大日商(42件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷
    各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
    用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
  • 木工ドリル ALPEN

    木工ドリル

    ALPEN(29件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
    用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質クロムバナジウム鋼タイプ丸シャンク
  • U溝ビット 大日商

    U溝ビット

    大日商
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷
    材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • コバルトハイス木工ドリル ALPEN

    コバルトハイス木工ドリル

    ALPEN(7件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。
    用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質コバルトハイス(HSS-CO)
  • 超硬ストレート 大日商

    超硬ストレート

    大日商
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬刃数2シャンク径d(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイス木工ドリル ALPEN

    ハイス木工ドリル

    ALPEN(7件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1本
    当日出荷
    用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質高速度鋼(HSS)
  • らくらくニックビット 大日商

    らくらくニックビット

    大日商(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。
    用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P

    ライト精機(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    用途トリマ用材質超硬刃数2
  • 六角軸しいたけビット スターエム

    六角軸しいたけビット

    スターエム(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です 6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です
    用途種菌を埋め込む為の穴あけに材質普通鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • 15mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    15mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1本
    当日出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)15全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 10mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    10mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    ¥1,190税込¥1,309
    1本
    当日出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)10全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 蝶番ビット 大日商

    蝶番ビット

    大日商
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬刃数2全長(mm)75刃長(mm)35刃径(Φmm)8シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用 大日商

    木工ビット 超硬ストレートビット ルーター用

    大日商
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。1分間に約20000~25000回転で切削できます。
    用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・樹脂系(人造大理石)材料の穴掘り、溝掘り、切り抜き作業に最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番397-3824材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数2枚全長(mm)75刃長(mm)30、下部:30刃径(Φmm)下部:18刃径(mm)18
  • 5mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    5mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1本
    翌日出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)5全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • ソコギリビット 大日商

    ソコギリビット

    大日商(1件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬刃数2シャンク径d(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸しいたけビットSTD 高芝ギムネ製作所

    六角軸しいたけビットSTD

    高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
    寸法(mm)75×11×11全長(mm)75質量(g)21シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
  • No.38ーK Newリードキリ(硬質クロムメッキ) 大西工業

    No.38ーK Newリードキリ(硬質クロムメッキ)

    大西工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    3日以内出荷
    刃の強度を向上し耐摩耗性を上げる
    溝長(mm)45六角シャンク径(Φmm)6.5
  • No.38ーD Newリードキリ(ドライコーティング) 大西工業

    No.38ーD Newリードキリ(ドライコーティング)

    大西工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    3日以内出荷
    ヤニの付着を抑え摩擦抵抗を減らす
    溝長(mm)45六角シャンク径(Φmm)6.5
  • レイズドパネルビット Freud

    レイズドパネルビット

    Freud
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    11日以内出荷
    軸径(Φmm)12全長(mm)75刃長(mm)25刃径(Φmm)89寸法R(mm)R1:30、R2:6
  • 替刃式 エース 座取りビット 兼房

    替刃式 エース 座取りビット

    兼房
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    42日以内出荷
    NCルーターやルーターマシンでの彫刻作業で、小面積の段をとる場合や、座取り、異形穴の彫刻に使用できます。替刃は4面使用できます。
    用途小面積の座取り用・異形穴形状の彫刻用付属品替刃チップ5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×4(F304)フランジヘッドボルト軸径(Φmm)12全長(mm)75刃長(mm)9刃数(p)1替刃仕様No.99締付ボルトM3×4(F304)フランジヘッドボルト対応機械NCルーター・ルーターマシン
  • 替刃式 エース ストレートビット 三面タイプ 兼房

    替刃式 エース ストレートビット 三面タイプ

    兼房
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。底刃が必要な作業条件に最適です。刃径18mmまでの小径ビットでは1枚刃です。20mm以上は、底刃と外周刃との2種類の替刃を使用します。
    用途穴あけ・座ぐり溝加工用付属品替刃チップ 2枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト 替刃(No.)201・121の場合:M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト 替刃(No.)209・099の場合:M3×4(F304)フランジヘッドボルト(外周刃)・M3×6(F306)フランジヘッドボルト(底刃)全長(mm)75対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
  • 替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ 兼房

    替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ

    兼房
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。
    用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
  • 替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ 兼房

    替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ

    兼房
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。
    用途くり抜き切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
  • 替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ 兼房

    替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ

    兼房
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。替刃は2面使用できます。
    用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
  • 替刃式 エース 目地払いビット ルーター用 兼房

    替刃式 エース 目地払いビット ルーター用

    兼房
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。
    用途ベアリングガイドによるストレート倣い加工付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1260ZZ軸径(Φmm)12刃径(Φmm)12刃数(p)1締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト
  • 12mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    12mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    ¥1,230税込¥1,353
    1本
    翌日出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)12全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 8mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    8mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1本
    4日以内出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)8全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 7mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    7mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1本
    翌日出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)7全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 6mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    6mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1本
    翌日出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)6全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 4mm 六角軸サークルポンチ エスコ

    4mm 六角軸サークルポンチ

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1本
    翌日出荷
    用途革、カーペット、クッションフロアー壁紙、ビニール、ゴム、うす板、松茸木などの穴あけ・円板制作寸法(mm)4全長(mm)75六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • ダイヤコスモビットZERO 兼房

    ダイヤコスモビットZERO

    兼房
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。 折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。 再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。
    用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ刃数(p)1+1適合被削材種木質系材料
  • ダイヤコスモビット ECO 兼房

    ダイヤコスモビット ECO

    兼房
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    高速垂直突っ込み加工が可能です。 化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。 ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。
    用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ適合被削材種木質系材料
  • 三面ルーター 兼房

    三面ルーター

    兼房(1件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
    用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など材質超硬刃数(p)2適合被削材種木質系材料
  • ストレートビット 兼房

    ストレートビット

    兼房(5件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
    用途くり抜き、外周加工材質刃先:超硬、シャンク:スチール適合材木質系材料主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
  • No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐> 大西工業

    No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐>

    大西工業(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。 10000回転まで使用可能。
    用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.32 木工用しいたけ錐(半月型) 大西工業

    No.32 木工用しいたけ錐(半月型)

    大西工業
    ¥779税込¥857
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    半月型で木クズのはけがよく、作業能率をアップさせます。
    用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.31 木工用しいたけ錐(リード型) 大西工業

    No.31 木工用しいたけ錐(リード型)

    大西工業(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    高速回転に強く、作業効率をアップ。
    用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • しいたけビット 半月型 スターエム

    しいたけビット 半月型

    スターエム
    ¥879~税込¥967~
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)25適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)8000以下
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P

    ライト精機(3件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SUPER トリマ・ルータービット
    材質超硬刃数2
  • No.41 しいたけビット(ストッパー付丸軸) ブリスターパック スターエム

    No.41 しいたけビット(ストッパー付丸軸) ブリスターパック

    スターエム(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    翌日出荷
    しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。
    用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに材質普通鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)25適合電動機電気ドリル
木工用
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
木工用 【通販モノタロウ】 ドリル